4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm)330 質量(kg)0.28 寸法A(mm)30 寸法D(mm)23 寸法B(mm)113 寸法C(mm)11 ヘッド形状グリッド 危険物の類別非危険物
1本
9,198 税込10,118
翌々日出荷

シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット 危険物の類別非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連カテゴリ