1個
¥39,980
税込¥43,978
8日以内出荷
軽量で最も利用度の多いクランプとして、人気があります。
寸法(mm)(歯の部)20×40、(ふところ)10×16
質量(kg)2.2
使用荷重(t)1.7
危険物の類別非危険物
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
高張力鋼板対応、直線ひき専用。
幅(mm)50
寸法(mm)(内側ふところ)33×50
全長(mm)250
質量(kg)2.5
使用荷重(t)4.3
刃先幅寸法(mm)12×48
危険物の類別非危険物
1個
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
ストローク(mm)150
全長(mm)(最長)452、(最短)302
質量(kg)4.8
受圧面積(cm2)14.52
油量(cc)220
危険物の類別非危険物
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
ストローク(mm)250
全長(mm)(最長)652、(最短)402
質量(kg)5.8
受圧面積(cm2)14.52
油量(cc)365
危険物の類別非危険物
1個
¥85,980
税込¥94,578
8日以内出荷
ボールチェーン式センターゲージで、左右同じ長さに下げることによりセンターを見え出すことが出来、又非対称寸法には非対寸法の1/2ポインターを移動させる事により、センターを見え出す事が出来ます。
質量(kg)1.9
使用荷重(t)(直引き)2、(縦引き)0.75
クランプ幅(mm)75
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
8日以内出荷
1個
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
高張力鋼板対応、直線ひき専用、フレーム荒出しに最適。刀の部分が交換式になっています。
幅(mm)50
全長(mm)250
質量(kg)2.8
使用荷重(t)2
危険物の類別非危険物
1個
¥35,980
税込¥39,578
8日以内出荷
ストローク(mm)30
全長(mm)(最長)153、(最短)123
質量(kg)2.0
受圧面積(cm2)14.52
油量(cc)45
危険物の類別非危険物
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
小型、軽量、多方向への引きに便利です。フック先端部を引掛けての使用は避けてください。
適合Φ8~Φ12チェーン
質量(kg)0.9
使用荷重(t)5
危険物の類別非危険物
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
適合Φ8チェーン
質量(kg)0.25
使用荷重(t)2
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ストローク(mm)65
全長(mm)(最長)193、(最短)128
質量(kg)2.1
受圧面積(cm2)14.52
油量(cc)95
危険物の類別非危険物
1個
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
アルミ製で軽くて強いので使いやすい。
寸法(mm)(仕舞)1,595
質量(kg)1.75
針長(mm)(測定)Φ8×195・225
計測範囲60mm~2,900mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別非危険物
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
0.9kgと軽く、手のひらにのるクランプで、強力なフレームの引き始め、多様性に富む人気ダントツクランプです。
質量(kg)0.9
危険物の類別非危険物
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
最も、利用度の高い実用フックです。
寸法(mm)(仕舞)995
質量(kg)1.3
針長(mm)(測定)Φ8×195、Φ8×225
計測範囲60mm~1,700mm(2点間寸法読み取り方式)
危険物の類別非危険物
1個
¥77,980
税込¥85,778
6日以内出荷
チェーン用フックで、ボルトの取り付け、取りはずしで各種チェーンに使用できます。
適合Φ9~Φ10チェーン
質量(kg)0.5
使用荷重(t)3
危険物の類別非危険物
1個
¥6,098
税込¥6,708
6日以内出荷
チェーンとアンカーロックのチェーン。チェーンとチェーンの繋ぎに使用します。Φ8~Φ12チェーン使用。
質量(kg)0.4
使用荷重(t)5
危険物の類別非危険物
1個
¥5,498
税込¥6,048
8日以内出荷
古くから人気のあるクランプで強力なひき作業に使用します。
質量(kg)3.1
使用荷重(t)5.5
危険物の類別非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。
質量(kg)4.5
高さ(mm)36.5
外径(mm)220
危険物の類別非危険物
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ