シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
ブリキハンマー縦型と用途は一緒でヘッド反対側は横型です。
全長(mm)330
質量(kg)0.26
寸法A(mm)19
寸法D(mm)21
寸法B(mm)103
寸法C(mm)20
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
1本
¥5,798
税込¥6,378
3日以内出荷
こまかい部品パネルの成形に使用します。
全長(mm)330
質量(kg)0.26
寸法A(mm)17
寸法D(mm)18
寸法B(mm)102
寸法C(mm)19
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
1本
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状グリッド
危険物の類別非危険物
荒出しハンマー横型と用途は一緒でヘッドの反対側はセパレート型です。
全長(mm)240
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
インナーパネル他、硬い部分の打ち出しやフレーム引き中のナラシ等、荒出しに使用します。
全長(mm)240
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
シートパネル標準打ち出し用ヘッド反対側はセパレート型で縦ミゾ等打ちます。
全長(mm)330
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別非危険物
手前の障害物を越えて深い部分の打ち込み作業が出来ます。
全長(mm)330
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
ハンマリングが大きく取れない狭い個所使用し、打撃面は広くなっています。
全長(mm)330
ヘッド形状フラット
危険物の類別非危険物
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別非危険物
関連キーワード