2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。 小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。 無給水で15~40分の連続使用可能。 耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。 小型軽量で抜群の機動性。 噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795 質量(kg)約90 吐出圧力(MPa)0.7 電源(V)単相AC00 電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付 ポンププランジャーポンプ スチーム温度(℃)150 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料タンク容量(L)10(有効8) 燃料消費量(L/h)約2 安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁 付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貯湯式ボイラーとヒートコイルボイラーのドッキングにより安定した温度を噴射135°の高温水で圧倒的な洗浄・脱臭・減菌が可能です。
吐出量(L/H)600 吐出圧力(MPa)3~11 電源(V)3相AC200 モーター出力(kW)2.2 ポンプ3連プランジャーポンプ 温度(℃)温水:常温~135 燃料タンク容量(L)22 燃料消費量(L/h)約5 ホース長さ(m)3/8×10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)705×726×1348 乾燥質量(kg)155 凍結防止AC200V/100W/U型ヒーター 安全装置漏電遮断機、モーター過負荷保護装置、自己保持回路、アンロ-ダーバブル、圧力スイッチ、電子制御ICリレー、加熱防止器、温度調節器、空焚き防止装置 付属品電源プラグ、洗浄ガン、ガン掛、ホース掛、取扱説明書 仕様ボイラー:貯湯式ボイラー+ダブルコイル式ボイラー
1台
1,298,000 税込1,427,800
4日以内出荷

関連カテゴリ