「モーター 回転計」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:640×480ピクセル、NETD30mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と12種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。 これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
仕様【NETD】30mk、【可視光イメージ】1300万ピクセル、【超解像】4×超解像、1280×960、最高温度/最低温度/平均温度を追跡、【等温線】上下、中央の間隔、懐中電灯、測距、フォーカス、WIFI、マイク、スピーカー、電子コンパス、GPS、光センサー、Bluetooth 寸法(mm)206×145×135 質量(g)1350 精度±2℃~±2%のいずれか大きい方、±1℃~±1%のいずれか大きい方 レンズ25mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m 温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え) 機能レンジファインダーあり(熱画像に表示) 検出器640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox 測定対象【温度】スポット×16、ライン×16、エリア×16 モード設定【画像】熱画像/可視光画像/PIP/MIF 表示機能【カラーパレット】12種(カスタマイズ可能) 防塵防水性能IP54 LCD仕様5インチ1280×720ハイライトタッチスクリーン 充電池タイプ充電式リチウム電池 フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応 デジタルズーム1×~35×連続 インターフェイスUSBType-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、 フレームレート30Hz/9Hz アラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム 稼働時間(時間)最大4 スペクトル範囲7.5~14μm ストレージ【画像】内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)
1個
2,298,000 税込2,527,800
8日以内出荷

Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。 回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。 高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。 0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。 フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。 画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。 画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
サイズ206mm×145mm×135mm 質量(g)1350 温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え) インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、 ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン 防塵防水性能IP54 モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIF フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応 フレームレート30Hz/9Hz アラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム 稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4 スペクトル範囲7.5~14μm ストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB) 最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡
1個
1,090,000 税込1,199,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)