「レーザー 距離計 bluetooth」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
GuideSensmartのサーマル双眼鏡TNシリーズは、古典的な双眼デザインを採用し、長時間の観察による疲労感を大幅に軽減します。
また高感度VOx非冷却IR検出器とフルカラーOLED1024×768高解像度ディスプレイによって、高品質のイメージングと没入型観察体験を提供。
WIFI、レーザー測距、GPS、コンパスなど多彩な機能ですべてのニーズを満たします。
高感度検出器内蔵:自社開発赤外線検出器を搭載しています。
高フレームレート:50Hzの高フレームレートによって動くターゲットも正確に補足します。
レーザー距離計内蔵:レーザー距離計によってターゲットとの距離を測距できます。
利用シーン:アウトドア、野生動物の生態調査、海上保安活動、夜間警備、捜索・レスキューなど。
その他スムーズな倍率、画像の強調、画像の明るさとコントラストは調整可能、GPS、コンパス、ジャイロスコープ、Bluetoothなど
寸法(mm)162×146×70
出力【ビデオ】マイクロHDMI
インターフェース【三脚】 インチ1 / 4-20
接眼レンズ射出瞳距離16.4mm、視度調整可能-4~ + 2、瞳孔間距離調整可能60mm~70mm
モード設定【シーン】強化、ハイライト、ナチュラル
表示機能【カラーパレット】ホワイトホット、ブラックホット、カスタマイズされたレッドホット、ブルーホット、レッドホット、グリーンホット
防塵防水性能IP66
モード【ピクチャーインピクチャー】拡大画像は左上、右上、右上に表示されます
充電池タイプ18650リチウムイオンバッテリー×2
フォーカスマニュアルフォーカス
インターフェイスUSB TYPE-C(充電・データ送信)
スクリーンフルカラー0.39’OLEDスクリーン×2、1024×768
補正機能自動補正/シャッター補正/シーン補正
メモリーカード内蔵16GBSDカード(最大128G)
フレームレート50Hz
アプリケーションWi-Fi対応 / 専用アプリ(IOS・Android)
稼働時間(時間)≧6
スペクトル範囲8um~14um
レーザー到達距離(m)600
落下耐久(m)1
Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。
回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。
高い測定精度:640×480ピクセル、NETD30mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。
0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。
フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。
画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と12種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。
画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。
これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
仕様【NETD】30mk、【可視光イメージ】1300万ピクセル、【超解像】4×超解像、1280×960、最高温度/最低温度/平均温度を追跡、【等温線】上下、中央の間隔、懐中電灯、測距、フォーカス、WIFI、マイク、スピーカー、電子コンパス、GPS、光センサー、Bluetooth
寸法(mm)206×145×135
質量(g)1350
精度±2℃~±2%のいずれか大きい方、±1℃~±1%のいずれか大きい方
レンズ25mm/ 24.6°×18.5/0.68mrad/0.3m
温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)
機能レンジファインダーあり(熱画像に表示)
検出器640×480 ピクセルピッチ17μm、Vox
測定対象【温度】スポット×16、ライン×16、エリア×16
モード設定【画像】熱画像/可視光画像/PIP/MIF
表示機能【カラーパレット】12種(カスタマイズ可能)
防塵防水性能IP54
LCD仕様5インチ1280×720ハイライトタッチスクリーン
充電池タイプ充電式リチウム電池
フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応
デジタルズーム1×~35×連続
インターフェイスUSBType-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、
フレームレート30Hz/9Hz
アラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム
稼働時間(時間)最大4
スペクトル範囲7.5~14μm
ストレージ【画像】内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)
1個
¥2,298,000
税込¥2,527,800
8日以内出荷
Guide PSシリーズ高性能サーマルカメラは、検査やメンテナンス、トラブルシューティングの作業をより簡単により速く、より正確に行えるように設計されています。
回転可能なレンズと高画質の可視光カメラモジュール、高精度の距離計を備え、またさらに専門的な機能によって、すべてのサーモグラフィ専門家のニーズを満たします。
高い測定精度:384×288ピクセル、NETD45mk、スペクトル7.5~14μmの高精度IRセンサーを搭載。
0.4秒でフォーカス:新世代のフォーカスモーターとプロ仕様のレーザー距離計を搭載し、0.4秒のワンタッチオートフォーカスを実現しました。
フレキシブル設計:可動式のレンズとスクリーンによって、手の届きにくい場所やコンポーネントの測定診断も可能。
画像処理技術:4種の画像モード(IR画像・ビジュアル画像・PIP・MIF)と8種のカラーパレットにより最適な測定をサポートします。
画像の超解像再構成:特定のアルゴリズムによって画像を超解像処理できます。これにより画素数を元の4倍に拡大し高品質の画像効果を得ることができます。
サイズ206mm×145mm×135mm
質量(g)1350
温度測定範囲(℃)-40~150、100~800(自動切替え)
インターフェースUSB Type-C(PCで画像を送信するために使用)、電源(12V)、SDカード、ギガビットイーサネット、MicroHDMI、
ディスプレイLCD:125mm 1280×720ハイライトタッチスクリーン
防塵防水性能IP54
モード(画像)熱画像/可視光画像/PIP/MIF
フォーカスワンタッチ高速オートフォーカス、電動/マニュアルフォーカススイッチ対応
フレームレート30Hz/9Hz
アラームアラーム温度のしきい値を超えた場合の自動アラーム(画像と音声)、およびエリアアラーム
稼働時間(時間)充電式リチウム電池/最大4
スペクトル範囲7.5~14μm
ストレージ内蔵64GB、外部SDカード(最大64GB)
最低温度(℃)最高温度/最低温度/平均温度を追跡
関連キーワード