「モグラ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)221.7×73.5×80.5
質量(g)約360
電源(V)3.7DC/0.4A
消費電力(W)1.5
測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)
連続使用時間(時間)約8
インターフェースUSBタイプC
バッテリーリチウムイオン充電池
ディスプレイ240×320 3.2LCD
解像度サーマルセンサー:256×192/49152ピクセル
最短合焦距離0.3m
充電時間(時間)約3
測定温度範囲(℃)-20~550
記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEG
フレームレート25Hz
保存可能枚数約90000枚
パレットカラー:ホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-
イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
ストレージ16GB
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)221.7×73.5×80.5
質量(g)約360
電源(V)3.7DC/0.4A
消費電力(W)1.5
測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)
連続使用時間(時間)約8
インターフェースUSBタイプC
バッテリーリチウムイオン充電池
ディスプレイ240×320 3.2LCD
解像度サーマルセンサー:256×192/49152ピクセル
最短合焦距離0.3m
充電時間(時間)約3
測定温度範囲(℃)-20~550
記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEG
フレームレート25Hz
保存可能枚数約90000枚
パレットカラー:ホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-
イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
ストレージ16GB
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
SuperIRによる熱透明度の向上。高画質。4つの画像モード。全画面で精密で広範囲な温度測定。Wi-Fi接続。革新的なマクロモード。高温アラーム機能。高いリフレッシュレート。3.2インチカラ-LCD
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:2MP●熱画像解像度:256×192
測定精度±2度/±2%
測定温度範囲(℃)-20~550
モードイメージ:4種類
フレームレート25Hz
画角(HxV)37×50
パレットカラー:4種類
Wi-Fi無し
1個
¥82,980
税込¥91,278
6日以内出荷
Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。
用途電気予知保全、建物検査、HVAC検査。冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカ・配線の過熱状態の測定
適合FOV(°):55× 42、(間隔)ビクセル:12(μm)
材質ポリカーボネート、ABC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)リチウムイオン電池
消費電力(W)1.8
保護等級保護:IP54
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン充電池
測定波長(μm)8ー14
解像度可視光:1600 × 1200 (2MP)
視野角FOV :37.2×50.0、IFOV (瞬時):3.3(mrad)
焦点距離(mm)3.6
LEDLEDライト
測定温度範囲(℃)-20~400
記録ファイル形式画像:BMP(測定データを含む)
フォーカス固定
絞りF1.0
保管温度(℃)ー20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアEMMC (16GB)
作動温度(℃)ー10~50
空間分解能(mrad)3.43
焦点距離最小:0.3m(0.98ft)
フレームレート25(Hz)
測定視野角(°)50×37.2
保存可能枚数画像:90000(枚)
アラーム高温:音声アラーム
Wi-Fi802.11b/g/n(2.4GHz)
最小表示(℃)温度:0.1
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
適合機種HIK-PCT1、HIK-PCT2
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
超鮮明な熱画像。滑らかな25Hzのビデオ。正確な温度測定。ミニサイズ。プラグアンドプレイ。バッテリー不要。堅牢性と耐久性。広角。必需品アクセサリー付属。スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP。迅速な温度測定。15種類のカラーパレット。複数のプロフェッショナルな設定。高温アラーム機能
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:無し●熱画像解像度:256×192
測定精度±2度/±2%
測定温度範囲(℃)-20~350
モードイメージ:2種類
フレームレート25Hz
画角(HxV)50×37
パレットカラー:8種類
Wi-Fi無し
1個
¥58,980
税込¥64,878
6日以内出荷
全ての分析機能を備えた高度な赤外線カメラ。高画質。マニュアルフォーカス。交換可能なバッテリーシステム。テキストまたは音声の画像注釈。1タップのレベルとスパン。4つの画像モード。堅牢性と耐久性。レーザーポインター。画像やレポートを共有
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:8MP●熱画像解像度:192×144
測定精度±2度/±2%
測定温度範囲(℃)-20~550
モードイメージ:5種類
フレームレート25Hz
画角(HxV)18×14
パレットカラー:8種類
Wi-Fi802.11b/g/n
1個
¥239,800
税込¥263,780
6日以内出荷
革新的なマクロモード。高画質。携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。堅牢性と耐久性。3.5インチLEDタッチスクリーン。4つの画像モードと7つのカラーパレッド。トラブルシューティングを迅速に。オンカメラ録画。高速通信。複数のレベルおよびスパンモード
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:8MP●熱画像解像度:192×144
測定精度±2度/±2%
測定温度範囲(℃)-20~400
モードイメージ:4種類
フレームレート25Hz
画角(HxV)37×28
パレットカラー:5種類
Wi-Fi802.11b/g/n
1個
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
超鮮明な熱画像。滑らかな25Hzのビデオ。正確な温度測定。ミニサイズ。プラグアンドプレイ。バッテリー不要。堅牢性と耐久性。広角。必需品アクセサリー付属。スマートフォンおよびタブレット用MiniシリーズAPP。迅速な温度測定。15種類のカラーパレット。複数のプロフェッショナルな設定。高温アラーム機能
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:無し●熱画像解像度:256×192
測定精度±2度/±2%
測定温度範囲(℃)-20~350
モードイメージ:2種類
フレームレート25Hz
画角(HxV)25×18
パレットカラー:8種類
Wi-Fi無し
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)221.7×73.5×80.5
質量(g)約380
電源(V)3.7DC/0.4A
消費電力(W)1.5
測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)
連続使用時間(時間)約8
インターフェースUSBタイプC
バッテリーリチウムイオン充電池
ディスプレイ240×320 3.2LCD
解像度サーマルセンサー:256×192/49152ピクセル
最短合焦距離0.3m
充電時間(時間)約3
測定温度範囲(℃)-20~550
記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEG
フレームレート25Hz
保存可能枚数約30000枚
パレットカラー:ホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-
イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
ストレージ4GB
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
低ノイズのMEMSマイクロフォンと調整可能な帯域幅。漏洩データのリアルタイム表示。スマートな部分放電の検出機能。音響アナライザー。交換可能なバッテリーシステム。音声及びテキストの画像注釈
仕様マイクロフォン数:136
検出距離0.3~150
測定対象圧縮空気漏れ・部分放電検知
測定周波数範囲0~100kHz
1個
¥1,898,000
税込¥2,087,800
6日以内出荷
低ノイズのMEMSマイクロフォンと調整可能な帯域幅。漏洩データのリアルタイム表示。スマートな部分放電の検出機能。音響アナライザー。交換可能なバッテリーシステム。音声及びテキストの画像注釈
仕様マイクロフォン数:64
検出距離0.3~100
測定対象圧縮空気漏れ・部分放電検知
測定周波数範囲0~65kHz、0~100kHz
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
6日以内出荷
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。
この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。
これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。
HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。
離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。
0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。
ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。
B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。
大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。
設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。
LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。
25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)221.7×73.5×80.5
質量(g)約360
電源3.7VDC/0.5A
消費電力1.8W
測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)
インターフェースUSBタイプC
バッテリーリチウムイオン充電池
ディスプレイ240×320 3.2LCD
解像度サーマルセンサー:192×144
測定温度範囲‐20℃から550℃
最短合焦距離0.3m
充電時間(時間)バッテリー:約3
記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEG
バッテリー稼動時間約6時間連続使用
記録メディア16GB
フレームレート25Hz
保存可能枚数画像:約90000枚
パレットホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-
イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2
寸法(mm)196×117×59
質量(g)約290
温度範囲(℃)-20~550
測定精度最大±2℃,±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合)
インターフェースUSB Type‐C
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間
ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーン
使用環境温度(℃)-10~50
焦点距離(mm)1.35
保管温度(℃)-40~70
記録メディア内蔵メモリ(4GB)
フレームレート25Hz
稼働時間(時間)約8
IP等級IP54
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ。内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージ。ワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2
寸法(mm)196×117×59
質量(g)約290
温度範囲(℃)-20~550
測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場青)
インターフェースUSB Type‐C
バッテリーリチウムイオン電池
充電時間約3時間
ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーン
使用環境温度(℃)-10~50
焦点距離(mm)1.35
保管温度(℃)-40~70
記録メディア内蔵メモリ(4GB)
フレームレート25Hz
稼働時間(時間)約8
IP等級IP54
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2
寸法(mm)138.45×85.2×23.6
質量(g)約218
温度範囲(℃)-20~350
測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーン
焦点距離(mm)1.35
充電時間(時間)バッテリー:約2.5
デジタルズーム1.0倍~4.0倍
明るさ手動
記録メディア内蔵メモリ(4GB)
IP等級IP54
駆動時間(時間)バッテリー:約4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。
高画質
高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。
持ち運びに便利なポケットサイズ設計
持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります
頑丈で耐久性のあるデザイン
IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。
3.5インチLCDタッチスクリーン
クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。
4つの画像モード/7つのカラーパレット
サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。
トラブルシューティングの迅速化
スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。
オンカメラ録画
16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。
高速通信
HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。
マルチレベル&スパンモード
手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間
色イエロー
質量(g)約653
周波数(Hz)25(画像)
温度範囲(℃)-20~ 550
測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃
保護等級IP54
検出器ピッチ:17μm
記録媒体microSD16GB
インターフェースUSB Type-C
輝度手動調整(画面)
電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能
解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン
三脚取付ねじUNC 1/4”-20
落下距離(m)2
焦点距離(mm)6.2
充電時間(時間)約4(フル充電時)
動作時間約5時間
LED対応
モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP
寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6
撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2
記録ファイル形式動画:MP4
フォーカスManual Focus
動作温度(℃)-10~50
F値F1.1
言語表示21言語
保管温度範囲(℃)-20~60
デジタルズーム1×、2×、4×、8×
レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mW
BluetoothBluetooth 4.2
測定視野角(°)FOV:25×18.7
Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応
スペクトル範囲7.5~14μm
ストレージ画像:約60000枚
湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
Mini2 V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適です。高い熱分解能力、SuperIRによる画像補正、正確な温度測定により、危険箇所を簡単に特定し、十分な情報に基づいた判断を下すことがiOSとAndroidの両方のデバイスに対応しているため、外出先でのサーモグラフィ検査に最適です。家庭でもプロフェッショナルでも、Mini2 V2はさまざまな赤外線イメージング作業をサポートする多機能なスマートフォン用サーモグラフィです。
仕様【落下試験】1m(3.28フィート)
その他【スーパーIR】撮影画像とライブビュー【解雇】360mW
寸法(mm)42 × 22.5 × 11.2 (1.65 × 0.89 × 0.44インチ)
色【カラーパレット】ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド
質量(g)20 (0.044 ポンド)
周波数(Hz)【画像】25
能力【NETD温度分析能】< 40 mK (25 ℃、F1.0)
精度最大(± 2 ℃ / 3.6 ° F 、± 2 %)、周囲温度15℃ ~35 ℃ (59 ° F ~95 ° F )、対象物温度0℃ (32 ° F )以上の場合
測定方式センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義可能:3スポット、3モノグラム、1ライン
温度測定範囲(℃)-20~400(-4°F ~752°F)
保護等級IP40
インターフェースUSB-C Android 、USB-C iOS 、Lightning iOS (LightningからUSB-Cへのリードを含む)
ピクセルピッチ(mm)0.012
解像度【画像】256 × 192 (49,152 ピクセル)
視野角50° × 37.2°(FOV)
保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F ~140°F)
モード【レベルとスパン】オート/マニュアル【画像】サーマル、PIP
互換性【デバイス】iOS (バージョン14以降)、Android (バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス【ソフトウェア】iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェア
フォーカスフォーカス・フリー
絞り1.0 倍
作業温度範囲(℃)-10~50(14°F ~122°F)
焦点距離最小0.2m(0.66 フィート)/3.5mm
スペクトル範囲7.5~14μm
1台
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索。01 タイプ-C・ライトニングポート。HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます。02 超鮮明な熱画像。Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角。50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定。Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能。01.ミニサイズ。Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイ。Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要。Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性。職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる。01. 画像と温度測定。PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定。プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP。HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO Analyzer。HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーン。オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )。ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術。3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)。NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)。温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)。製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ。主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像。赤外線解像度:256 x 192。温度範囲:-20℃から400℃。駆動時間:携帯のバッテリー。フォカスモード:フォーカスフリー。デイスプレー:携帯のスクリーン。可視画像:携帯のカメラ
寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ)
質量(g)24 (0.053 ポンド)
備考落下試験:1m(3.28フィート)
規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル)
温度範囲(℃)‐20~ 400(-4°F~752°F)
保護等級IP40
温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F)
機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ライン
インターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む)
視野角25°×18.8°(FOV)
焦点距離(mm)6.9
保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F)
消費電力(mW)360
絞り1.0 倍
作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F)
焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート)
対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェア
デバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
高画質
高感度VOx検出器(NETD < 40 mK)により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。
複数の画像モード
サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードをお好みで選択できます。
迅速な温度測定
プリセットによるフルスクリーン測定で、一目瞭然。測定プリセット センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ。
Wi-Fiコネクティビティ
内蔵のWi-FiとHIKMICRO Viewer Appでモバイル機器と接続し、撮影した画像をすぐに共有することができます。
革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用すると、Bシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板や組立部品のような小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能です。
高温アラーム
スピーカーとフラッシュライトを内蔵しており、高温を音声と映像で知らせます。
高速画像周波数
25Hzの高速画像により、パンニングや移動中の測定もスムーズに行えます。
3.2インチカラー液晶ディスプレイ
3.2インチLCDは、同カテゴリーの他の製品よりも75%大きい画面を提供します。
ヒクミクロアナライザーソフトウェア
付属のソフトウェアにより、撮影した画像のサーモグラフィー情報を点、線、矩形、円、多角形で解析し、レポートを作成することが可能です。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264 × 2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット、オフ、レベル・スパンモード:自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ、最大60秒 テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約54時間
質量(g)約218
周波数(Hz)25(画像)
温度範囲(℃)-20~ 400
測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃、 物体温度0℃以上の場合
保護等級IP54
検出器ピッチ:12 μm
記録媒体microSD16GB
インターフェースUSB Type-C
輝度手動調整(画面)
電池リチウムイオンバッテリー(充電式)
解像度赤外線:192×144、空間(IFOV):3.43 mrad、ディスプレイ:640 × 480 3.5インチLCDタッチスクリーン
三脚取付ねじUNC 1/4”-20
落下距離(m)2
焦点距離(mm)3.5
充電時間(時間)約2.5(フル充電時)
動作時間約4時間
LED対応
モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP
寸法(縦×横×高さ)(mm)85.2 ×138.5 ×23.6
撮影距離(m)Min.フォーカス:0.3
記録ファイル形式動画:MP4
フォーカスFocus Free
動作温度(℃)-10~50
F値F1.1
保管温度範囲(℃)-20~60
デジタルズーム1×~4×連続
BluetoothBluetooth 4.2
測定視野角(°)FOV:37.5 × 28
Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz)
スペクトル範囲7.5~14μm
ストレージ画像:約60000枚
湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
ショルダーストラップ付きのソフトポーチです。サーモグラフィカメラを衝撃や汚れから保護し、持ち運びを容易にします。
1台
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
Pocketシリーズは、コンパクトで薄型のボディに3.5型大型LCDタッチスクリーンを備えた、プロ仕様のサーモグラフィカメラです。大きな画面、タッチスクリーンでの直感的な操作、様々な画像モードの搭載で、あらゆる現場で隠れた問題を高い生産性で発見することができます。Pocketシリーズには、サーマル光カメラと可視光カメラが装備されており、それらによって得られた画像を元に4種類の画像モード(サーマル、ピクチャー・イン・ピクチャー、融合、可視光)で表示することが可能です。融合画像モードは、可視光画像にサーマル画像の温度分布が重ね合わされるため、観察している部分が一目でわかります。さらに、7種類の温度分布表示方法を選択できます。
寸法(mm)138.5×85.2×23.6
質量(g)218
1台
¥79,980
税込¥87,978
8日以内出荷
赤外線サーモグラフィカメラ。1秒の高速フォーカス。柔軟に回転するレンズとスクリーン。屋外用に設計。多様な交換レンズ。連続デジタルズーム
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能【温度(NETD)】<35 mK
温度精度±2℃もしくは±2%
ディスプレイ5.0インチLCDタッチスクリーン
フォーカス【最短撮影距離】0.3m
フレームレート25Hz
駆動時間(時間)4(×2)
赤外線サーモグラフィカメラ。5つのクイックフォーカスモード。3つのアドオンレンズ。交換可能なバッテリーシステム。埋め込み系レーザー距離計
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能【温度(NETD)】<35 mK
温度精度±2℃もしくは±2%
ディスプレイ4.3インチLCDタッチスクリーン
フレームレート50Hz
駆動時間(時間)4(×3)
赤外線サーモグラフィカメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP)
分解能【温度(NETD)】<40 mK
温度測定範囲(℃)-20~550
温度精度±2℃もしくは±2%
ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン
フレームレート25Hz
関連キーワード