「温度計 レーザー」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2 寸法(mm)196×117×59 質量(g)約290 温度範囲(℃)-20~550 測定精度最大±2℃,±2%(周囲温度が25℃および対象温度が0℃の場合) インターフェースUSB Type‐C バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーン 使用環境温度(℃)-10~50 焦点距離(mm)1.35 保管温度(℃)-40~70 記録メディア内蔵メモリ(4GB) フレームレート25Hz 稼働時間(時間)約8 IP等級IP54
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

赤外線サーモグラフィカメラ。5つのクイックフォーカスモード。3つのアドオンレンズ。交換可能なバッテリーシステム。埋め込み系レーザー距離計
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP) 分解能【温度(NETD)】<35 mK 温度精度±2℃もしくは±2% ディスプレイ4.3インチLCDタッチスクリーン フレームレート50Hz 駆動時間(時間)4(×3)
1台
839,800 税込923,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

・SuperIR による熱透明度の向上。HIKMICRO SuperIR 画像強化テクノロジーを使用して25 Hz の高速画像周波数でライブ表示し、写真をキャプチャする際に熱画像を 96 × 96(9,216 ピクセル)から 240 × 240(57,600 ピクセル)の解像度にアップスケールします。・デュアルカメラサーマルイメージャ。内蔵の IR カメラと可視カメラにより、3 つの画像モード(サーマル、ビジュアル、フュージョン)を切り替えることがで可能です。「フュージョン」は、0.3M ピクセルのビジュアル カメラからの主要な詳細を IR 画像にブレンドし、より詳細で鮮明な画像を提供します。・50°の広角レンズ。50°の広角レンズで広範囲を素早くスキャン。空気の浸入、水漏れ、断熱の問題などを発見します。・ 堅牢性と耐久性。IP54 に準拠し、最大 2 メートルの厳格な落下テストにも合格。3 年間の保証付きです。・フルスクリーンをサポートした正確かつ広範囲の温度測定。フルスクリーンをサポートし、熱画像キャプチャ内の高温・低温・平均の各スポットを自動的に追跡。温度の異常をピンポイントで特定します。-20℃から550℃まで、最大 ±2℃ または ±2% の精度で正確な測定が可能です。・8時間まで連続駆動。3350mAh の内蔵リチウムイオン充電式バッテリーと自動電源オフ設定(5/10/20分)により、最大8時間まで連続してご使用いただけます。・レーザーポインターによる測定対象点の特定。測定対象の中心点の特定が可能です。・ワンクリック IRおよびビジュアルイメージストレージ。ワンクリックで視覚画像と熱画像を同時に保存でき、効率的なワークフローと迅速な検査レポートが可能です。・7つのカラーパレット。"Rainbow"、"Black Hot"、"Ironbow"、"White Hot"、 "Redhot"、"Fusion"および"Above Alerm"の7つのカラーパレットをご用意。最適なパレットをお選びいだけます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57,600ピクセル)●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●最短撮影距離(m):0.1●温度測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット●熱画像解像度:96×96(9,216ピクセル)●画像記録枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2 寸法(mm)196×117×59 質量(g)約290 温度範囲(℃)-20~550 測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場青) インターフェースUSB Type‐C バッテリーリチウムイオン電池 充電時間約3時間 ディスプレイ240×320解像度,2.4LCDスクリーン 使用環境温度(℃)-10~50 焦点距離(mm)1.35 保管温度(℃)-40~70 記録メディア内蔵メモリ(4GB) フレームレート25Hz 稼働時間(時間)約8 IP等級IP54
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

全ての分析機能を備えた高度な赤外線カメラ。高画質。マニュアルフォーカス。交換可能なバッテリーシステム。テキストまたは音声の画像注釈。1タップのレベルとスパン。4つの画像モード。堅牢性と耐久性。レーザーポインター。画像やレポートを共有
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:8MP●熱画像解像度:192×144 測定精度±2度/±2% 測定温度範囲(℃)-20~550 モードイメージ:5種類 フレームレート25Hz 画角(HxV)18×14 パレットカラー:8種類 Wi-Fi802.11b/g/n
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

・高い画像品質。高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します。・マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステム。この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈。手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン。3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モード。お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性。IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター。測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有。HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。
寸法(mm)244×100×104 質量(g)約660 BluetoothBluetooth4.2 フレームレート25Hz
1台
139,800 税込153,780
5日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。 高画質 高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 持ち運びに便利なポケットサイズ設計 持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります 頑丈で耐久性のあるデザイン IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。 3.5インチLCDタッチスクリーン クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。 4つの画像モード/7つのカラーパレット サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。 トラブルシューティングの迅速化 スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。 オンカメラ録画 16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。 高速通信 HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。 マルチレベル&スパンモード 手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間 イエロー 質量(g)約653 周波数(Hz)25(画像) 温度範囲(℃)-20 ~ 400 測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃ 保護等級IP54 検出器ピッチ:17μm 記録媒体microSD16GB インターフェースUSB Type-C 輝度手動調整(画面) 電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能 解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン 三脚取付ねじUNC 1/4”-20 落下距離(m)2 焦点距離(mm)6.2 充電時間(時間)約4(フル充電時) 動作時間約5時間 LED対応 モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP 寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6 撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2 記録ファイル形式動画:MP4 フォーカスManual Focus 動作温度(℃)-10~50 F値F1.1 言語表示21言語 保管温度範囲(℃)-20~60 デジタルズーム1×、2×、4×、8× レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mW BluetoothBluetooth 4.2 測定視野角(°)FOV:25×18.7 Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応 スペクトル範囲7.5~14μm ストレージ画像:約60000枚 湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷