9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
109,800 税込120,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線サーモグラフィカメラ。5つのクイックフォーカスモード。3つのアドオンレンズ。交換可能なバッテリーシステム。埋め込み系レーザー距離計
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP) 分解能【温度(NETD)】<35 mK 温度精度±2℃もしくは±2% ディスプレイ4.3インチLCDタッチスクリーン フレームレート50Hz 駆動時間(時間)4(×3)
1台
839,800 税込923,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

赤外線サーモグラフィカメラ。1秒の高速フォーカス。柔軟に回転するレンズとスクリーン。屋外用に設計。多様な交換レンズ。連続デジタルズーム
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP) 分解能【温度(NETD)】<35 mK 温度精度±2℃もしくは±2% ディスプレイ5.0インチLCDタッチスクリーン フォーカス【最短撮影距離】0.3m フレームレート25Hz 駆動時間(時間)4(×2)
1台
1,198,000 税込1,317,800
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤外線サーモグラフィカメラ。2つの交換可能なリチウムイオン電池。テキストまたは音声注釈。放射ビデオ分析。カラーアラーム。ワンタップレベル&スパン。用途に合った製品オプション。3.5インチLCDタッチスクリーン
仕様【可視画像】3264×2448 (8MP) 分解能【温度(NETD)】<40 mK 温度測定範囲(℃)-20~550 温度精度±2℃もしくは±2% ディスプレイ3.5インチLCDタッチスクリーン フレームレート25Hz
1台
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mini2 V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適です。高い熱分解能力、SuperIRによる画像補正、正確な温度測定により、危険箇所を簡単に特定し、十分な情報に基づいた判断を下すことがiOSとAndroidの両方のデバイスに対応しているため、外出先でのサーモグラフィ検査に最適です。家庭でもプロフェッショナルでも、Mini2 V2はさまざまな赤外線イメージング作業をサポートする多機能なスマートフォン用サーモグラフィです。
仕様【落下試験】1m(3.28フィート) その他【スーパーIR】撮影画像とライブビュー【解雇】360mW 寸法(mm)42 × 22.5 × 11.2 (1.65 × 0.89 × 0.44インチ) 【カラーパレット】ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド 質量(g)20 (0.044 ポンド) 周波数(Hz)【画像】25 能力【NETD温度分析能】< 40 mK (25 ℃、F1.0) 精度最大(± 2 ℃ / 3.6 ° F 、± 2 %)、周囲温度15℃ ~35 ℃ (59 ° F ~95 ° F )、対象物温度0℃ (32 ° F )以上の場合 測定方式センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザー定義可能:3スポット、3モノグラム、1ライン 温度測定範囲(℃)-20~400(-4°F ~752°F) 保護等級IP40 インターフェースUSB-C Android 、USB-C iOS 、Lightning iOS (LightningからUSB-Cへのリードを含む) ピクセルピッチ(mm)0.012 解像度【画像】256 × 192 (49,152 ピクセル) 視野角50° × 37.2°(FOV) 保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F ~140°F) モード【レベルとスパン】オート/マニュアル【画像】サーマル、PIP 互換性【デバイス】iOS (バージョン14以降)、Android (バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス【ソフトウェア】iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェア フォーカスフォーカス・フリー 絞り1.0 倍 作業温度範囲(℃)-10~50(14°F ~122°F) 焦点距離最小0.2m(0.66 フィート)/3.5mm スペクトル範囲7.5~14μm
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷

プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索。01 タイプ-C・ライトニングポート。HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます。02 超鮮明な熱画像。Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角。50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定。Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能。01.ミニサイズ。Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイ。Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要。Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性。職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる。01. 画像と温度測定。PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定。プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP。HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO Analyzer。HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーン。オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )。ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術。3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)。NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)。温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)。製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ。主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像。赤外線解像度:256 x 192。温度範囲:-20℃から400℃。駆動時間:携帯のバッテリー。フォカスモード:フォーカスフリー。デイスプレー:携帯のスクリーン。可視画像:携帯のカメラ
寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ) 質量(g)24 (0.053 ポンド) 備考落下試験:1m(3.28フィート) 規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル) 温度範囲(℃)‐20~ 400(-4°F~752°F) 保護等級IP40 温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F) 機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ライン インターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む) 視野角25°×18.8°(FOV) 焦点距離(mm)6.9 保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F) 消費電力(mW)360 絞り1.0 倍 作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F) 焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート) 対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェア デバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷

全ての分析機能を備えた高度な赤外線カメラ。高画質。マニュアルフォーカス。交換可能なバッテリーシステム。テキストまたは音声の画像注釈。1タップのレベルとスパン。4つの画像モード。堅牢性と耐久性。レーザーポインター。画像やレポートを共有
仕様●ピクセルピッチ:12μm●温度分解能:<40mK●可視カメラ:8MP●熱画像解像度:192×144 測定精度±2度/±2% 測定温度範囲(℃)-20~550 モードイメージ:5種類 フレームレート25Hz 画角(HxV)18×14 パレットカラー:8種類 Wi-Fi802.11b/g/n
1個
239,800 税込263,780
6日以内出荷

高画質 高感度VOx検出器(NETD < 40 mK)により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 複数の画像モード サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードをお好みで選択できます。 迅速な温度測定 プリセットによるフルスクリーン測定で、一目瞭然。測定プリセット センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ。 Wi-Fiコネクティビティ 内蔵のWi-FiとHIKMICRO Viewer Appでモバイル機器と接続し、撮影した画像をすぐに共有することができます。 革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用すると、Bシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板や組立部品のような小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能です。 高温アラーム スピーカーとフラッシュライトを内蔵しており、高温を音声と映像で知らせます。 高速画像周波数 25Hzの高速画像により、パンニングや移動中の測定もスムーズに行えます。 3.2インチカラー液晶ディスプレイ 3.2インチLCDは、同カテゴリーの他の製品よりも75%大きい画面を提供します。 ヒクミクロアナライザーソフトウェア 付属のソフトウェアにより、撮影した画像のサーモグラフィー情報を点、線、矩形、円、多角形で解析し、レポートを作成することが可能です。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264 × 2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット、オフ、レベル・スパンモード:自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ、最大60秒 テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約54時間 質量(g)約218 周波数(Hz)25(画像) 温度範囲(℃)-20~ 400 測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃、 物体温度0℃以上の場合 保護等級IP54 検出器ピッチ:12 μm 記録媒体microSD16GB インターフェースUSB Type-C 輝度手動調整(画面) 電池リチウムイオンバッテリー(充電式) 解像度赤外線:192×144、空間(IFOV):3.43 mrad、ディスプレイ:640 × 480 3.5インチLCDタッチスクリーン 三脚取付ねじUNC 1/4”-20 落下距離(m)2 焦点距離(mm)3.5 充電時間(時間)約2.5(フル充電時) 動作時間約4時間 LED対応 モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP 寸法(縦×横×高さ)(mm)85.2 ×138.5 ×23.6 撮影距離(m)Min.フォーカス:0.3 記録ファイル形式動画:MP4 フォーカスFocus Free 動作温度(℃)-10~50 F値F1.1 保管温度範囲(℃)-20~60 デジタルズーム1×~4×連続 BluetoothBluetooth 4.2 測定視野角(°)FOV:37.5 × 28 Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz) スペクトル範囲7.5~14μm ストレージ画像:約60000枚 湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

革新的なマクロモード クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。 高画質 高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。 持ち運びに便利なポケットサイズ設計 持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります 頑丈で耐久性のあるデザイン IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。 3.5インチLCDタッチスクリーン クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。 4つの画像モード/7つのカラーパレット サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。 トラブルシューティングの迅速化 スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。 オンカメラ録画 16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。 高速通信 HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。 マルチレベル&スパンモード 手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間 イエロー 質量(g)約653 周波数(Hz)25(画像) 温度範囲(℃)-20~ 550 測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃ 保護等級IP54 検出器ピッチ:17μm 記録媒体microSD16GB インターフェースUSB Type-C 輝度手動調整(画面) 電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能 解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン 三脚取付ねじUNC 1/4”-20 落下距離(m)2 焦点距離(mm)6.2 充電時間(時間)約4(フル充電時) 動作時間約5時間 LED対応 モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP 寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6 撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2 記録ファイル形式動画:MP4 フォーカスManual Focus 動作温度(℃)-10~50 F値F1.1 言語表示21言語 保管温度範囲(℃)-20~60 デジタルズーム1×、2×、4×、8× レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mW BluetoothBluetooth 4.2 測定視野角(°)FOV:25×18.7 Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応 スペクトル範囲7.5~14μm ストレージ画像:約60000枚 湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
89,980 税込98,978
当日出荷