革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。
高画質
高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。
持ち運びに便利なポケットサイズ設計
持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります
頑丈で耐久性のあるデザイン
IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。
3.5インチLCDタッチスクリーン
クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。
4つの画像モード/7つのカラーパレット
サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。
トラブルシューティングの迅速化
スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。
オンカメラ録画
16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。
高速通信
HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。
マルチレベル&スパンモード
手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間
色イエロー
質量(g)約653
周波数(Hz)25(画像)
温度範囲(℃)-20 ~ 400
測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃
保護等級IP54
検出器ピッチ:17μm
記録媒体microSD16GB
インターフェースUSB Type-C
輝度手動調整(画面)
電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能
解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン
三脚取付ねじUNC 1/4”-20
落下距離(m)2
焦点距離(mm)6.2
充電時間(時間)約4(フル充電時)
動作時間約5時間
LED対応
モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP
寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6
撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2
記録ファイル形式動画:MP4
フォーカスManual Focus
動作温度(℃)-10~50
F値F1.1
言語表示21言語
保管温度範囲(℃)-20~60
デジタルズーム1×、2×、4×、8×
レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mW
BluetoothBluetooth 4.2
測定視野角(°)FOV:25×18.7
Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応
スペクトル範囲7.5~14μm
ストレージ画像:約60000枚
湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
高画質
高感度VOx検出器(NETD < 40 mK)により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。
複数の画像モード
サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードをお好みで選択できます。
迅速な温度測定
プリセットによるフルスクリーン測定で、一目瞭然。測定プリセット センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ。
Wi-Fiコネクティビティ
内蔵のWi-FiとHIKMICRO Viewer Appでモバイル機器と接続し、撮影した画像をすぐに共有することができます。
革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用すると、Bシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板や組立部品のような小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能です。
高温アラーム
スピーカーとフラッシュライトを内蔵しており、高温を音声と映像で知らせます。
高速画像周波数
25Hzの高速画像により、パンニングや移動中の測定もスムーズに行えます。
3.2インチカラー液晶ディスプレイ
3.2インチLCDは、同カテゴリーの他の製品よりも75%大きい画面を提供します。
ヒクミクロアナライザーソフトウェア
付属のソフトウェアにより、撮影した画像のサーモグラフィー情報を点、線、矩形、円、多角形で解析し、レポートを作成することが可能です。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264 × 2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット、オフ、レベル・スパンモード:自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ、最大60秒 テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約54時間
質量(g)約218
周波数(Hz)25(画像)
温度範囲(℃)-20~ 400
測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃、 物体温度0℃以上の場合
保護等級IP54
検出器ピッチ:12 μm
記録媒体microSD16GB
インターフェースUSB Type-C
輝度手動調整(画面)
電池リチウムイオンバッテリー(充電式)
解像度赤外線:192×144、空間(IFOV):3.43 mrad、ディスプレイ:640 × 480 3.5インチLCDタッチスクリーン
三脚取付ねじUNC 1/4”-20
落下距離(m)2
焦点距離(mm)3.5
充電時間(時間)約2.5(フル充電時)
動作時間約4時間
LED対応
モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP
寸法(縦×横×高さ)(mm)85.2 ×138.5 ×23.6
撮影距離(m)Min.フォーカス:0.3
記録ファイル形式動画:MP4
フォーカスFocus Free
動作温度(℃)-10~50
F値F1.1
保管温度範囲(℃)-20~60
デジタルズーム1×~4×連続
BluetoothBluetooth 4.2
測定視野角(°)FOV:37.5 × 28
Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz)
スペクトル範囲7.5~14μm
ストレージ画像:約60000枚
湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
¥55,980
税込¥61,578
欠品中
Wi-Fi機能付きでPocketはリアルタイムに画像を共有することができます。様々なニーズに応じて、サーマル、バイスペクトル画像融合、PIP と可視光モードがあり、好みに合わせて設定できます。3.5インチLCDタッチスクリーン を搭載し、熱画像がより鮮明になります。
用途電気予知保全、建物検査、HVAC検査。冷暖房空調設備(HVAC)、宅内外の診断や漏水診断、配電盤・ブレーカ・配線の過熱状態の測定
適合FOV(°):55× 42、(間隔)ビクセル:12(μm)
材質ポリカーボネート、ABC樹脂
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)リチウムイオン電池
消費電力(W)1.8
保護等級保護:IP54
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン充電池
測定波長(μm)8ー14
解像度可視光:1600 × 1200 (2MP)
視野角FOV :37.2×50.0、IFOV (瞬時):3.3(mrad)
焦点距離(mm)3.6
LEDLEDライト
測定温度範囲(℃)-20~400
記録ファイル形式画像:BMP(測定データを含む)
フォーカス固定
絞りF1.0
保管温度(℃)ー20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
記録メディアEMMC (16GB)
作動温度(℃)ー10~50
空間分解能(mrad)3.43
焦点距離最小:0.3m(0.98ft)
フレームレート25(Hz)
測定視野角(°)50×37.2
保存可能枚数画像:90000(枚)
アラーム高温:音声アラーム
Wi-Fi802.11b/g/n(2.4GHz)
最小表示(℃)温度:0.1
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
プロフェッショナルな音源特定用カメラです。64 個の低ノイズ MEMS マイクと0kHz~65kHz、0kHz~100kHz選択可能な帯域幅を備えており、産業環境での空気や蒸気の漏れの位置を特定したり、高電圧システムの部分放電の検出を簡単に効果的に行うことができます。大型の 4.3 インチ LCD タッチ スクリーンを採用し、問題の箇所をすばやく見つけることができます。最大検出距離は 100 メートルで、安全な距離を保って検査することができます。 簡単な操作で設備機器の故障やダウンタイムによる余分なコストを節約できます。
用途各種工場等の開閉器、配電盤、送風管、蒸気管等の検査に。
仕様●テキストのメモ:最大200文字●声のメモ:最大60秒
付属品バッテリーパック×2、充電器、ACアダプター、ハンドストラップ
トラスコ品番654-8097
幅(mm)127
高さ(mm)292.2
奥行(mm)110.7
電源(V)充電式リチウムイオン電池
消費電力(W)5.2
電力(W)5.2
周波数(kHz)0~65、0~100選択可能
保護等級IP40
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン充電池
解像度可視光:2688 × 1944 (5MP)、画像・動画:800 × 480
視野角51.8°× 36.4°
焦点距離(mm)6.4
周波数(MHz)0kHz~65kHz ・0kHz~100kHzで選択可能
動画60 Hours MP4の形式で保存
保管温度(℃)-20~60 95%以下(結露なき環境)
メモリー機能64GB
デジタルズーム1.0x~16.0x 継続的なズーム
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー稼動時間3.5時間
作動温度(℃)0~50 95%以下(結露なき環境)
保存可能枚数20000画像
ビデオフォーマットMP4
Wi-Fiあり
1台
¥1,398,000
税込¥1,537,800
翌々日出荷
・高い画像品質。高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します。・マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステム。この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈。手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン。3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モード。お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性。IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター。測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有。HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。
寸法(mm)244×100×104
質量(g)約660
BluetoothBluetooth4.2
フレームレート25Hz
関連キーワード