「vox」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高画質
高感度VOx検出器(NETD < 40 mK)により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。
複数の画像モード
サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードをお好みで選択できます。
迅速な温度測定
プリセットによるフルスクリーン測定で、一目瞭然。測定プリセット センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、オフ。
Wi-Fiコネクティビティ
内蔵のWi-FiとHIKMICRO Viewer Appでモバイル機器と接続し、撮影した画像をすぐに共有することができます。
革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用すると、Bシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板や組立部品のような小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能です。
高温アラーム
スピーカーとフラッシュライトを内蔵しており、高温を音声と映像で知らせます。
高速画像周波数
25Hzの高速画像により、パンニングや移動中の測定もスムーズに行えます。
3.2インチカラー液晶ディスプレイ
3.2インチLCDは、同カテゴリーの他の製品よりも75%大きい画面を提供します。
ヒクミクロアナライザーソフトウェア
付属のソフトウェアにより、撮影した画像のサーモグラフィー情報を点、線、矩形、円、多角形で解析し、レポートを作成することが可能です。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264 × 2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット、オフ、レベル・スパンモード:自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ、最大60秒 テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約54時間
質量(g)約218
周波数(Hz)25(画像)
温度範囲(℃)-20~ 400
測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃、 物体温度0℃以上の場合
保護等級IP54
検出器ピッチ:12 μm
記録媒体microSD16GB
インターフェースUSB Type-C
輝度手動調整(画面)
電池リチウムイオンバッテリー(充電式)
解像度赤外線:192×144、空間(IFOV):3.43 mrad、ディスプレイ:640 × 480 3.5インチLCDタッチスクリーン
三脚取付ねじUNC 1/4”-20
落下距離(m)2
焦点距離(mm)3.5
充電時間(時間)約2.5(フル充電時)
動作時間約4時間
LED対応
モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP
寸法(縦×横×高さ)(mm)85.2 ×138.5 ×23.6
撮影距離(m)Min.フォーカス:0.3
記録ファイル形式動画:MP4
フォーカスFocus Free
動作温度(℃)-10~50
F値F1.1
保管温度範囲(℃)-20~60
デジタルズーム1×~4×連続
BluetoothBluetooth 4.2
測定視野角(°)FOV:37.5 × 28
Wi-Fi802.11 b/g/n (2.4 GHz and 5 GHz)
スペクトル範囲7.5~14μm
ストレージ画像:約60000枚
湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
・革新的なマクロモード。クリップオンマクロレンズを使用することで、500 ミクロンもの細部まで観察でき 、プリント基板上のコンポーネントやアセンブリなどの小さな対象でも 温度を正確に測定できます。・高画質。高感度Vox 256 x 192 (49,152 ピクセル) 検出器 (NETD < 40 mK ) が鮮明な熱画像を提供します。・携帯性に優れたポケットサイズのデザイン。手にとって持ち運びしやすく、ポケットやツールバッグにぴったり収まります。・堅牢性と耐久性。P54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、業務用途にご使用いただけます。・3.5インチLCDタッチスクリーン。クラス最高の大型 3.5 インチ LCD タッチスクリーンで、さまざまな角度 からターゲットを精彩に表示します。・4つの画像モードと7つのカラーパレット。サーマル、PIP、フュージョン、オプティカルモードから、お好みのビューをご使用いただけます。また7種類のカラーパレットのイメージ表示オプションをご用意しています。・迅速なトラブルシューティング。内蔵スピーカーとフラッシュライトが、音声と視覚で高温を警告します。画面上に予め測定点をセットすれば、あらゆる場所で即座にチェックが可能です。・オンカメラ録画。16GB の内蔵メモリにより、オンボード録画と再生が可能です。・高速通信。HIKMICRO Viewer アプリに接続 (Wi-Fi またはホットスポット) して、カメラから携帯電話に写真を送信します。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成します。・複数のレベルおよびスパンモード。3 つのレベルとスパン モード(手動、自動、1 タップ)により、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的に問題のある箇所を強調表示することができます。
仕様●FOV(視野角):50°×50°●スーパーIR:240×240(57600ピクセル)●ノート:音声ノート:最大60秒、テキストノート:最大200文字●ピクセル間隔(μm):12●フォーカスモード:フォーカスフリー●動画ファイル形式:MP4●動画記録可能時間:約20時間●最短撮影距離(m):0.1●熱画像解像度:96×96(9216ピクセル)●画像記録可能枚数:約30000枚●空間解像度(IFOV):8.89mrad●落下試験(m):2
寸法(mm)138.45×85.2×23.6
質量(g)約218
温度範囲(℃)-20~350
測定精度最大±2℃、±2%(周囲温度が25℃及び対象温度が0℃の場合)
インターフェースUSB Type-C
バッテリーリチウムイオン電池
ディスプレイ320×240解像度、3.5LCDスクリーン
焦点距離(mm)1.35
充電時間(時間)バッテリー:約2.5
デジタルズーム1.0倍~4.0倍
明るさ手動
記録メディア内蔵メモリ(4GB)
IP等級IP54
駆動時間(時間)バッテリー:約4
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)221.7×73.5×80.5
質量(g)約360
電源(V)3.7DC/0.4A
消費電力(W)1.5
測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)
連続使用時間(時間)約8
インターフェースUSBタイプC
バッテリーリチウムイオン充電池
ディスプレイ240×320 3.2LCD
解像度サーマルセンサー:256×192/49152ピクセル
最短合焦距離0.3m
充電時間(時間)約3
測定温度範囲(℃)-20~550
記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEG
フレームレート25Hz
保存可能枚数約90000枚
パレットカラー:ホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-
イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
ストレージ16GB
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)221.7×73.5×80.5
質量(g)約360
電源(V)3.7DC/0.4A
消費電力(W)1.5
測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)
連続使用時間(時間)約8
インターフェースUSBタイプC
バッテリーリチウムイオン充電池
ディスプレイ240×320 3.2LCD
解像度サーマルセンサー:256×192/49152ピクセル
最短合焦距離0.3m
充電時間(時間)約3
測定温度範囲(℃)-20~550
記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEG
フレームレート25Hz
保存可能枚数約90000枚
パレットカラー:ホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-
イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
ストレージ16GB
1個
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
革新的なマクロモード
クリップオンマクロレンズを使用することで、Pocketシリーズのカメラは500ミクロンの細部まで見ることができ、プリント基板やアセンブリ上の部品などの小さなオブジェクトの正確な温度測定が可能になります。
高画質
高感度Vox 256 x 192(49,152ピクセル)検出器(NETD < 40 mK )により、ターゲットの熱画像を鮮明に映し出します。
持ち運びに便利なポケットサイズ設計
持ち運びや持ち運びに便利なサイズ。ポケットやツールバッグにぴったりと収まります
頑丈で耐久性のあるデザイン
IP54に準拠した防水・防塵設計。産業用途に適した2mからの落下防止機能を備えています。
3.5インチLCDタッチスクリーン
クラス最大の3.5インチLCDタッチスクリーンで、さまざまな角度からターゲットの詳細を見ることができます。
4つの画像モード/7つのカラーパレット
サーマルモード、フュージョンモード、PIPモード、オプティカルモードで好みの見え方に 7つのカラーパレットで、さまざまな画像表示を実現。
トラブルシューティングの迅速化
スピーカーとフラッシュライトを内蔵し、高温を音声と映像で知らせます。また、プリセットによるフルスクリーン測定で、あらゆる場所を即座にチェックできます。
オンカメラ録画
16GBの内蔵メモリーによるオンボード録画・再生が可能です。
高速通信
HIKMICRO Viewer Appに接続(Wi-FiまたはHotspot)し、カメラからの画像を携帯電話に転送します。現場でリアルタイムに画像解析、共有、レポート作成が可能です。
マルチレベル&スパンモード
手動、自動、1-Tapの3つのレベル&スパンモードにより、画像のコントラストを瞬時に改善し、潜在的な問題を浮き彫りにすることができます。
仕様雑音等価温度差:<40mk、映像カメラ:3264×2448、カラーバレット:ホワイトホット,ブラックホット,レインボー,アイアンボウ,レッドホット,融合,レイン、フォーカスモードバレット:上/下/間隔、カラーアラーム:上/下/インターバル 断熱材、測定ツール:センタースポット、ホットスポット、 コールドスポット ユーザー定義可能、レベル・スパンモード:10スポット、1ライン、 3レクタングル 自動/手動/1タップタッチスクリーン、ボイスメモ:最大60秒、テキストメモ:200文字、動画の保存容量:約10時間
色イエロー
質量(g)約653
周波数(Hz)25(画像)
温度範囲(℃)-20 ~ 400
測定精度最大(±2℃/3.6°F、±2%)、 周囲温度15℃~35℃
保護等級IP54
検出器ピッチ:17μm
記録媒体microSD16GB
インターフェースUSB Type-C
輝度手動調整(画面)
電池リチウムイオンバッテリー(充電式) ※交換可能
解像度赤外線:160×120、空間(IFOV):2.74 mrad、ディスプレイ:640×480 3.5インチLCDタッチスクリーン
三脚取付ねじUNC 1/4”-20
落下距離(m)2
焦点距離(mm)6.2
充電時間(時間)約4(フル充電時)
動作時間約5時間
LED対応
モード画像:サーマル/ビジュアル/フュージョン/PIP
寸法(縦×横×高さ)(mm)138.5×85.2 ×23.6
撮影距離(m)Min.フォーカス:0.2
記録ファイル形式動画:MP4
フォーカスManual Focus
動作温度(℃)-10~50
F値F1.1
言語表示21言語
保管温度範囲(℃)-20~60
デジタルズーム1×、2×、4×、8×
レーザーあり クラスII、波長:635 nm、電力:< 1 mW
BluetoothBluetooth 4.2
測定視野角(°)FOV:25×18.7
Wi-Fi802.11 b/g/n(2.4GHz)対応
スペクトル範囲7.5~14μm
ストレージ画像:約60000枚
湿度(%)<95(結露しないこと)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
商品名。HIKMICRO サーモグラフィー B10S。特徴。高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。+DF7
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
・高い画像品質。高感度VOx検出器(NETD < 35 mK)、IR解像度最大384 x 288(110,592ピクセル)で、鮮明な赤外線映像を提供します。・マニュアルフォーカス。マニュアルフォーカスリングを調整することで、ターゲットに0.1 m(0.33フィート)まで接近してはっきり見ることができ、離れた場所からよりも鮮明で正確な画像をキャプチャできます。・交換可能なバッテリーシステム。この製品には2つの交換可能なリチウムイオンバッテリーと、最大12時間の稼働を提供するデュアルベイ充電器が含まれています。これにより、最も長時間に及ぶ検査作業でも、常に電源を確保することができます。・テキストまたは音声の画像注釈。手書きのメモの代わりに、画像にテキストまたは音声の注釈を追加できるため、調査の効率と生産性が向上します。・1タップのレベルとスパン。3.5 インチ LCDタッチスクリーンを 1 回タップするだけで、画像の表示範囲を狭めて即座にコントラストを向上させ、潜在的な問題を強調させることができます。・4つの画像モード。お好みに合わせてサーマル、フュージョン、光学、PIPモードを選択できます。・堅牢性と耐久性。IP54に準拠した防塵防滴性能。2メートルの落下保護性能を備えおり、産業用途に適しております。・レーザーポインター。測定対象の中心物の特定が可能です。・画像やレポートを共有。HIKMICRO Viewer アプリを Wi-Fi 経由で接続することで、カメラからモバイルデバイスに写真やビデオを転送可能です。オンサイトでリアルタイムに画像を分析、共有し、レポートを生成できます。
寸法(mm)244×100×104
質量(g)約660
BluetoothBluetooth4.2
フレームレート25Hz
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)221.7×73.5×80.5
質量(g)約380
電源(V)3.7DC/0.4A
消費電力(W)1.5
測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)
連続使用時間(時間)約8
インターフェースUSBタイプC
バッテリーリチウムイオン充電池
ディスプレイ240×320 3.2LCD
解像度サーマルセンサー:256×192/49152ピクセル
最短合焦距離0.3m
充電時間(時間)約3
測定温度範囲(℃)-20~550
記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEG
フレームレート25Hz
保存可能枚数約30000枚
パレットカラー:ホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-
イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
ストレージ4GB
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
電気機器や機械設備の多くは、不具合や故障を起こす前の兆候として、熱を帯びる性質があります。
この性質を応用し、熱を検出することで、将来的な問題を予知する事が可能になります。
これにより、故障による設備の損失や火災のリスクを未然に防ぐ事ができます。
HIKMICROのサーモグラフィ-製品は、対象物が発生している熱を検出し、液晶ディスプレイ上に画像として表示し、ディスプレイ内主要部の温度を表示します。
離れた所から非接触で効率よく対象物の温度を正確に測定でき、電気設備、空調、給排水、機械設備、ビルメンテナンス等多様な分野で、プロ用途からDIYまでご活用いただけます。
0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度判定と同時に温度分布状況を表示します。
ディスプレイ中央部、最高温部、最低温部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。
B1L,B2L,B20にはWi-Fiモジュ-ルが内蔵されており、スマ-トフォンやタブレットなどのモバイル端末に接続すると、HIKMICRO Viewerプレイで画像をすばやく共有する事ができます。
大型3.2インチカメラ液晶ディスプレイで,精細な画像を表示できます。
設定した温度以上になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレ-タにアラ-ムを通知する事ができます。
LEDライトは暗い現場での作業ライトとしても機能します。
25Hzの高フレ-ムレートによるなめらかな画像が得られます。
用途建物、電気設備及び機械設備の保守点検作業
付属品USBケーブル、ストラップ
寸法(mm)221.7×73.5×80.5
質量(g)約360
電源3.7VDC/0.5A
消費電力1.8W
測定精度最高±2℃、±2%(周囲気温15℃-35℃、対象物温度0℃以上の場合)
インターフェースUSBタイプC
バッテリーリチウムイオン充電池
ディスプレイ240×320 3.2LCD
解像度サーマルセンサー:192×144
測定温度範囲‐20℃から550℃
最短合焦距離0.3m
充電時間(時間)バッテリー:約3
記録ファイル形式画像:測定データ-を含むJPEG
バッテリー稼動時間約6時間連続使用
記録メディア16GB
フレームレート25Hz
保存可能枚数画像:約90000枚
パレットホワイトホット・ブラックホット・レインボ-・アイアンボ-
イメージセンサー酸化パナジウム非冷却フォーカルプレ-ンアレイ
1個
¥54,980
税込¥60,478
4日以内出荷
商品名。HIKMICRO サーモグラフィー B10S。特徴。高性能サーマルセンサーを搭載。0.04℃の温度差を識別できる、高感度HIKIMICRO VOx検出器(温度分解能<40mK)を採用しており、リアルタイムの正確な温度測定と同時に温度分布状況を表示します。Super IRによる鮮明なサーマル画像。HIKMICRO独自の画像補完技術である「Super IR」により、撮影したサーマル画像を本機の高解像液晶ディスプレイに最適化された640×480 (307,200)ピクセルにスケールアップすることで、サーマル画像の品質を飛躍的に向上させます。効率的な温度測定。ディスプレイ中央部、最高温部、最低音部、任意のプリセットポイントの温度を一目で確認できます。多様な画像モード。サーマルセンサだけでなく可視光センサも搭載されておりますので、サーマル画像、可視光画像、サーマル画像と可視光画像の融合画像、ピクチャー・イン・ピクチャー(PIP, 可視光画像の中央部にサーマル画像を表示)をお好みに合わせて選択して表示できます。3.2インチカラー液晶ディスプレイ。大型3.2インチカラー液晶ディスプレイは、640×480ピクセルの高解像度タイプ。高精細な画像を表示できます。アラーム。設定した温度以上または以下になると、内蔵スピーカーとLEDフラッシュライトでオペレータにアラームを通知することができます。 LEDライトは暗い現場での作業用ライトとしても機能します。高フレームレート。25Hzの高フレームレートによるなめらかな画像がより良いユーザエクスペリエンスをもたらします。
1個
¥72,980
税込¥80,278
4日以内出荷
プレミアムなパフォーマンス、コンパクトなパッケージ - 高精度で熱視の上を探索。01 タイプ-C・ライトニングポート。HIKIMICRO Mini2 V2は最新のiPhone15シリーズやAndroid スマホに対応。 iPhone14 以前の機種に最適なLightning - Type-C変換アダプタを搭載できます。02 超鮮明な熱画像。Mini2 V2は、256×192 (49,152) ピクセルの解像度を持つ高感度(NETD < 40 mK) Vox検出器と最適化された画像補正アルゴリズムにより、 鮮明な熱画像を提供します。03.広い視野角。50°の広角レンズを搭載したMini2 V2は、外壁をスキャンし、水漏れ、断熱問題、空気の侵入などの問題を発見に役たちます。04. 正確な温度測定。Mini2 V2は、 -20℃から400℃までの温度±2℃/±2%までの温度精度で正確に測定します。仕事にもプライベートにも準備万端小型で持ち運びやすく、いつでもどこでも対応可能。01.ミニサイズ。Android スマートフォンまたはタブレットに瞬時に取り付け可能で、数秒で使用準備が完了します。02. プラグアンドプレイ。Mini2 V2は、iPhoneやAndroidスマホ、タブレットに隣時にインストールし、数秒で使用できるようになります。*厚みのあるケース用のアダプターで、 Otterboxケースを装着した携帯電話にも対応。 *見えにくい場所や届きにくい場所の検査やスキャンを容易にする延長コード。03. バッテリー不要。Mini2 V2はバッテリーフリーなので、充電や充電ケーブルの必要はありません。 スマホからパワーで動作し、非常に少ない電力で稼働するよう設計されており、モバイルデバイスの駆動時間を最大限に活用します。04. 堅牢性と耐久性。職場や自宅、そしてくつろぎの空間に最適なMini2 V2は、IP4O準処レベルのアルミニウム合金ハウジングを採用し、1メートルの厳しい落下試験をクリアし、安心の3年間保証付きです。Mini2 V2 あなたとつながる。01. 画像と温度測定。PIPモード、カスタムカラーパレット、15種類のフンセンカラーパレットが搭載されたMini2 V2は、ビデオおよび画像キャプチャ機能により、作業がより簡単になります。02. 複数のプロフェッショナル設定。プロフェッショナル設定により、 さまざまな表面で最高の赤外線画像と温度測定値を得ることができます。スマートフォンおよびタント用 Miniシリーズ APP。HIKMICRO Viewerアプリを使えば、現場でレポートを素早く作成したり、現場データをカスタマイズしたり、測定設定を調整したり、注釈を追加したり、顧客やマネージャーと共有したりすることができます。HIKMICRO Analyzer。HIKMICRO Analyzerのオンラインプレビュー機能は、赤外線画像データにリアルタイムでアクセスできるため、作業効率が大幅に向上します。応用シーン。オーブンの温度、ペットの発見、コンピュータの冷却、断熱検査、HVAC検査、自動車などでも測定適用です。Mini2Plus V2は、住宅の検査やHVACのトラブルシューティングに最適なマニュアルフォーカス搭載の多機能スマートフォン用サーモグラフィです。高解像度、SuperIR画像補正、正確な温度測定ができます。iOSとAndroidデバイスに対応し、赤外線サーモグラフィーの便利で信頼性の高いツールです。熱画像解像度: 256 × 192 (49 152 )。ライブビューとキャプチャ画像のSuperIR画像補正技術。3-in-1 :USB-C(iOSおよびAndroid)、Lightning(Lightning - USB-C変換アダプタが付属しています。)。NETD : <40 mK (25 ℃, F1.0)。温度精度:±2℃(-20℃ ~100℃) ±2%(100℃ ~400℃)。製品タイプ:スマートフォン用サーモグラフィカメラ。主な機能:ミニデザイン・プラグ&プレイ・滑らかな画像。赤外線解像度:256 x 192。温度範囲:-20℃から400℃。駆動時間:携帯のバッテリー。フォカスモード:フォーカスフリー。デイスプレー:携帯のスクリーン。可視画像:携帯のカメラ
寸法(mm)26.6×26.6×25(1.05×1.05×0.98インチ)
質量(g)24 (0.053 ポンド)
備考落下試験:1m(3.28フィート)
規格●NETD温度分析能:<40 mK (25℃、F1.0)●カラーパレット:ホワイト、ブラックホットホット、レインボー、アイアンボー、セピア、カラー、アイスファイア、レイン、レッドホット、グリーンホット、ダークブルー、コンバインド●スペクトル範囲(μm):7.5~14●ピクセルピッチ(μm):12●画像モード:サーマル、ビジュアル(携帯カメラによる)●画像周波数:25Hz●画像解像度:256×192(49152ピクセル)
温度範囲(℃)‐20~ 400(-4°F~752°F)
保護等級IP40
温度精度最大(±2℃、±2%)、周囲温度15℃~35℃(59°F~95°F)、対象物温度0℃(32°F)
機能●スーパーIR:対応、撮影画像とライブビュー●フォーカスモード:手動フォーカス●レベルとスパン・モード:自動/手動●測定ツール:センタースポット、ホットスポット、コールドスポット/ユーザー定義可能:3スポット、3ネーム、1ライン
インターフェースUSB-C Android、USB-C iOS、Lightning iOS(LightningからUSB-Cへのリードを含む)
視野角25°×18.8°(FOV)
焦点距離(mm)6.9
保存温度範囲(℃)‐20~60(-4°F~140°F)
消費電力(mW)360
絞り1.0 倍
作業温度範囲(℃)‐10~50(14°F~122°F)
焦点距離最小:0.1m(0.33 フィート)
対応ソフトウェア互換性:iOS/Android用HIKMICRO Viewerアプリ、Windows用HIKMICRO Analyzerソフトウェア
デバイス互換性:iOS(バージョン14以降)、Android(バージョン7以降)のスマートフォンおよびタブレット、またはWindowsデバイス
1台
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
関連キーワード