用途調、歪み、位相ノイズなど、さまざまな対象の測定が可能です。 主な用途としては、テレビなどの放送機器や携帯電話、無線機、通信機器などの帯域幅や雑音、高調波ひずみ、不要放射(EMI)の測定
分解能周波数分解能:1Hz
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×117×207
ディスプレイ10.1インチLCD
確度周波数初期確度:<1ppm
エージングレート<0.5ppm/year
通信インターフェースUSBホスト、USBデバイス、LAN
SSA3000X-Rリアルタイムスペクトラムアナライザは、信号をシームレスに収集して分析するための周波数テンプレートトリガ機能を設定できます。小さくて、とらえどころのない、周波数ホッピング信号の観察と分析に最適なツールです。
10.1インチのタッチスクリーンを採用し、外部マウス&キーボードにも対応しています。PCへの接続は、LANまたはUSBインターフェースで可能です。無料EasySpecturmソフトウェアとユニットのWebコントロールサポートコントロールは、SCPIコマンドを送信し、ファイルやスクリーンショットを保存します。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)4.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207
ディスプレイ10.1インチLCD
軽量、小型、使いやすいユーザーインターフェイスを備えたSSA3000X Plusは、大きくて読みやすいディスプレイ、強力で信頼性の高い自動測定、多くの優れた機能を提供します。 アプリケーションには、研究開発、教育、生産、保守、およびコンプライアンスの事前テストが含まれます。
SSA3000Xは、ネットワークアナライザーとしても使用できます。
トラッキングジェネレーターを使用すると、フィルター伝送応答とケーブル挿入損失を測定可能。
追跡ソースと外部方向性結合器(RB3X20)を使用して、アンテナとケーブルの定在波比VSWR、リターンロスを測定できます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
質量(kg)4.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×116.5×207
ディスプレイ10.1インチLCD
1個
¥279,800
税込¥307,780
6日以内出荷
関連キーワード