デジタル・オシロスコープSIGLENT6日以内出荷
SDS6000Aは、研究室内での移動が容易で、デスクスペースも小さくて済みます。12.1インチの大型で高解像度のタッチスクリーンは、直感的な操作と明確な情報を提供し、迅速なデバッグを可能にします。
データ保存も容易で印刷ボタンを押すか、リモートウェブサーバーを介してスクリーンショットを撮るだけです。
また、カスタマイズも容易で、チャンネルトレースの色、デフォルト設定、メニュースタイル、測定フォーマットなど、お好みのものを選ぶことができます。SDS6000Aの高速なUIレスポンスは、R&D作業をより効率的に行うことができます。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析質量(kg)5.5チャンネル数4ch分解能垂直:8~16ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×159×288周波数帯域(MHz)500ディスプレイ12.1インチLCD波形更新レート:170000波形/秒サンプルレート10GS/sレコード長最大:500Mpts