2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
あると便利な大容量アイスメーカー。水道水で透き通る透明な硬い氷が素早く作れます。2.2L大容量水タンクで、約1kgまでの大型氷バスケットを搭載。最短14分のスピード製氷でクリアなロック氷が作れます。(製氷モードにより仕上がる時間は異なります)。水を注入し。電源を入れてスタートボタンを押すだけの簡単操作。用途にあわせて13段階の製氷モードを搭載し、季節ぞ問わず、便利に活躍します。
付属品本体、取扱説明書、スコップ 質量(kg)11 使用温度範囲(℃)10~40 間口(mm)287 消費電力(W)180 騒音値(dB)45 水タンク容量(L)2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.7×37.5×35.7 コード長さ(cm)170 貯氷量(kg)約1.0
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

最短5分!1時間で約99個の氷が作れ、欲しい時にすぐ作れる高速製氷機です。幅約29cmのコンパクト設計でキッチンへの設置も楽々。ポータブル電源対応なので、キャンプや釣りなどアウトドアシーンでも氷を作る事ができます。タンクに水を入れ、製氷レベルを選択するだけ。Sサイズ、Lサイズの穴あきキャップ型の氷が作れます。
仕様最大連続製氷回数(回):15 付属品本体、バスケット、スコップ、取扱説明書兼保証書 材質ABS・PP 寸法(mm)幅288×奥行22×高さ165 質量(g)約5600 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)150 タンク容量(L)1.6/満氷量(L)0.6 騒音値(dB)≦60 冷媒R6000a 電流ヒューズ3.15A 冷却温度(℃)マイナス50 製氷能力S:約5分、L:約9分(1回分の製氷時間)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷