CO2濃度、温度、気温、湿度の測定ができます。音声アナウンス機能搭載で16か国語に対応しています。
用途換気の際の感染症予防対策に
付属品2mUSBケーブル(USBMicroUSBTYPEA)×1本
電源DC5V(MicroUSB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×120
温度測定範囲(℃)-40~120(気温)、0~50(表面/体温)
湿度測定範囲(%)約5~99
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75x34x120
測定ガス二酸化炭素
使用環境温度(℃)5~45(推奨温度範囲:10~35)
検知方式NDIR方式(二酸化炭素)
測定範囲(ppm)400~6000(二酸化炭素濃度)
検知対象ガスCO2
計測方式非接触型赤外線放射方式(体温)
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
関連キーワード