2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

持ち運び簡単なモバイル3Dスキャナ 本体重量225gの軽量設計。三脚(スキャナホルダー)、ターンテーブル、スマートフォン用ホルダーがセットになっているので どなたでもすぐに3Dスキャンを楽しむことができます。 スマートフォン用ホルダー Android端末は付属のケーブルで簡単に接続できます。iOS端末もWiFiで接続できますがスキャナの電源供給用のモバイルバッテリーが必要です。 カラーでスキャン&出力 高精度のカラースキャンを行い、カラーデータを出力できます。 人物の顔・身体や動物にも安全 光源は目に見えないので、人の顔・身体・動物なども安全にスキャンできます。 簡単なモデリング クリエイティブなデザインの為の、高精度な固定スキャンが可能。ターンテーブルで自動的にスキャンできます。
スキャン方式テクスチャ:可能、特殊な物質:透明な物質や反射率が高い物質は、事前にパウダースプレー処理が必要、強い、屋外:強い光の干渉を避けるために、カバーが必要 テクノロジー赤外線構造光デュアルカメラ 精度(mm)シングルキャプチャ:最高0.3 範囲(mm)シングルキャプチャ:210×130 動作距離(mm)275±100 寸法(mm)最小スキャン:30×30×30 速度スキャン:8fps 光源クラス1赤外線レーザー 照準特徴調整、マーカーポイント調整 フォーマット形式出力:STL、 PLY、 OBJ 本体質量(g)225 本体寸法(mm)154.6×38.2×25.6 出力3Dプリンタでの出力可能 セット内容スキャナ本体、スキャナホルダー、USB3.0ケーブル、Android用USBケーブル、サンプル彫刻、マーカー、ターンテーブル、ACアダプタ(PSE認証品)、スマートフォン用ホルダー 仕様【システム要件】Windows 8、10 : 64Bit メモリ4GB以上、Android6.0以上 メモリ4GB以上、iMac : 2015年以降製造モデル macOS Sierra10.12.6、iPhone : iPhone7以降 iOS11以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

関連カテゴリ