カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(36)
- 測定・測量用品(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(2)
- トラック用品(41,300)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 日本ドライケミカル
- モノタロウ(5,952)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,636)
- RS PRO(39,644)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,599)
- エスコ(68,642)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,001)
- ニッサン(87,647)
- ホンダ(561,484)
- ミツビシ(137,949)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(90)
- 以上(101)
- 以上(101)
- 以上(102)
価格
- 1,500円以下(13,375)
- 1,500-10,000円(16,644)
- 10,000-50,000円(9,599)
- 50,000-100,000円(2,858)
- 100,000円以上(1,873)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
煙感知器加煙試験用ガス
日本ドライケミカル¥2,698税込¥2,9681缶4日以内出荷グリーン購入法の調達品目である加煙試験に対応したノンフロンの試験用ガスです。ノンフロン対応(HFO-1234ZEガス使用)。1缶あたりの煙感知器試験個数:約500個用途加煙試験用適合感知器:光電式スポット型感知器材質(缶)スチール質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40本体寸法(mm)65.8×120ガスの種類HFO-1234ZE ノンフロン材質(キャップ)プラスチックガス容量(g)250
自動車用ABC粉末消火器
日本ドライケミカル(5件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。用途自動車搭載用付属品固定ブラケット仕様アルミ製軽量タイプ種別ガス加圧式放射距離3~6m
ABC粉末消火器(蓄圧式)
日本ドライケミカル(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。トラスコ品番137-1821種別蓄圧式質量(kg)5型10型高さ(mm)470種類粉末ABC放射時間15秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年
消火器用格納箱10型用
日本ドライケミカル(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷適合消火器:10型 1本トラスコ品番310-6314材質スチール幅(mm)235質量(kg)3.2高さ(mm)600奥行(mm)170
PAN-3AG(Ⅰ)(LS)(A)
日本ドライケミカル¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、高さ(mm)約364タイプガス加圧式使用温度範囲(℃)‐20~+40能力能力単位:A-1、B-2、C外径(Φmm)85ガス容量(g)圧力ガス:CO2 17g放射時間約12秒放射距離(20℃)2~4m薬剤量(kg)粉末ABC1.0総質量(kg)約1.9
ケスンダー(Ⅱ) 消火訓練用器具
日本ドライケミカル¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤が不要なので経済的です。繰り返し使える消火訓練器具です。繰り返し使える消火訓練器具です。消火器と同じ構造なので操作方法が実感できます。ガスボンベや薬剤は使わず、水を放射するので後片付けが簡単です。日頃の消火訓練がイザというときに役に立ちます。用途消火訓練用、消火器訓練、訓練用幅(mm)240高さ(mm)約510圧力N2ガスまたは空気充填量(L)(水) 3.0放射時間約28秒放射距離(24℃)5~7m総質量(kg)約2.8
PAN-10AG(Ⅰ)(LS)(A)
日本ドライケミカル¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷マイカーやトラックなど、万が一に備える自動車用小型粉末消火器。加圧用ボンベを使用せず、クリーンな窒素ガスを充てんし常時均一に圧力を保持することで、破裂することがありません。付属の専用ブラケットによりしっかり固定することができるので、車内外で邪魔になりがちな消火器もスッキリと設置しておくことができます。用途普通火災、油火災、電気火災、てんぷら火災、ガス火災、A火災、B火災、C火災、木材・紙・繊維等の火災、ガソリン・灯油・シンナー等の火災、電気が関連した火災、種別ガス加圧式高さ(mm)約512種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-20~40能力能力単位:A-3、B-7、C外径(Φmm)123ホース寸法(mm)390ガス容量(g)圧力ガス:N2 17.7放射時間約17秒放射距離3~6m(21℃)薬剤量(kg)3.5総質量(kg)約5.7
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
エクスチンスタンド N-Ⅲ (4か国語表示)
日本ドライケミカル¥1,598税込¥1,7581台3日以内出荷壁に設置しやすいように工夫しました。半楕円形の消火器置台です。4か国語(日本語、英語、中国語、韓国語)表記なので外国の方にも使用方法を伝えられます。用途消火器設置台、設置スタンド、仕様1本用据置式材質樹脂寸法(mm)703×251×216
10型用1本入格納箱 SR-101(Ⅰ) ステンレス 赤
日本ドライケミカル¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷ステンレス製の屋外型の消火器格納箱です。前も後ろも上も下もコーナーがまるい消火器ボックスなので万が一、当たってもケガなどがしにくい安全設計です。用途消火器格納箱、消火器置き、消火器収納、消火器収納箱、仕様10型用1本入材質ステンレス(赤寸法(mm)600×235×170×0.6型ボックス型塗装赤
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら