14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。 放射距離2~4m 仕様消火薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 種類薬剤/二酸化炭素
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型 材質スチール 板厚(mm)0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。 従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用 仕様アルミ製軽量タイプ 付属品固定ブラケット 種別ガス加圧式 放射距離3~6m
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別蓄圧式 質量(kg)5 10型 高さ(mm)470 種類粉末ABC 放射時間15秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
特価
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ドライケミカルABC粉末消火器
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別ガス加圧式
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本ドライケミカルABC粉末消火器本体3型
日常点検が容易な蓄圧式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番394-3608 高さ(mm)396 放射時間約14秒 放射距離3~5m 薬剤量(kg)1 設計標準使用期限10年
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

日本ドライケミカル消火器格納箱
種類ボックス型 トラスコ品番815-1923 材質 質量(kg)110
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

強い消火力の強化液仕様です。 圧力ゲージで簡単チェック 放射距離が長く遠くまで届きます レバー操作のパワーは半分以下
用途普通火災・てんぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 トラスコ品番137-1820
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

日本ドライケミカル50型消火器格納箱
屋外型の消火器格納箱です。
トラスコ品番857-9443 材質スチール 質量(kg)30 2018年トラスコ掲載ページ9 1193
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 材質アルミ 外径(Φmm)123 放射距離3~6m 設計標準使用期限10年
1本
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ドライケミカルABC粉末消火器車載式大型50型
50型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 トラスコ品番772-9880 質量(kg)38
1台
83,980 税込92,378
欠品中

日本ドライケミカル磁気発生機器対応CO2消火器
レバー、本体含む全構成品が非磁性体の消火器となりMRI室等でも使用可能となります。(設置は隣室にてお願い致します) アルミ容器の為、同能力消火器と比較し約3kgの軽量化を実現。 従来よりCO2消火器のネックとなっていた重量を大きく改善しました。 万が一に安全栓が磁力の影響で外れ飛ぶ可能性がございますので、MRI室外に設置し、安全栓を外して消火に向かってください。
1本
61,980 税込68,178
5日以内出荷

適合消火器:10型 1本 トラスコ品番310-6314 材質スチール 幅(mm)235 質量(kg)3.2 高さ(mm)600 奥行(mm)170
1台
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
21日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • 消化機