破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番137-1821
種別蓄圧式
質量(kg)5
型10型
高さ(mm)470
種類粉末ABC
放射時間15秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用
仕様アルミ製軽量タイプ
付属品固定ブラケット
種別ガス加圧式
放射距離3~6m
関連キーワード