6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。 放射距離2~4m 仕様消火薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 種類薬剤/二酸化炭素
1本
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本ドライケミカルABC粉末消火器
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種類薬剤/粉末ABC 種別ガス加圧式
1本
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番137-1821 種別蓄圧式 質量(kg)5 10型 高さ(mm)470 種類粉末ABC 放射時間15秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

日本ドライケミカルABC粉末消火器本体3型
日常点検が容易な蓄圧式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 トラスコ品番394-3608 高さ(mm)396 放射時間約14秒 放射距離3~5m 薬剤量(kg)1 設計標準使用期限10年
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

強い消火力の強化液仕様です。 圧力ゲージで簡単チェック 放射距離が長く遠くまで届きます レバー操作のパワーは半分以下
用途普通火災・てんぷら油火災・ストーブ火災・電気火災 トラスコ品番137-1820
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 材質アルミ 外径(Φmm)123 放射距離3~6m 設計標準使用期限10年
1本
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)