「1 型 消火 器」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
日常点検が容易な蓄圧式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
トラスコ品番394-3608
高さ(mm)396
放射時間約14秒
放射距離3~5m
薬剤量(kg)1
設計標準使用期限10年
1本
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。
従来の鉄製に比べ耐食性に優れ、約20%軽量です。
用途自動車搭載用
仕様アルミ製軽量タイプ
付属品固定ブラケット
種別ガス加圧式
放射距離3~6m
屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型
材質スチール
色赤
板厚(mm)0.6
屋外型の消火器格納箱です。
トラスコ品番857-9443
材質スチール
質量(kg)30
2018年トラスコ掲載ページ9 1193
1台
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
破裂事故防止の蓄圧式エコ消火器です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種別蓄圧式
質量(kg)5
型10型
高さ(mm)470
種類粉末ABC
放射時間15秒
放射距離3~6m
薬剤量(kg)3
設計標準使用期限10年
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ軽量で取り扱いが簡単です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
種類薬剤/粉末ABC
種別ガス加圧式
適合消火器:10型 1本
トラスコ品番310-6314
材質スチール
幅(mm)235
質量(kg)3.2
高さ(mm)600
奥行(mm)170
型50型
種類薬剤/粉末ABC
種別蓄圧式
トラスコ品番772-9880
質量(kg)38
1台
¥83,980
税込¥92,378
欠品中
1個
¥179,800
税込¥197,780
翌々日出荷
ハイグレードな消火薬剤であるリン酸アンモニウムを多く含み、より高い再燃防止作用と負触媒作用を発揮します。リン酸アンモニウムを90%以上含有しています。アルミ製容器で軽いため、非常に扱いやすく腐食にも強いです。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
材質アルミ
外径(Φmm)123
放射距離3~6m
設計標準使用期限10年
関連キーワード