絞り込み
ブランド
- Spotcam
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,865)
- MAZDA(マツダ)(216,534)
- Panasonic(パナソニック)(29,020)
- RS PRO(34,767)
- SMC(201,271)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,646)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(69,065)
- スズキ(71,146)
- スバル(50,567)
- トヨタ(140,047)
- ニッサン(87,649)
- ホンダ(562,516)
- ミツビシ(138,012)
- メディアカバーマーケット(41,482)
- 三菱ふそう(209,487)
- 大阪魂(26,734)
- 日野自動車(47,241)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Spotcam
Spotcamのページです。Spotcamは、安全用品/防災・防犯用品/安全標識などの商品を提供しています。現在5件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外/屋内兼用バレットタイプ監視カメラ
Spotcam¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷・屋内・屋外兼用バレットタイプ監視カメラ。・2K高解像度。・IP66防水防塵規格。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人間検知機能搭載。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・PoE供電をサポートし、差し込むだけで利用可能。・イーサネット接続サポート。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能仕様最大解像度:3MP (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @30FPS / 画像設定:明るさ、彩度、コントラスト、シャープネスその他【電力】PoE寸法(mm)180×69×68品名SpotCam BCW1-Pインターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:512GBまで対応 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:ありRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動体検知:動体検知、モーションマスク機能(活動エリア) / 人体検知:ありビデオ仕様低照度:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F1.6/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.2mm、水平106.9°、対角127.9°/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:自動 & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED+白色LED/ IR ライト範囲:20-30m/ 白色LED:ハイパワー白色 LED/ 白色LED範囲:6m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
SpotCam 24時間クラウド録画対応/2.5K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ
Spotcam¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・屋外用ドームタイプ監視カメラ。・2.5K高解像度。・IP66防水防塵規格。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人体検出、追跡対応。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・デュアルバンドWi-Fiサポート。・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能仕様最大解像度:2.5K (2560 x 1440) / FPS:2560 x 1440 @30FPS / 画像設定:明るさ、飽和、コントラスト、鮮明度 / BLC:サポートその他【電力】DC 12V1A品名SpotCam MBC1寸法(cm)7.6×16.1インターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:ローカル録画最大512GBまで対応、内蔵切断自動バックアップ録画 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:無し/ Wi-Fi:802.11a/b/g/n, 2.4/5GHz デュアルバンドRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動態検知:最大4つのアクティビティゾーンを設定可能な動体検知 / 人間の検出:あり / 人間の追跡:無しビデオ仕様低ルクス:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F2.2/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.3mm/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:オート & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ 白色LED:ハイパワー白色 LED/ 白色LED範囲:10m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋外用ドームタイプ監視カメラ
Spotcam¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷・屋外用ドームタイプ監視カメラ。・2K高解像度。・IP66防水防塵規格。・耐衝撃保護等級「IK10」取得。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人体検出、追跡対応。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・イーサネット、Wi-Fi、PoEをサポートし多様な接続方法に対応。・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能仕様最大解像度:2K (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @20FPS / 画像設定:明るさ、飽和、コントラスト、鮮明度 / BLC:サポートその他【電力】DC 12V1A品名SpotCam MD1寸法(cm)11.2×10.1インターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:ローカル録画最大512GBまで対応、内蔵切断自動バックアップ録画 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:IEEE 802.3af type A/ Wi-Fi:802.11a/b/g/n, 2.4/5GHz デュアルバンドRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動態検知:最大4つのアクティビティゾーンを設定可能な動体検知 / 人間の検出:ありビデオ仕様低ルクス:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F2.0/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.8mm, 86.1(H) x 46(V) x 104(D)/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:オート & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
SpotCam 24時間クラウド録画対応/2K高解像度・屋内用ドームタイプ監視カメラ
Spotcam¥11,980税込¥13,1781台7日以内出荷・屋内用ドームタイプ監視カメラ。・2K高解像度。・24時間クラウド録画対応。・動体、音声検知およびリアルタイムアラート対応。・人体検出、追跡対応。・動体検知マスク機能搭載。・通話機能搭載。・PoE供電をサポートし、差し込むだけで利用可能。・イーサネットサポート。・microSDカード対応でネットワーク接続が切れてもバックアップに対応。・スマホ、タブレット、PCで映像をすぐに確認可能仕様最大解像度:3MP (2304 x 1296) / FPS:2304 x 1296 @30FPS / 画像設定:明るさ、彩度、コントラスト、シャープネスその他【電力】PoE寸法(mm)94×94×106品名SpotCam TC1-Pインターフェースリセット:リセットボタンあり/ microSDカード:512GBまで対応 ※microSDカードは別途ご用意ください動作環境【温度】-20~50℃【湿度】95%以下保管環境【保管】-40~70℃【湿度】95%以下ネットワークタイプイーサネット:RJ45 10M / 100M/ Poe:ありRoHS指令(10物質対応)対応音声マイク入力:内蔵マイク/ オーディオ出力:内蔵スピーカーアラーム音声検知:あり / 動体検知:動体検知、モーションマスク機能(活動エリア) / 人体検知:ありビデオ仕様低照度:赤外線LEDオン:0ルクス/赤外線LEDオフ:0.1ルクス @F1.6/ シャッター:1/3 to 1/100,000 sec./ レンズ:3.2mm、水平106.9°、対角127.9°/ 光学ズーム:なし/ 焦点距離:300mm ~ ∞/ ICR + 光センサー:あり/ Day/Night モード:自動 & 手動/ IR LED:ハイパワー IR LED/ IR ライト範囲:20-30m/ ワイドダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミックレンジ/ ノイズ除去:3D ノイズ除去対応コーデック圧縮:H.264/ ビットレート:0.1Mbps~8Mbps
SpotCam デュアルバンドWi-Fi搭載の屋内用監視カメラ
Spotcam¥13,980税込¥15,3781台8日以内出荷・500万画素イメージセンサー搭載。・1080P高解像度+赤外線ナイトビジョン。・双方向オーディオ&内蔵サイレン。・2.4GHz/5GHzデュアルバンドWi-Fi接続対応。・人体検知・転倒検知・デジタルズーム追跡機能内蔵。・可動域・音検知(感度調整可能)。・全方向対応マグネットスタンドとカメラヘッドの2段階固定位置を組み合わせた柔軟な取り付け方法。・Android/iOS端末だけではなく、webブラウザ上からもライブ映像、録画再生の確認、カメラの設定変更が可能。・永久無料の常時クラウド録画 ※1日のみ。・Amazon Alexa/Google Home/IFTTT対応付属品磁石付きスタンドDC電源アダプタ(長さ2m)5V/2Aカメラ用電源クイックガイド質量(g)約105(ブラケット付き)電源5V2A Type-C寸法(cm)Φ6.7 x 11.1最大解像度1080P FHD (1920×1080)LED高出力赤外線LED×8動作温度(℃)0 ~50(室内のみ)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮方法H.264音声スピーカー/ マイク画角180度(水平)フレームスピード(fps)30Wi-FiIEEE802.11 a/b/g/n 2.4GHz / 5GHz WIFI赤外線ライト10m