与板利器工業

与板利器工業のページです。与板利器工業は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在165件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鬼 鯨鈎 与板利器工業

    鬼 鯨鈎

    与板利器工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
    用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。頭部寸法(mm)幅9×11角×85材質刃部:刃物鋼 柄:樫
  • アーム スエジャー2mmスリーブ付 与板利器工業

    アーム スエジャー2mmスリーブ付

    与板利器工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
    用途圧着・切断作業。適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0材質
  • ケーブルロックタイ 与板利器工業

    ケーブルロックタイ

    与板利器工業
    639税込703
    1個
    当日出荷
    紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
  • 利一 追い入れのみ 与板利器工業

    利一 追い入れのみ

    与板利器工業(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm、15mm、24mm材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)9、15、24
  • Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業

    Yoita ウッドチゼルロングショート

    与板利器工業
    539税込593
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
    用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
  • Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業

    Yoita ウッドチゼルロングショート

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
    用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
  • CRAFT HOUSE 木槌 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 木槌

    与板利器工業
    719税込791
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
    用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
  • アルコールチェッカー 与板利器工業

    アルコールチェッカー

    与板利器工業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
    用途呼気内アルコール濃度の測定。仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ)使用温度範囲5~35度表示方式LCDディスプレイバックライト付範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上寿命【センサー】1000回もしくは1年保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可)内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)保管温度範囲(℃)0~40
  • ケーブルロックタイ 与板利器工業

    ケーブルロックタイ

    与板利器工業
    529税込582
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
    用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
  • 重友 四方錐 与板利器工業

    重友 四方錐

    与板利器工業
    409税込450
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    木釘の下穴に、家具、指物、建具などの加工に使用します。四方錐は本来、木釘を打つ前の釘の通り道としての穴をあけるための物です。軟材の穴あけにも適しています。四方錐で開く穴は木釘の断面と同じく円錐状になります。
    用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
  • Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業

    Yoita ウッドチゼルロングショート

    与板利器工業
    699税込769
    1本
    当日出荷
    柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
    用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm

    与板利器工業(2件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。刃型平型材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
  • YRK ステンピンセット 先曲 与板利器工業

    YRK ステンピンセット 先曲

    与板利器工業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。ボトルシップやハーバリウムなどに最適です。
    用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300先端形状先曲
  • 桜 切出しナイフ 与板利器工業

    桜 切出しナイフ

    与板利器工業(3件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    安価な切り出しナイフです。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
    用途竹細工、工作。材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)材質(柄部)天然木材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
  • 鬼 荷鈎 与板利器工業

    鬼 荷鈎

    与板利器工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
    用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。柄長さ(mm)360頭部寸法(mm)幅8×10角×65材質刃部:刃物鋼 柄:樫
  • Yoita 替刃式1枚鉋 替刃 与板利器工業

    Yoita 替刃式1枚鉋 替刃

    与板利器工業(1件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    替刃式1枚鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
    用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42
  • 鬼 鯨鈎 与板利器工業

    鬼 鯨鈎

    与板利器工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
    用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。頭部寸法(mm)幅9×11角×85材質刃部:刃物鋼 柄:樫
  • ポケッティプロ ハツリハンマー 与板利器工業

    ポケッティプロ ハツリハンマー

    与板利器工業(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
    用途ハツリ作業に。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂幅(mm)打撃面:86材質(グリップ)特殊成型樹脂主な用途ハツリ作業仕様落下防止用ひも通し穴付
  • 長谷伸 丸クサビ 2個入 与板利器工業

    長谷伸 丸クサビ 2個入

    与板利器工業(1件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    丸型なので全方向に効果が有ります。打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
    用途クサビの交換に。材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙
  • タイガー PCクサビ 与板利器工業

    タイガー PCクサビ

    与板利器工業
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    木を倒す際、薪割り作業などに使用します。薪割りや木を倒す作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防いだりします。
    用途蒔割り・木を倒す作業。材質プラスチック
  • 桜日本 追い入れのみ 与板利器工業

    桜日本 追い入れのみ

    与板利器工業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀6mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀6mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。刃型丸刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
  • 創 小鉋 与板利器工業

    創 小鉋

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
    用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
  • 翔 替刃式ノミ替柄 与板利器工業

    翔 替刃式ノミ替柄

    与板利器工業
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    替刃式のみの替柄です。翔替刃式のみ専用の柄です。柄が壊れたりしたときに交換して下さい。
    用途のみの柄の交換。材質柄:赤樫 桂:鉄
  • YRK ステンピンセット 与板利器工業

    YRK ステンピンセット

    与板利器工業
    219税込241
    1個
    当日出荷
    精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。家庭用衛生用品として、各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。微小なパーツ類をつかむことができます。先の細いピンセットなので細かい作業に向いています。
    用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。先端形状先曲材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
  • Yoita 追い入れのみ 袋入 与板利器工業

    Yoita 追い入れのみ 袋入

    与板利器工業
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行うことにより桂が抜けにくくなります。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。刃幅(mm)30材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
  • Yoita 追い入れのみ 与板利器工業

    Yoita 追い入れのみ

    与板利器工業
    879税込967
    1本
    翌々日出荷
    手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
  • 鬼 タカの爪 与板利器工業

    鬼 タカの爪

    与板利器工業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
    用途荷物の引き寄せ・移動作業。柄長さ(mm)180頭部寸法(mm)幅6.5×9角×52材質刃部:刃物鋼 柄:樫
  • CRAFT HOUSE 3WAYバール 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 3WAYバール

    与板利器工業
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。
    用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。材質炭素鋼全長(mm)190
  • 創 豆平鉋 与板利器工業

    創 豆平鉋

    与板利器工業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    使いやすい小型の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。
    用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。刃数1枚刃材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:天然木
  • HC 鉄の台 与板利器工業

    HC 鉄の台

    与板利器工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    打つ・カシメ・つぶす・板金加工などの作業に使用します。板金加工に最適な鉄の台です。
    用途打つ・カシメ・つぶす・板金加工。材質
  • 重友 三ツ目錐 与板利器工業

    重友 三ツ目錐

    与板利器工業
    439税込483
    1本
    翌々日出荷
    釘の下穴用の錐です。三ッ目錐は丸釘を打つ前に釘の通り道として開ける穴に使用するものです。軸がくびれているため少ない抵抗で作業できます。刃先が材に入りますと、穴の断面はちょうど丸釘の断面と同じものとなります。
    用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
  • 桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm 与板利器工業

    桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm

    与板利器工業
    579税込637
    1本
    当日出荷
    食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
    用途版画、彫刻。刃型丸刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
  • 翔 替刃式ノミ替刃 与板利器工業

    翔 替刃式ノミ替刃

    与板利器工業
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
    用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
  • CRAFT HOUSE 切出小刀 共柄 与板利器工業

    CRAFT HOUSE 切出小刀 共柄

    与板利器工業
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
    用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:鉄材質(刃)安来鋼白紙二号材質(柄部)
  • CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏 与板利器工業

    CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏

    与板利器工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    色々な素材が切れる万能ばさみです。縄、ポリテープ、金網、軟鋼板、プラスチック、アルミ、銅板、針金、ゴム、ビニールホース、草花、小枝、農作業などにご使用いただけます。色々な素材が切れるので重宝します。
    用途縄・ポリテープ・金網・軟鋼板・プラスチック・アルミ・銅板・針金の切断。材質刃部:炭素鋼
  • Kaisel ハンドサンダー 与板利器工業

    Kaisel ハンドサンダー

    与板利器工業
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    広い面のペーパー掛けに便利なホルダーです。通常のサンドペーパーを3等分して上面のクリップで固定して使用します。軽くて使いやすいハンドサンダーです。
    用途平面研磨作業。材質持ち手部:天然木
  • YRK 切手用ピンセット 与板利器工業

    YRK 切手用ピンセット

    与板利器工業
    269税込296
    1個
    当日出荷
    切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。
    用途各種精密作業。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125
  • 鬼 ステンレス荷鈎 与板利器工業

    鬼 ステンレス荷鈎

    与板利器工業
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    頭部がステンレス製なのでサビに強く長持ちします。荷鍵は箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業に使用します。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。
    用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。頭部寸法(mm)幅7×10角×62材質刃部:ステンレス 柄:樫
  • CRAFT HOUSE グラス柄石頭鎚 与板利器工業

    CRAFT HOUSE グラス柄石頭鎚

    与板利器工業
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。
    用途ハツリ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー柄長さ(mm)298焼入硬度44度~55度質量(kg)1.1主な用途ハツリ作業