与板利器工業

与板利器工業のページです。与板利器工業は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在170件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

170件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鬼 鯨鈎 与板利器工業鬼 鯨鈎与板利器工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。頭部寸法(mm)幅9×11角×85材質刃部:刃物鋼 柄:樫
アーム スエジャー2mmスリーブ付 与板利器工業アーム スエジャー2mmスリーブ付与板利器工業
6,998税込7,698
1個
当日出荷
片手で圧着・切断ができ、作業しづらい高所・狭所などでの効率UPします。ワイヤーロープ径に応じた、アームオーバルスリーブをお選びください。
用途圧着・切断作業。適合ワイヤ径(Φmm)【ロープ】1.5/2.0最大切断径(Φmm)【ワイヤーロープ】2.0材質
Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業
539税込593
1本
当日出荷
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
639税込703
1個
当日出荷
紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様全候性(耐候性製品/黒色)材質ナイロン66入数100本入
利一 追い入れのみ 与板利器工業利一 追い入れのみ与板利器工業(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm、15mm、24mm材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄刃幅(mm)9、15、24
CRAFT HOUSE 木槌 与板利器工業CRAFT HOUSE 木槌与板利器工業
719税込791
1本
当日出荷
打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
桜 切出しナイフ 与板利器工業桜 切出しナイフ与板利器工業(3件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
安価な切り出しナイフです。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途竹細工、工作。材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)材質(柄部)天然木材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
ケーブルロックタイ 与板利器工業ケーブルロックタイ与板利器工業
529税込582
1個
当日出荷
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。屋内用(標準品/白色)です。
用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入
アルコールチェッカー 与板利器工業アルコールチェッカー与板利器工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
バッテリー内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なアルコールチェッカーです。呼気内アルコール濃度(mg/l=呼気中のアルコール濃度)表示です。結果に応じて3色のライトの点灯と音でお知らせします。USB・TypeCの充電式です。難しい操作はなく、ボタン1つで簡単に操作できます。カバンに入れての持ち運び、車内に収納しやすいコンパクトサイズです。
用途呼気内アルコール濃度の測定。仕様動作温度:5~35度・保管温度:0~40度・保証期間:1年セット内容USBTypeCケーブル、チャック付きポリ袋、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂測定範囲0.00~0.95mg/L(0.05mg/L単位)切り上げ表示サイズ約24.6×18×82.4mm・重量:約20g(本体のみ)使用温度範囲5~35度表示方式LCDディスプレイバックライト付範囲【結果ランプ】(緑)0.00mh/L・(黄)0.01~0.15mh/L・(赤)0.16mh/L以上寿命【センサー】1000回もしくは1年保証期間1年検知方式半導体ガスセンサー(センサー交換不可)内蔵電池リチウムポリマー電池3.7V・120mAh・入力電圧:DC5V1A(USB-TypeC)保管温度範囲(℃)0~40
Yoita ウッドチゼルロングショート 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業
699税込769
1本
当日出荷
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
Yoita 替刃式1枚鉋 替刃 与板利器工業Yoita 替刃式1枚鉋 替刃与板利器工業(1件のレビュー)
539税込593
1枚
当日出荷
替刃式1枚鉋42mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。
用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5)刃幅(mm)42
重友 四方錐 与板利器工業重友 四方錐与板利器工業
409税込450
1本
当日出荷
木釘の下穴に、家具、指物、建具などの加工に使用します。四方錐は本来、木釘を打つ前の釘の通り道としての穴をあけるための物です。軟材の穴あけにも適しています。四方錐で開く穴は木釘の断面と同じく円錐状になります。
用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 平刀12mm与板利器工業(2件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型平型材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
桜日本 追い入れのみ 与板利器工業桜日本 追い入れのみ与板利器工業
1,098税込1,208
1本
当日出荷
丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
鬼 鯨鈎 与板利器工業鬼 鯨鈎与板利器工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。頭部寸法(mm)幅9×11角×85材質刃部:刃物鋼 柄:樫
鬼 荷鈎 与板利器工業鬼 荷鈎与板利器工業
2,998税込3,298
1本
当日出荷
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。
用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。柄長さ(mm)360頭部寸法(mm)幅8×10角×65材質刃部:刃物鋼 柄:樫
ポケッティプロ ハツリハンマー 与板利器工業ポケッティプロ ハツリハンマー与板利器工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
用途ハツリ作業に。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂幅(mm)打撃面:86材質(グリップ)特殊成型樹脂主な用途ハツリ作業仕様落下防止用ひも通し穴付
長谷伸 丸クサビ 2個入 与板利器工業長谷伸 丸クサビ 2個入与板利器工業(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
丸型なので全方向に効果が有ります。打ち込む時に倒れにくく真っ直ぐに打ち込めます。
用途クサビの交換に。材質クサビ:鉄 ヘッダー:紙
翔 替刃式ノミ替柄 与板利器工業翔 替刃式ノミ替柄与板利器工業
1,298税込1,428
1本
当日出荷
替刃式のみの替柄です。翔替刃式のみ専用の柄です。柄が壊れたりしたときに交換して下さい。
用途のみの柄の交換。材質柄:赤樫 桂:鉄
YRK ステンピンセット 先曲 与板利器工業YRK ステンピンセット 先曲与板利器工業
999税込1,099
1個
当日出荷
精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。ボトルシップやハーバリウムなどに最適です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)300先端形状先曲
鬼 タカの爪 与板利器工業鬼 タカの爪与板利器工業
2,698税込2,968
1本
当日出荷
物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。
用途荷物の引き寄せ・移動作業。柄長さ(mm)180頭部寸法(mm)幅6.5×9角×52材質刃部:刃物鋼 柄:樫
創 豆平鉋 与板利器工業創 豆平鉋与板利器工業
799税込879
1個
当日出荷
使いやすい小型の鉋です。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。刃数1枚刃材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:天然木
桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀9mm与板利器工業
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型丸刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀6mm 与板利器工業桜日本 彫刻刀 鋼付 丸刀6mm与板利器工業
579税込637
1本
当日出荷
食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。刃型丸刀材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
翔 替刃式ノミ替刃 与板利器工業翔 替刃式ノミ替刃与板利器工業
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼
CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏 与板利器工業CRAFT HOUSE ハードカット万能鋏与板利器工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
色々な素材が切れる万能ばさみです。縄、ポリテープ、金網、軟鋼板、プラスチック、アルミ、銅板、針金、ゴム、ビニールホース、草花、小枝、農作業などにご使用いただけます。色々な素材が切れるので重宝します。
用途縄・ポリテープ・金網・軟鋼板・プラスチック・アルミ・銅板・針金の切断。材質刃部:炭素鋼
Yoita 追い入れのみ 袋入 与板利器工業Yoita 追い入れのみ 袋入与板利器工業
1,398税込1,538
1本
当日出荷
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行うことにより桂が抜けにくくなります。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。刃幅(mm)30材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
CRAFT HOUSE 3WAYバール 与板利器工業CRAFT HOUSE 3WAYバール与板利器工業
959税込1,055
1本
当日出荷
逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。
用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。材質炭素鋼全長(mm)190
タイガー PCクサビ 与板利器工業タイガー PCクサビ与板利器工業
979税込1,077
1個
当日出荷
木を倒す際、薪割り作業などに使用します。薪割りや木を倒す作業時にチェンソーが木材に挟まるのを防いだりします。
用途蒔割り・木を倒す作業。材質プラスチック
CRAFT HOUSE グラス柄石頭鎚 与板利器工業CRAFT HOUSE グラス柄石頭鎚与板利器工業
1,698税込1,868
1本
当日出荷
折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。
用途ハツリ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)グラスファイバー柄長さ(mm)298焼入硬度44度~55度質量(kg)1.1主な用途ハツリ作業
HC 鉄の台 与板利器工業HC 鉄の台与板利器工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷
打つ・カシメ・つぶす・板金加工などの作業に使用します。板金加工に最適な鉄の台です。
用途打つ・カシメ・つぶす・板金加工。材質
重友 三ツ目錐 与板利器工業重友 三ツ目錐与板利器工業
439税込483
1本
当日出荷
釘の下穴用の錐です。三ッ目錐は丸釘を打つ前に釘の通り道として開ける穴に使用するものです。軸がくびれているため少ない抵抗で作業できます。刃先が材に入りますと、穴の断面はちょうど丸釘の断面と同じものとなります。
用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
Yoita ウッドチゼルロング 与板利器工業Yoita ウッドチゼルロング与板利器工業(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容20mm・25mm・32mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)20・25・32
創 小鉋 与板利器工業創 小鉋与板利器工業
1,398税込1,538
1個
当日出荷
使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。
用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ナラ刃幅(mm)40
翔 替刃式ノミセット 与板利器工業翔 替刃式ノミセット与板利器工業
3,998税込4,398
1セット(2本)
当日出荷
お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm/24mm付属品六角棒レンチ材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9、24
由弘 小道具のみ 与板利器工業由弘 小道具のみ与板利器工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
CRAFT HOUSE 切出小刀 共柄 与板利器工業CRAFT HOUSE 切出小刀 共柄与板利器工業
2,698税込2,968
1本
当日出荷
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:鉄材質(刃)安来鋼白紙二号材質(柄部)
Kaisel ハンドサンダー 与板利器工業Kaisel ハンドサンダー与板利器工業
1,798税込1,978
1個
当日出荷
広い面のペーパー掛けに便利なホルダーです。通常のサンドペーパーを3等分して上面のクリップで固定して使用します。軽くて使いやすいハンドサンダーです。
用途平面研磨作業。材質持ち手部:天然木
YRK 切手用ピンセット 与板利器工業YRK 切手用ピンセット与板利器工業
269税込296
1個
当日出荷
切手を挟みやすくした平たい形状のステンレスピンセット。切手を挟みやすくした平たいピンセットです。切手の整理や写真の整理に最適です。紙細工にも最適です。
用途各種精密作業。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125