絞り込み
ブランド
- 与板利器工業
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,334)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 与板利器工業のすべての商品

HANDS CRAFT EXシャフト
与板利器工業(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しに最適です。コンパクト充電ドライバーやラチェット式ドライバーに取り付けることが出来ます。300mmのフレックスを活かし、手の届かない所や壁際にあるネジの締付け、取外しができる便利なシャフトです。用途壁際にあるネジの締付け、取外し。差込角(mm)6.35商品構成単品
創一郎 戸直し鉋
与板利器工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷左右両方で際まで削ることが出来る優れものです。戸を直す時に適しています。用途戸を直す。刃幅(mm)36材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
Kaisel ハンドサンダー
与板利器工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷広い面のペーパー掛けに便利なホルダーです。通常のサンドペーパーを3等分して上面のクリップで固定して使用します。軽くて使いやすいハンドサンダーです。用途平面研磨作業。材質持ち手部:天然木
鬼 ステンレス荷鈎
与板利器工業¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から4日以内出荷頭部がステンレス製なのでサビに強く長持ちします。荷鍵は箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業に使用します。持ちづらく重たいものを引っ掛けて運ぶための道具です。用途箱や麻袋などの移動や搬入・搬出等の荷役作業。頭部寸法(mm)幅7×10角×62材質刃部:ステンレス 柄:樫
Yoita アミ目両面ヤスリ3枚入
与板利器工業¥669税込¥7361個4日以内出荷60番の網目両面ヤスリが3枚入ったセットです。湿式・乾式両方に使えます。金属磨き、サビ落とし、ペンキ剥がし、ヨゴレ落としなどの作業に最適です。木材を削るのにも適しています。裏表両面とも使えます。用途金属磨き・サビ落とし・ペンキ剥がし・木材研磨・ヨゴレ落としなどの作業。粒度60材質研磨材:A ベース基材:ポリエステル適合材金属、木材
Yoita ホームトントン
与板利器工業¥999税込¥1,0991本当日出荷頭部分は釘打ち面と木槌に別れているコンビハンマーです。軽作業の釘打ち、組み立てが出来るので便利です。用途組み立て等に。材質(頭)左頭:鉄 右頭:木柄長さ(mm)295主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
MG PCミニ掛矢
与板利器工業¥2,698税込¥2,9681本当日出荷プラスチック製の国産掛矢です。くい打ち作業にも重宝します。幅広く使えて変形や割れが少ない掛矢です。用途土木・建築作業に。材質(頭)プラスチック材質(柄部)ビーチ柄長さ(mm)585
CRAFT HOUSE ステンピンセットAA 2本組
与板利器工業¥439税込¥4831個当日出荷精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。微細なパーツ類をつかむことのできる先の細いピンセットです。直と先曲の2本組です。用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。先端形状直、先曲材質ステンレス(SUS410)セット内容直125mm・先曲125mm全長(mm)125
CRAFT HOUSE 肥後守
与板利器工業¥939~税込¥1,033~1個当日出荷伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。鋼を古来からの技で鍛造焼入れし、シャープな刃に仕上げた和式ナイフです。切れ味が良く、研ぎ易い和式ナイフです。用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:炭素鋼(S55C) 柄:スチールクロームメッキ材質(刃)炭素鋼(S55C)材質(柄部)スチールクロームメッキ
清玄 細工刀
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
桜日本 彫刻刀 鋼付 桐箱入5本組
与板利器工業¥3,198税込¥3,5181本当日出荷食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。用途版画、彫刻。セット内容桐箱入(5本組):平刃7.5mm・印刀右7.5mm・丸刃3mm・6mm・三角3mm材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
利一 剥離探査棒
与板利器工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷壁の中の梁、柱を探す際に便利な打診棒です。コンクリートなどの点検などに使用します。タイルやモルタル等の表面に軽くあてすべらせ、音で剥離・浮き上がりを探査できます。用途外壁検査用工具。収納時寸法(mm)約160材質(ヘッド)ボールヘッド:真鍮材質(グリップ)グリップ:ポリ塩化ビニル材質(ハンドル)伸縮ハンドル:ステンレス主な用途外壁検査用
CRAFT HOUSE ネジ式一本竿筋毛引
与板利器工業¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。用途墨付け作業。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
翔 替刃式ノミセット
与板利器工業¥3,998税込¥4,3981セット(2本)当日出荷お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。セット内容9mm/24mm付属品六角棒レンチ材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9、24
CRAFT HOUSE 切出小刀 共柄
与板利器工業¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:鉄材質(刃)安来鋼白紙二号材質(柄部)鉄
メタルリコ 仮枠ハンマー パイプ柄
与板利器工業¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷パイプ柄の仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。材質(頭)特殊鋼HRC50以上材質(柄部)グラスファイバー内蔵主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き
翔 替刃式のみ
与板利器工業¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から4日以内出荷刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
ヤマグチ 軽合金ボードヤスリ軽わざくん
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981個当日出荷コンパクトで持ち運びやすく、軽合金なので軽くて作業しやすいボードヤスリです。軽合金の為、非常に軽くて、錆びにくいです。木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工に最適です。形態に便利なボードヤスリです。用途木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等の切除加工。材質軽合金適合材木材・樹脂・石膏ボード・スレート・馬蹄等仕様平ワイド鬼目・落下防止穴付
YRK カチオンピンセット
与板利器工業¥399税込¥4391個当日出荷精密作業の必需品、高精度のカチオン塗装を施したピンセットです。精密作業の必需品です。カチオン塗装を施してあります。微小なパーツ類をつかむことができます。先の細いピンセットなので細かい作業に向いています。用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)塗装カチオン塗装全長(mm)125
YRK ステンピンセット逆作動
与板利器工業¥829税込¥9121個当日出荷つまむと開き、放すと閉じる逆作用ピンセットです。精密作業の必需品です。半田付けやロウ付けでの固定作業に便利です。用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)160
YRK ステンピンセット
与板利器工業¥229~税込¥252~1個当日出荷精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)
Yoita 替刃式1枚鉋専用定規
与板利器工業¥299税込¥3291個当日出荷替刃式1枚鉋42mmの定規です。替刃式1枚鉋42mmにセットするだけで45度の面取り、90度で直角削り用ガイドとなります。用途替刃式1枚鉋42mmの面取り、切削時の補助。材質ブナ(ビーチ)
Yoita 替刃式1枚鉋
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷最短10秒で刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋です。刃とぎ不要です。切れ味が落ちましたら、砥ぎなおしてもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。用途一般木材、新建材等の面取り、切削用。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ(ビーチ)刃幅(mm)42
ホームツール 組立家具用ドライバーセット
与板利器工業¥779税込¥8571個当日出荷ラチェット機構で片手でラクラク作業が出来ます。PZ2・PZ3が入っているため組み立て家具、スキー、スノーボートのビンディング等に最適です。用途ネジ締め・緩め作業。セット内容+1・+2・+3・ー6・PZ2・PZ3商品構成セット品
CRAFT HOUSE 肥後守 本割込
与板利器工業¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。切断した鋼材を鍛錬し、古来からの技で刃付けされた和式ナイフです。切れ味抜群で、研ぎ直しが容易です。用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:スチールクロームメッキ材質(刃)炭素工具鋼(SK-5)材質(柄部)スチールクロームメッキ
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro W溝
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の切削がラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。3段階の刃出し調整が可能です。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:メープル ネジ部:ABS+鉄
創一郎 デコラ用鉋 ステン張り
与板利器工業(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷デコラ材の加工に最適です。デコラ材に最適な刃付けがされています。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。用途デコラ材の表面仕上げ。刃幅(mm)45材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り
直秀 追い入れのみ
与板利器工業¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
CRAFT HOUSE 両口ハンマー
与板利器工業¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)竹焼入硬度44度~55度主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
重友 ネズミ錐
与板利器工業¥509~税込¥560~1本当日出荷竹に穴をあけるための錐です。三叉となった中央の高い部分を、穴を開けようとする位置の中心へもってきます。これを中心に回転をさせますと、両側の二枚の小刀状の刃が材の繊維を断ち切りながら、連続して切り出しを行います。竹のように繊維が丈夫なものに向いています。硬材の穴あけにも適してます。用途木材の穴あけ加工。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木
Yoita ウッドチゼルロング
与板利器工業(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容20mm・25mm・32mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)20・25・32
利一 唐紙鎚
与板利器工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から4日以内出荷各種細工に便利な玄能です。小さいので細工などに適しています。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業
利一 角箱屋鎚
与板利器工業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(頭)炭素鋼S45C材質(柄部)天然木主な用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業仕様木と鉄の二重クサビ