絞り込み
ブランド
- 与板利器工業
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,522)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,164)
- ミツビシ(138,087)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,767)
- ニッサン(87,711)
- オカムラ(岡村製作所)(75,971)
- エスコ(70,041)
- スズキ(68,590)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,824)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,479)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
4ページ目: 与板利器工業のすべての商品

Yoita 鞘入鋸
与板利器工業¥1,898税込¥2,0881本当日出荷持ち運び便利な鞘入り剪定鋸です。生木の剪定、木材の切断に適しています。用途生木の剪定、木材の切断。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 硬度:HRC51±1 ハンドル・サヤ:木製、バンド:皮刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE コンビハンマー
与板利器工業¥1,998税込¥2,1981本当日出荷鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー材質(頭)ナイロン、鉄主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
創一郎 小鉋
与板利器工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷使いやすい小型の鉋です。逆目を押さえる、裏金付の鉋です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。刃調整がしやすく、面取り、細かな部材の細工加工に最適です。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。用途木口削り、面取り、小さな面積の面削り。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro ステン張り
与板利器工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。底面ステンレス張りで滑りが良く、切削がラクにできます。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫+ステンレス ネジ部:ABS+鉄
CRAFT HOUSE ボード鉋Pro V溝
与板利器工業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。V溝機構で面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。用途石膏ボード、合板、木材の面取り。材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
清玄 細工刀 丸3mm
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りに使用します。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木刃幅(mm)3刃型丸型
創一郎 集成材用鉋 ステン張り
与板利器工業¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷集成材、合板などの加工に最適です。硬い材質に最適です。鉋台が片減りしないステンレス張りの鉋です。用途集成材の表面仕上げ。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 底部:ステンレス張り刃幅(mm)45
直秀 追い入れのみ
与板利器工業¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
由弘 小道具のみ 平30mm
与板利器工業¥4,598税込¥5,0581本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。平面、凸部を彫り削るのに使います。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)30刃型平型
CRAFT HOUSE ネールハンマー
与板利器工業¥2,198税込¥2,4181本当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー材質(頭)鉄
利一 丸箱屋鎚
与板利器工業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。爪部は打ち損じの釘をすぐに抜くのに使用します。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業
利一 先切鎚
与板利器工業¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷木材などへの釘打ちに最適です。片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。用途木材への釘打ち。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
利一 両口玄能
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。用途木材への釘打ち。仕様木と鉄の二重クサビ材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
創一郎 角箱屋鎚
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。用途木材への釘打ち。幅(mm)打撃面:18材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
創一郎 先切鎚
与板利器工業¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷木材などへの釘打ちに最適です。片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。用途木材への釘打ち。幅(mm)打撃面:21材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち
創一郎 両口玄能
与板利器工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。40mm以下の釘が打てます。用途木材への釘打ち。質量(g)225材質(柄部)天然木材質(頭)炭素鋼S45C主な用途木材への釘打ち頭質量(g)225
由弘 小道具のみ 繰小刀
与板利器工業¥3,298税込¥3,6281本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。穴の繰り広げに使用します。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫
由弘 小道具のみ 切出し
与板利器工業¥3,298税込¥3,6281本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。刃部全体を使い広い面を大きく削る作業や鋭い刃先で細かな作業ができます。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫
由弘 小道具のみ
与板利器工業¥3,398税込¥3,7381本当日出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9
由弘 集成材のみ
与板利器工業¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から4日以内出荷集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
藤吉郎 替刃式カンナ替刃3枚入
与板利器工業¥2,198税込¥2,4181セット(3枚)当日出荷藤吉郎替刃式鉋70mmの交換替刃です。刃が切れなくなったら刃を交換して下さい。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)70
藤吉郎 替刃式カンナ
与板利器工業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷簡単に使える、刃研ぎが不要の替刃式鉋です。替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取り替えはワンタッチなので作業効率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので最高の切れ味で長切れします。研ぐ手間より安価で経済的です。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)70
藤吉郎 替刃式カンナ替刃3枚入
与板利器工業¥1,898税込¥2,0881セット(3枚)当日出荷藤吉郎替刃式鉋64mmの交換替刃です。刃が切れなくなったら刃を交換して下さい。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)64
藤吉郎 替刃式カンナ
与板利器工業¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷簡単に使える、刃研ぎが不要の替刃式鉋です。替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取り替えはワンタッチなので作業効率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので最高の切れ味で長切れします。研ぐ手間より安価で経済的です。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫刃幅(mm)64
貴克 替刃式鉋替刃3枚入
与板利器工業¥2,998税込¥3,2981セット(3枚)当日出荷貴克替刃式鉋58mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)58
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプです。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
貴克 替刃式鉋替刃3枚入
与板利器工業¥3,598税込¥3,9581セット(3枚)当日出荷貴克替刃式鉋50mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)50
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥8,198税込¥9,0181個当日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプです。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
河清 青紙付彫刻刀 槍 10本組
与板利器工業¥41,980税込¥46,1781セット(10本)4日以内出荷手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだ10本組のセット品です。用途版画、彫刻、仏像彫刻。材質刃部:安来鋼青紙スーパー 柄:樫組数10本
創一郎 ネールハンマー
与板利器工業¥989税込¥1,0881本当日出荷釘抜きがついていますので打ち損じた釘が素早く抜けます。パイプ柄で丈夫です。片側が釘抜きになっています。用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。材質(柄部)スチールパイプ材質(頭)炭素鋼S45C頭質量(g)約225(8オンス)
貴克 替刃式鉋替刃2枚入
与板利器工業¥1,998税込¥2,1981セット(2枚)当日出荷貴克替刃式鉋48mmの替刃です。切れなくなったら新品の替刃に交換をお願いします。用途鉋の交換用替刃。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り刃幅(mm)48
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥4,598税込¥5,0581個当日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプです。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
貴克 替刃式鉋
与板利器工業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷刃研ぎ不要の替刃式タイプの鉋です。逆目を押さえる、裏金付です(鉋の刃が木目に引っ掛からないように調整されています)。木目が判りにくい場合、板の表面に指を滑らせて下さい。替刃の交換で鋭い切れ味が持続します。用途木材の切削。材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
CRAFT HOUSE 折込小刀
与板利器工業¥6,398税込¥7,0381本4日以内出荷受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。折込式ですのでコンパクトに収納できます。用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木材質(柄部)天然木材質(刃)安来鋼白紙二号
CRAFT HOUSE 繰小刀 ケース入
与板利器工業¥5,898税込¥6,4881本当日出荷受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。刃先が細く刃の切り幅も長いのが特長です。材料のきつい曲線などをエグル時や仕上げるときに使用します。用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木材質(柄部)天然木材質(刃)安来鋼白紙二号
CRAFT HOUSE 横手小刀 ケース入
与板利器工業¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。用途細かい木工細工、竹細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木材質(柄部)天然木材質(刃)安来鋼白紙二号
YRK 金具付 旗金
与板利器工業¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷木工作業において材料を締め付ける大工道具で、接着時の固定や同じ位置に印を付ける時に必要です。木工作業に重宝します。物に釘を打ちたいときや、ひとまず固定して作業したい場合に使います。締付け力の微調整が可能です。表面をメッキ処理していますのでサビにくく、くわえ部分のスムーズな動きを長く保ちます。用途接着時の固定・印付。材質鉄
Yoita ウッドチゼルロング
与板利器工業¥589~税込¥648~1本当日出荷一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
YRK ステンピンセット
与板利器工業¥229税込¥2521個当日出荷精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。家庭用衛生用品として、各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用として、水槽の藻・ごみ取りとして最適なステンレスピンセットです。微小なパーツ類をつかむことができます。先の細いピンセットなので細かい作業に向いています。用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。材質ステンレス(SUS410)全長(mm)125先端形状直