15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両口ハンマーの交換柄です。柄のみとなります。
用途柄の交換に。 材質(柄部)天然堅木 ニス塗
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ柄の仮枠ハンマーです。仮枠、土木作業に最適です。滑りにくいノンスリップグリップを採用しています。
用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き作業などに。 材質(頭)特殊鋼HRC50以上 材質(柄部)グラスファイバー内蔵 主な用途建築、建設、土木、DIYの釘打ち、釘抜き
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 セット内容9mm、15mm、24mm 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄 刃幅(mm)9、15、24
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行うことにより桂が抜けにくくなります。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 刃幅(mm)30 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

与板利器工業Yoita 追い入れのみ
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂 幅(mm)打撃面:86 材質(グリップ)特殊成型樹脂 主な用途ハツリ作業 仕様落下防止用ひも通し穴付
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途ハツリ作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。 材質(頭)ナイロン、鉄 材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー 幅(mm)打撃面:12 主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
1本
799 税込879
当日出荷

お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 セット内容9mm・15mm・24mm 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル) 刃幅(mm)9・15・24
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。 材質(頭)ナイロン、鉄 材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー 主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。 材質(頭)ナイロン、鉄 材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー 幅(mm)打撃面:14 主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
1本
889 税込978
当日出荷

与板利器工業利一 唐紙鎚
各種細工に便利な玄能です。小さいので細工などに適しています。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 主な用途木材への小釘打ち・鋲打ち・彫金作業
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 柄長さ(mm)298 焼入硬度44度~55度 質量(kg)1.1 主な用途ハツリ作業
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
1本
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル) 刃幅(mm)32
1本
739 税込813
当日出荷