9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。お買い得な3本組の追い入れのみのセットです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に裏面に書いてある木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 セット内容9mm、15mm、24mm 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄 刃幅(mm)9、15、24
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

与板利器工業由弘 集成材のみ
集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行うことにより桂が抜けにくくなります。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 刃幅(mm)30 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

お得な替刃式のみのセットです。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 セット内容9mm/24mm 付属品六角棒レンチ 材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄 刃幅(mm)9、24
1セット(2本)
3,398 税込3,738
当日出荷

与板利器工業嵯峨 追い入れのみ
古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

与板利器工業直秀 追い入れのみ
伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

与板利器工業Yoita 追い入れのみ
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

与板利器工業翔 替刃式のみ
刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)