13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。底面ステンレス張りで滑りが良く、切削がラクにできます。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫+ステンレス ネジ部:ABS+鉄
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル) 刃幅(mm)32
1本
739 税込813
当日出荷

柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 セット内容9mm・15mm・24mm 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル) 刃幅(mm)9・15・24
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。V溝機構で面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の切削がラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。3段階の刃出し調整が可能です。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:メープル ネジ部:ABS+鉄
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 セット内容20mm・25mm・32mm 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル) 刃幅(mm)20・25・32
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り、小口削り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

与板利器工業Yoita 替刃式1枚鉋
最短10秒で刃出しの調整が簡単に行える一枚刃鉋です。刃とぎ不要です。切れ味が落ちましたら、砥ぎなおしてもお使い頂けますが、替刃(別売り)もございます。付属の調整板の溝が掘ってある面に載せ、台頭にあるネジで刃の出し具合を調整できます。
用途一般木材、新建材等の面取り、切削用。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:ブナ(ビーチ) 刃幅(mm)42
1個
1,298 税込1,428
当日出荷