3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 柄長さ(mm)890 焼入硬度44度~55度 質量(kg)3.6 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

関連カテゴリ