46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
与板利器工業CRAFT HOUSE 木槌
打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。 材質(頭)ナイロン、鉄 材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー 幅(mm)打撃面:12 主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
1本
799 税込879
翌々日出荷

適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途ハツリ作業
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途細かい木工細工、竹細工。 材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:鉄 材質(刃)安来鋼白紙二号 材質(柄部)
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ材料に平行に筋つけができます。金属部に目盛が付いています。
用途墨付け作業。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

軽くて持ち運び便利な折込鋸です。剪定作業、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途剪定作業、生木などの切断。 折込折りたたみ式 刃渡り(mm)210 板厚(mm)0.75 材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

軽くて持ち運び便利な折込鋸です。竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断。 折込折りたたみ式 刃渡り(mm)210 板厚(mm)0.75 材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

与板利器工業CRAFT HOUSE 木槌
打撃物にキズをつけにくいです。のみを叩いたり、(かんなの刃の調整に用いますが、家具、ラックの組み立てなどにも便利です。木工製品をダボへのはめ込む際に使用するつちが、木づちです。打撃部分が木でできているので、木材などにも傷がつきにくくなっています。
用途鉋の刃の出し入れ、木釘打ち、家具・建具の組立て。 材質ケヤキ 柄長さ(mm)400
1本
1,798 税込1,978
翌々日出荷

与板利器工業CRAFT HOUSE ボード鉋
コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の切削がラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。3段階の刃出し調整が可能です。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:メープル ネジ部:ABS+鉄
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

与板利器工業CRAFT HOUSE 肥後守
伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。鋼を古来からの技で鍛造焼入れし、シャープな刃に仕上げた和式ナイフです。切れ味が良く、研ぎ易い和式ナイフです。
用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。 材質刃部:炭素鋼(S55C) 柄:スチールクロームメッキ 材質(刃)炭素鋼(S55C) 材質(柄部)スチールクロームメッキ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

与板利器工業CRAFT HOUSE 3WAYバール
逆ぞり構造で狭い場所での作業に最適なバールです。3通りの方法で簡単くぎ抜きができます。本品は薄刃、軽量タイプで持ち運びに便利です。釘の頭部の直径約3.3mmまで、シャフト部の直径は2.3mmまで対応しています。逆ぞり構造により始点から先端までの距離を短くしました。
用途くぎ抜き、ケガキ作業、スクレーパー、フローリング作業に。 材質炭素鋼 全長(mm)190
1本
959 税込1,055
当日出荷

適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構とV溝機構を合わせているので切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 柄長さ(mm)298 焼入硬度44度~55度 質量(kg)1.1 主な用途ハツリ作業
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。V溝機構で面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。ダブル溝機構で切削・面取りが簡単です。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り、切削。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫(浸油台) ネジ部:ABS+鉄
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

伝統的な技で鍛接された鋼刃が切れ味を増します。切断した鋼材を鍛錬し、古来からの技で刃付けされた和式ナイフです。切れ味抜群で、研ぎ直しが容易です。
用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:スチールクロームメッキ 材質(刃)炭素工具鋼(SK-5) 材質(柄部)スチールクロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れにくいグラスファイバー柄を使用した両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 柄長さ(mm)890 焼入硬度44度~55度 質量(kg)3.6 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
4,198 税込4,618
翌々日出荷

2本の筋つけが同時にできます。筋つけをしたい個所に刃を合わせ、ネジで固定してから使用します。
用途墨付け作業。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

滑りにくいグリップ付の交換柄です。用途に合った長さ、サイズのものをお選びください。
用途両口ハンマー用替え柄。 材質(柄部)
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。底面ステンレス張りで滑りが良く、切削がラクにできます。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫+ステンレス ネジ部:ABS+鉄
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

軽くて持ち運び便利な折込鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。 折込折りたたみ式 刃渡り(mm)210 板厚(mm)0.75 材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

軽くて持ち運び便利な折込鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。 刃渡り(mm)210 板厚(mm)0.75 材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック 折込折りたたみ式
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷

軽くて持ち運び便利な折込鋸です。竹引・塩ビ・プラの替刃です。切れなくなったら交換をして下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断。 折込折りたたみ式 刃渡り(mm)210 板厚(mm)0.75 材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)
1枚
779 税込857
翌々日出荷

軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。一般木材、集成材、生木などの切断に最適です。
用途一般木材、集成材、生木などの切断。 刃渡り(mm)150 材質刃部:SK-85(炭素工具鋼) ネジ・ナット・座金:鉄 サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック・ステンレス
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

くい打ちや建築作業に使用します。小口幅90ミリの片手カケヤで使い勝手が良いです。
用途土木・建築作業に。 材質(頭)紅樫 材質(柄部) 柄長さ(mm)360
1本
2,798 税込3,078
翌々日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。 材質(頭)ナイロン、鉄 材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー 主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

木材などへの釘打ちに最適です。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。釘打ちと打ち曲げ釘の抜き取りができます。
用途木材への釘打ち・釘の抜き取り作業。 材質(頭) 材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

最高級の鋼を伝統的な技で鍛接している肥後守です。安来鋼青紙とはタングステン・クロムを含み高級鋼で良質の刃物に使われます。硬度が高く、粘り強さもあります。耐摩耗性に優れ良い切れ味が長く持続します。切れ味・長切れ・研ぎ易さの3拍子揃った和式ナイフ。
用途アウトドア、レジャー、木工加工、竹細工。 材質刃部:安来鋼青紙 柄:スチールクロームメッキ 材質(刃)安来鋼青紙 材質(柄部)スチールクロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

鋼の芯材により、木柄の3倍の耐久性を実現しました。本体は耐衝撃性プラスチックの一体成型です。ハンマー頭部が抜けず、安心です。
用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整などに。 材質(頭)ナイロン、鉄 材質(柄部)クロムバナジウム鋼、耐衝撃性PP、エラストマー 幅(mm)打撃面:14 主な用途家具の組立、調整、金型、部品の組立、調整
1本
889 税込978
翌々日出荷

与板利器工業CRAFT HOUSE 折込小刀
受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。折込式ですのでコンパクトに収納できます。
用途細かい木工細工、竹細工。 材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木 材質(刃)安来鋼白紙二号 材質(柄部)天然木
1本
5,798 税込6,378
翌々日出荷

コンパクト設計で持ち運び便利なボード鉋です。石膏ボード、合板、木材等の面取りがラクにできるカッター刃カンナです。ネジ止め式で刃をガッチリ固定できます。替刃はL型カッター刃が使用できます。押さえを30度にする事で切れ味が上がり、刃の寿命が長持ちします。底面フッ素加工をしているので軽い力で削れます。
用途石膏ボード、合板、木材の面取り、小口削り。 材質刃部:カッター刃 鉋台:樫 ネジ部:ABS+鉄
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。刃先が細く刃の切り幅も長いのが特長です。材料のきつい曲線などをエグル時や仕上げるときに使用します。
用途細かい木工細工、竹細工。 材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木 材質(刃)安来鋼白紙二号 材質(柄部)天然木
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

受け継がれた製法が生み出した、冴えた切れ味です。木目にそって削るようにお使いいただくと綺麗に切出すことができます。
用途細かい木工細工、竹細工。 材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:天然木 材質(刃)安来鋼白紙二号 材質(柄部)天然木
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な素材が切れる万能ばさみです。縄、ポリテープ、金網、軟鋼板、プラスチック、アルミ、銅板、針金、ゴム、ビニールホース、草花、小枝、農作業などにご使用いただけます。色々な素材が切れるので重宝します。
用途縄・ポリテープ・金網・軟鋼板・プラスチック・アルミ・銅板・針金の切断。 材質刃部:炭素鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

木材加工の印付けなどに便利です。側面に合わせ、材料に平行に筋つけができます。刃は先端が直角に曲がった部分に付いていますので、入り隅などの部分に罫書き筋を入れるのにも適しています。
用途墨付け作業。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 本体:ナラ
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

精密作業の必需品、高精度ピンセットです。精密作業の必需品です。微細なパーツ類をつかむことのできる先の細いピンセットです。直と先曲の2本組です。
用途各種精密作業やプラモデル・工作・手芸用。 先端形状直、先曲 材質ステンレス(SUS410) セット内容直125mm・先曲125mm 全長(mm)125
1個
439 税込483
翌々日出荷

軽くて持ち運び便利な折込鋸です。枝切鋸の替刃です。切れなくなったら交換して下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。
用途剪定作業、生木などの切断。 折込折りたたみ式 刃渡り(mm)210 板厚(mm)0.75 材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)
1枚
779 税込857
翌々日出荷