カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(6)
絞り込み
ブランド
  • AOTECH
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(9)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • TRANSCEND(トランセンド)(7)
  • マイクロソフト(5)
  • SanDisk(サンディスク)(5)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • プリンストン(4)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • Gigastone(3)
  • エスコ(2)
  • GENTOS(2)
  • StarTech.com(2)
  • タイムリー(2)
  • フィールドスリー(2)
  • サードウェーブ(2)
  • Apacer(2)
  • ACASIS(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd usb 1tb」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HDD/SSDクローン&イレーススタンド AOTECH

    HDD/SSDクローン&イレーススタンド

    AOTECH
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)やイレース(抹消)することができるスタンドです。 新しいドライブへのデータ引っ越しから旧ドライブのデータ抹消まで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大32TB(16TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいデバイスをセットし、HDDスロット2にコピー先のデバイスをセットすれば、モードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 従来の非対応モデルでは不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンが完了できませんでしたが、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できるようにエラー回避機能(エラースキップ)が搭載されています。 従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 抹消したいデータが入っているHDD/SSDをHDD2スロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでデータを完全抹消することができます。抹消方法は、目的に合わせて3つの中から選ぶことができ、組み合わせることで信頼性をアップすることができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大32TB(16TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
    質量(g)約290(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/4A)対応OSWindows 11/10/8.1/7、macOS(10.9以降)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113×58×100(突起部除く)対応ドライブ:シリアルATA接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD動作環境USB3.2(Gen1)または、USB2.0接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月梱包内容本体、USBケーブル、ACアダプタ、USB Type-C変換アダプタ、マニュアルモードPCモード/CLONEモード/ERASE(ALL-0/RANDOM/SECURE)モード接続台数最大2台のHDD/SSD
  • クローンスタンド AOTECH

    クローンスタンド

    AOTECH
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    高速転送規格NVMe接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDからNVMe M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2×2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 Sourceスロットに複製したいSSDをセットし、Targetスロットに空のSDDをセットするだけで、パソコンに接続する必要や事前に設定する必要がなくボタンを押すだけで簡単にクローンができます。 NVMe接続ならでは理論値でHDDと比較して2倍以上の高速クローンが可能となります。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDとして使用することができます。 最大20Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2×2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 NVMe M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 最大20Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USBケーブルが付属しており、ケーブル長は取り回し便利な80cmとなっております。
    仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C(USBケーブル使用)●対応ドライブ:NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)●対応容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応環境:USB3.2Gen2×2/USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):20Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード質量(g)約150(本体のみ)電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降サイズ(mm)約W79×D76×H18(突起部除く)インターフェイスUSB3.2 Gen2×2 USB Type-C
  • クローン&イレーススタンド AOTECH

    クローン&イレーススタンド

    AOTECH
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    パソコンに接続することなく、本体にセットしたNVMe SSDのデータを簡単にクローン(複製)したり、4つのイレース(データ抹消)モードで安全に消去することができるSSDスタンドです。 新しいドライブへのデータ移行から、旧ドライブのデータ抹消まで、これ1台で完結します。 パソコンに接続すれば、USB3.2 Gen2×2 UASPモード対応による超高速データ転送が可能です。 最大8TB(4TB×2台)の大容量データも、効率的に管理・運用することができます。 SSDのデータ引っ越しやバックアップがかんたんに行えます。 「Source」スロットに複製元のSSDを、「Target」スロットに空のSSDをセットするだけで、パソコンに接続したり、事前設定を行う必要はありません。 ボタン操作だけで、**SSDの内容をそのまま丸ごと複製(クローン)**することができます。 セキュリティに応じて4段階のイレースモードで安全にデータの抹消ができ、2枚のSSDを装着して、2枚同時にデータをイレースすることも可能です。 SSDをセットしてUSB接続するだけで外付けSSDとして使用可能です。 最大20Gbps(理論値)のUSB3.2 Gen2×2 UASP接続で超高速転送を実現します。 最大8TB(4TB×2)の同時認識に対応し、データ管理も快適です。 本体側は、パソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 天板には3色のLEDを表示するパネルが搭載されております。クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。
    質量(g)150(本体のみ)電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11、macOS(10.9以降)対応NVMe M.2 SSD(Type-22110/2280/2260/2242/2230)環境対応USB3.2Gen2×2/USB3.2 Gen2/USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコンモード【イレース(抹消)モード】QUICK ERASE、FULL ERASE、RANDOM ERASE、3 TIMES ERASE【クローン(複製)モード】CLONE【パソコン認識モード】PC寸法(縦×横×高さ)(mm)76×79×18(突起部除く)インターフェイスUSB3.2 Gen2×2Type-C(最大20Gbps) 理論値接続ポート【パソコン】USB Type-C(USBケーブル使用)SSD最大2枚 M.2 SSD
  • クローンスタンド AOTECH

    クローンスタンド

    AOTECH
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    NVMeやSATA接続のM.2 SSDをネジや工具を使わずにセットできるSSDスタンドです。 最大8TB(4TB×2枚)のSSDに対応しており、パソコンに接続する必要が無く、NVMe M.2 SSDとSATA M.2 SSDへワンタッチで簡単にクローン(複製)することができます。 新しいSSDへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業が完了できます。 SDカードのクローンにも対応しておりSDカードからSSDへ完コピができます。 パソコンに接続すればUSB3.2 Gen2 UASPモードで高速データ転送が可能で、外付けSSDとしても使用することができます。 パソコン無しでSSDやSDカードをスロットに挿してモードセレクト後にボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 SSDとSDカード間のクローンも可能で、カメラ撮影データをパソコン使用時の受け渡しにも便利です。 パソコンにUSB接続することにより、外付けSSDやSDカードリーダーとして使用することができます。 最大10Gbps(理論値)に迫るUSB3.2 Gen2 UASPモード接続で超高速データ転送を体現することができます。 合計最大8TB(4TB×2枚)のデータが管理でき2枚のSSDは同時認識が可能ですのでデータの管理に便利です。 天板には2色のLEDを表示するパネルが搭載されており、クローン中やパソコン接続時にそれぞれの状態が確認できるようになっています。 誤作動防止のモードスイッチが完備されていて多彩な仕様でありながら使用したい機能を簡単に設定できます。 本体側はパソコン接続ポートも電源接続ポートもUSB Type-C接続となっており、ケーブルコネクタに天地向きがありませんので取り回しに便利です。 NVMe M.2 SSD (TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 M Keyタイプ)とSATA M.2 SSD(TYPE-2230/2242/2260/2280/22110 B+M Keyタイプ)をセットすることが可能です。 本体スロットのメスコネクタは、取付にネジや工具不要で挿すだけで簡単にセットできる構造になっています。 従来のSDカードUHS-Iや最新のSD Expressカードも接続可能です。 最大10Gbpsの超高速データ転送を支える高品質USB3.2ケーブルが付属しています。 Type-A to Type-CケーブルとType-C to Type-Cケーブル両方付属していますので、WindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 ケーブル長はデスクトップパソコンでもノートパソコンでも使用環境に便利な80cmです。
    仕様●パソコン接続ポート:USB Type-C/USB Type-A(USBケーブル使用)●対応ドライブ(NVMe M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ(SATA M.2 SSD):Type-22110/2280/2260/2242/2230●対応ドライブ容量:最大8TB(4TB×2枚)●対応メディア(SDカード):SDXC/SDHC/SD、SD Express/UHS-I●対応環境:USB3.2Gen2/USB3.2Gen1(USB3.1/3.0互換)接続端子を搭載したパソコン●搭載可能SSD数:最大2枚●最大転送速度(USB3.2 Gen2):10Gbps(理論値)●本体モード:PCモード、CLONEモード電源ACアダプタ(5V/3A)対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降インターフェイスUSB3.2 Gen2 USB Type-C
  • HDDスタンド AOTECH

    HDDスタンド

    AOTECH(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    ブラックに統一しパソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)することができます。新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。最大48TB(24TB×2台)の大容量データを管理することができます。複製(クローン)モード ~HDD/SSDの引っ越し・完コピに最適~。HDDスロット1に複製したいHDD/SSDをセットし、HDDスロット2に空のHDD/SDDをセットすれば、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。不良セクタを飛び越えて完了できるエラースキップ(エラー回避機能)に加えて、従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。エラースキップ機能(エラー回避機能)搭載!。従来のエラースキップ機能非対応モデルではコピー元HDDに不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンを完了できませんでしたが、本製品はエラースキップ機能が発動し、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。ディスクチェック機能搭載。クローン開始前にディスクSMART情報を自動チェックし、クローン元と先の状態を確認します。異常を検知した場合は赤ランプでお知らせし、安全のためクローンを開始しません。正常なHDD/SSDへ交換することで、安心かつ安全に完全なクローン作業を行うことができます。外付けHDD/SSD(PC)モード ~大容量のデータ管理に最適~。HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。合計最大48TB(24TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。省電力機能(ECO)。電源連動機能。接続しているパソコンの起動・終了に合わせて自動でHDDを回転・停止させます。スリープ機能。HDDに10分以上アクセスが無いと自動でHDDの回転を停止します。再度HDDにアクセスすると自動で復帰します。オモテ、ウラを気にせず挿し込める"USB Type-C"ポート搭載。本体ケース側にはUSB Type-Cポートを搭載し、「USB Type-C Plug Flip-ability」となっており、 ケーブルプラグのウラ、オモテを気にすることなく接続することができます。
    用途こんな時のために。HDDからSSDに引っ越ししてパソコンを高速化したい。大容量HDDを使用するために従来のHDDから引っ越ししたい。新しくOSを更新する前に大切なデータのバックアップを取っておきたい。使用しているHDD/SSDの寿命が気になるので置き換えたい。同じHDD/SSDを作って家族や友人に渡したい。付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ適合【環境】USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン、【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATAlll(6Gbps)/SATAll(3Gbps)/SATAl(1.5Gbps)質量(g)約390(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/3A)対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)保証期間ご購入から12ヵ月間寸法(縦×横×高さ)(mm)約112×153××61 (突起部含まず)インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)接続ポート【パソコン】USB A(USBケーブル使用)搭載可能台数HDD:2台
  • HDDスタンド AOTECH

    HDDスタンド

    AOTECH
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    6日以内出荷
    ホワイトに統一しパソコン無しでクローン(複製)ができるHDD/SSDスタンドです。 パソコンに接続する必要が無く、本体にセットしたHDD/SSD内のデータを簡単にクローン(複製)することができます。 新しいドライブへのデータ引っ越しや大切なデータのバックアップまで本製品1台で作業することができます。 パソコンに接続すればUSB3.2(Gen1)UASPモードで高速データ転送が可能です。 最大48TB(24TB×2台)の大容量データを管理することができます。 HDDスロット1に複製したいHDD/SSDをセットし、HDDスロット2に空のHDD/SDDをセットすれば、ボタンを押すだけでまるごとクローンができます。 不良セクタを飛び越えて完了できるエラースキップ(エラー回避機能)に加えて、従来の2倍以上となる400MB/sを越える高速クローンが可能となります。 従来のエラースキップ機能非対応モデルではコピー元HDDに不良セクタが発見されると、動作がストップしてしまいクローンを完了できませんでしたが、本製品はエラースキップ機能が発動し、不良セクタを飛び越えて強制的にクローンが完了できます。 クローン開始前にディスクSMART情報を自動チェックし、クローン元と先の状態を確認します。 異常を検知した場合は赤ランプでお知らせし、安全のためクローンを開始しません。 正常なHDD/SSDへ交換することで、安心かつ安全に完全なクローン作業を行うことができます。 HDD/SSDをセットしてパソコンにUSB接続することにより、外付けドライブとして使用することができます。 合計最大48TB(24TB×2台)のデータが管理でき、USB3.2(Gen1)UASPモード接続で高速データ転送を体現することができます。 省電力モード機能が搭載されておりますので、余分な電力の消費を抑えることができます。
    付属品USB A to Type-Cケーブル、ACアダプタ仕様搭載可能HDD台数:2台適合【ドライブ】シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATAlll(6Gbps)/SATAll(3Gbps)/SATAl(1.5Gbps)寸法(mm)153×112×61 (突起部含まず)質量(g)約390(本体のみ)電源ACアダプタ(12V/3A)対応OSWindows11、10、macOS(10.9以降)適合機器USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン保証期間ご購入から12ヵ月間インターフェイスUSB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)接続ポートパソコン:USB A(USBケーブル使用)
関連キーワード
usb 128特集