3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ARCTIC80mmケースファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし 電圧(V)DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) ノイズレベル最大:0.3Sone RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ARCTICPWM PCケース用ファン
エコ商品
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Pシリーズ ゲーミング120mmファン ●静圧を最適化 静圧を最適化したPシリーズファンはヒートシンクやラジエーターに最適。 ●効率的な冷却 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持。 ●最新世代高性能モーター モーターには、最新世代の高性能、低発熱、省エネルギーな「ネオジム・アイロン・ボロン マグネットリング」を採用。 ●95%の振動を吸収 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5%。 ●4倍の寿命 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現。
定格電流(A)0.13 質量(g)140 付属品取付ネジ 保証期間2年間 ベアリングFluid Dynamic Bearing 寸法(mm)120×120×厚さ27 接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン 電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)2.75 ノイズレベル0.45Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 最大風量(CFM)67.56/114.9m3/h 仕様●リブ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

ARCTIC140mmPWMファン
エコ商品
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様ノイズ(最大値):0.3Sone 寸法(mm)140×140×厚さ27 質量(g)194 タイプリブ無し 電圧(V)駆動:DC12 ベアリングFluid Dynamic Bearing 定格電流(A)0.12 最大静圧(mmH2O)2.4 接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:40、PSTコネクタ部 + 約10 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)72.8/123.76^3/h ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~1700(PWM 5%時0rpm)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

関連カテゴリ