5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 。ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 。PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 。Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 。高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。
材質1.0mm厚スチール 寸法(mm)188×120×162 ケーブルPCI-e Gen 4.0 ケーブル長(mm)200 インターフェイスPCI-e x16 拡張スロット数4スロット
1個
11,890 税込13,079
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

O11 DINAMIC MINIにビデオカードを縦向きに搭載するための専用ブラケットキットです。 。パッケージ構成は、換装用スロットパネルとPCIe x4対応ライザーケーブルのセットです。 。ビデオカードを縦配置することにより、従来のPCケースとは異なる演出を与えることが可能になるでしょう。
材質SPCC 1mm 寸法(mm)180×191.5×272.5mm ケーブルPCIe x4.0 ケーブル長(mm)200 拡張スロット数3
1個
12,890 税込14,179
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社の水冷キット「Galahad II」シリーズの液晶搭載モデルです。 2.88インチの大型スクリーンで、480×480解像度の高精細なIPS液晶を搭載し、L-Connect3を通じて様々な情報を表示可能です。 解像度も480×480と高く、表示の綺麗なIPS液晶を搭載しています。 液晶画面は4層のレイヤーを備え、4層目にイメージや動画を入れ、3層にテーマ、2層にインフォメーション、1層にウォーターマークを入れることが可能です。 ケース背面にはビデオカードを縦置きするためのスロットが用意されており、幅6cm以下のビデオカードであれば縦置きが可能です。 チューブへの過度なテンションを防ぐ革新的な45度チューブコネクター搭載で、チューブの取り回しがしやすく非常に便利です。 27m厚のラジエーターは1インチ当たり20フィンのシングルウェーブラジエーターを採用しており、高い放熱性能を発揮します。 水冷ポンプ部分にPC用水冷システムのメーカーとして有名なAsetek社製の第8世代の水冷ポンプが組み込まれております。 CPUヘッドにラジエーターに搭載した冷却ファンのLEDケーブルとPWMケーブルを接続することで、Lian Li社独自の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」にて回転数やLEDのライティング効果を管理・調整することが可能です。 冷却性能も液晶パネルによる照明効果や表示も自分の好みに合わせたものを選択でき、性能と見た目を両立させたい方におすすめしたい製品です。
種類ラジエーターフィン:Single wave 回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3600 輝度スクリーン:500nit ディスプレイLCD:2.88インチ IPS 解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセル ポンプ水冷:Asetek社製第8世代ポンプ 騒音レベル(dB(A))ポンプ:32.1
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長く重いハイエンドグラフィックカードで発生しやすい「垂れ」を防ぐVGAホルダーです。 グラフィックカード直下や手前に設置する既存の製品と異なり、 マザーボードのネジ穴を利用してビデオカードの奥に設置します。 RGBファンやストリップを搭載しケース内を輝かせる際もイルミネーションの光源を妨げません。 ミリ/インチそれぞれのスペーサー使用ケースに対応します。
仕様対応グラフィックスカード数:2Way SLI or Crossfire 付属品シャーシ、VGA固定用L字金具×2、マウンタ×4、 固定用ミリネジ×4、ワッシャー×2、予備用ゴム板×2、マウンタ固定用手回しラチェットレンチ×2、マニュアル 保証期間1カ月 対応マザーボードATX以上のサイズ
1個
990 税込1,089
5日以内出荷

ケース内のサイドファンマウントスペースにグラフィックカードを縦置き・垂直配置するためのブラケットです。VERTICAL GPU KITとは取付角度が90度違っており、ビデオカードを直立させて配置します。 お使いの冷却システム構成に合わせて取り付け位置を調整できます。
材質1.0mm厚スチール 長さ(mm)GPUの互換性:358 幅(mm)GPUの互換性:150 厚さ(mm)GPUの互換性:80 寸法(mm)取付フレーム:93.5×145×80、サポートフレーム:87.5×152×25 拡張スロット数4スロット
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)