「40mm ファン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズの最上位モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
仕様●最大ノイズレベル:28dBA●最大風圧(静圧):2.88mmH2O
セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル
質量(g)240
回転数(min-1[r.p.m])200~1600
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×25×120
保証期間2年
コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル)
最大風量(CFM)72.7
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)220
ベアリング流体動圧軸受(FDB)
接続PWM 4ピン
回転数0.2~1800RPM
サイズ(mm)140×144×28
ノイズレベル最大:29dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)103.9
入力電力(W)4.6
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.34
ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達している画期的な冷却ファンです。 モジュール機構による連結で、ケーブルを介さず直接FANに電力を送ることが可能で、繋ぐケーブルが1本のみで複数のファンを同時に動作させることが可能です。 28mm厚と従来よりも若干厚さが増したことで、従来モデルよりも10%冷却性能が向上しております。 18cmの延長ケーブルを使用することで2つのファンのクラスタ同士をブリッジして、最大で6基のファンを1つのFANコネクタで接続することが可能になりました。 統合管理ソフトウェア「L-CONNECT 3」を用いることで、LEDの管理および、ファンの回転数の管理が可能です。 既存のLEDコントロールはファン単品に対し一律に制御していましたが、「L-CONNECT」は、連結した「UNI FAN」を一つのセットとしてLEDコントロールができます。 今までは表現できなかった一体感のあるLED表現が可能になりました。 各社マザーボードメーカのLEDコントロールソフトにも対応しており、「L-CONNECT」上から簡単に切り替えができます。 「L-CONNECT」はファンの回転数を11段階で制御できます。
仕様●最大ノイズレベル:26.8dBA●最大風圧(静圧):2.80mmH2O
セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM+3ピン SM Typeケーブル、ARGB MBアダプター
質量(g)140
回転数(min-1[r.p.m])250~1600
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×140×25
保証期間2年
コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル)
最大風量(CFM)81.6CFM
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)240
ベアリング流体動圧軸受(FDB)
接続PWM 4ピン+USB 9ピン
回転数0.4~1600RPM
サイズ(mm)140×144×28
ノイズレベル最大:28.5dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)68.1
入力電力(W)6.72
最大風圧(mmH2O)(静圧)3.5
ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達している画期的な冷却ファンです。 モジュール機構による連結で、ケーブルを介さず直接FANに電力を送ることが可能で、繋ぐケーブルが1本のみで複数のファンを同時に動作させることが可能です。 18cmの延長ケーブルを使用することで2つのファンのクラスタ同士をブリッジして、最大で6基のファンを1つのFANコネクタで接続することが可能になりました。 両サイドの16個のLEDがディフューザーを介して光り、どの角度から見ても滑らかに光ります。
仕様●最大ノイズレベル:29dBA●最大風圧(静圧):2.09mmH2O
セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル、ARGB MBアダプター
質量(g)140
回転数(min-1[r.p.m])250~1600
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)144×140×25
保証期間2年
コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル)
最大風量(CFM)77.6CFM
LCPブレードを採用することでファンフレームとブレードとのクリアランスが狭く、ノイズレベルを抑えながらも冷却性能を向上させたファンとなっています。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)290
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×140×28
ブレードLCPブレード
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))29
コネクタ独自コネクタ 7ピン
最大風量(CFM)103.9
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.34
LCPブレードを採用することでファンフレームとブレードとのクリアランスが狭く、ノイズレベルを抑えながらも冷却性能を向上させたファンとなっています。 リバースブレードタイプなので、ノーマルと組み合わせることでより効率的・効果的なエアフローを実現します。 斬新なモジュール機構を採用し、簡単な接続でネジを使わず最大4個のファンを連結させることが可能です。 ファンを連結し結合部分から電力とARGB信号を伝達させるため、複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 エクステンションケーブルを用いることで複数のクラスタを組み合わせて1ポートにつき最大10基までの接続することが出来ます。 SL-INFINITYよりも30%大型のインフィニティミラーを両サイドのフレームに配置し、0.7mmのギャップのクリアな多層効果エフェクトでケース内部を照らします。 UNI FANとして初の左右LEDラインにそれぞれ独立したLEDイルミネーション効果を施すことが可能になり、左右別々の色を割り当てたり、LEDの流れが逆方向に流れたり、ループしたりなど今までに出来ないイルミネーション効果を楽しむことが可能です。 「TL」および「TL LCD」は同じコントローラーで動作させることが可能なため、PC冷却ファンを構築した場合には1つのコントローラーで全てファンをコントロールすることが可能となっています。 Lian Li社の統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」は、ファンの回転数・左右独立したLEDイルミネーション効果の設定・軸部分の液晶画面の画像および動画など、このソフトウェア1つで全て管理・設定が可能です。
セット内容ファン、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)290
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×140×28
ブレードLCPブレード
保証期間3年間
騒音レベル(dB(A))31
コネクタ独自コネクタ 7ピン
最大風量(CFM)101.6
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.27
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンです。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)220
ベアリング流体動圧軸受(FDB)
接続PWM 4ピン
回転数0.2~1800RPM
サイズ(mm)140×144×28
ノイズレベル最大:31dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)103.9
入力電力(W)4.6
最大風圧(mmH2O)(静圧)2.27
スライド式の結合部から電力と信号を伝達させる、独自の連結システムを搭載した140mmケースファンのLCDスクリーン搭載モデルです。 ファン中央部に1.6インチLCDスクリーンを搭載しており、CPUとGPUの温度と負荷、ファン速度を表示させるほか、用意されたプリセットアニメーションやユーザー独自の画像による視覚効果も利用できます。 「L-Connect 3」ソフトウェアとのシームレスな統合により、ユーザーは好みのコンテンツを表示するよう柔軟にディスプレイをカスタマイズでき、高度にパーソナライズされた体験を得られます。 複数のファンを設置しても煩雑なケーブルマネージメントが不要であり、ケース内部をすっきりとまとめられるのが大きな特徴です。 2.4GHzワイヤレス信号による無線コントロールの採用によって、さらにケーブル管理を簡素化できます。 マザーボード上のUSB 2.0ポートを占有する必要がなくなり、ユーザーはより多くのデバイスを接続できるようになっています。 各ファンに装備された26個のLEDとライトストリップ、防振パッドの端を囲むファンフレームの側面に設置された幅広のミラーにより、洗練されたRGBライティングをディスプレイできるよう強化されています。 ワイヤレス機能を搭載することによって異なるデバイス間のコントローラーを統一するという、新たな画期的進歩を遂げました。 2.4GHzワイヤレス信号を利用して照明効果とファンスピードをコントロールし、ユーザーのPC構築体験をさらに向上させます。
付属品本体、ネジセット、専用ケーブル、エクステンションケーブル
質量(g)240
ベアリング流体動圧軸受(FDB)
接続PWM 4ピン+USB 9ピン
回転数0.35~1600RPM
サイズ(mm)140×144×28
ノイズレベル最大:29.4dBA
素材PBT(ポリブチレンテレフタレート)、PA66(ポリアミド66)
操作電圧(V)DC12&5
最大風量(CFM)68.1
入力電力(W)6.72
最大風圧(mmH2O)(静圧)3.1
インフィニティーミラーを採用し、多層効果LEDライティングを実現したUNI FANシリーズ最上位の逆回転モデルです。 斬新なモジュール機構を採用し、ネジを使わず最大4個のファンを簡単に連結させることが可能です。 各ファンの端からデイジーチェーンにて電力とARGB信号を伝達しております。 ケーブルモジュールの配置が中央になり、ケーブルの向きの切り替えが様になり、ラジエーターの入り口と出口のクリアランスの問題が軽減できます。 SL-INFINITY用のL-CONNECTコントローラーを別途用意することで、Lian Li社の統合コントロールソフト「L-CONNECT 3」でSL-INFINITYファンを一括管理することが可能です。 LEDの発光パターンを選択するだけでなく、回転速度や輝度、色調などもお好みに合わせて調整できます。 「L-CONNECT 3」では同時に最大4台のコントローラーを管理でき、ソフトウェア内で最大64台のファンを管理できます。 ファンブレード中央部とファンフレーム内側のエッジ(両面)にLEDを配置し、それぞれ個別に発光コントロールできます。
セット内容ファン、テーパーネジ×4、4ピン PWM + 3ピン SM Typeケーブル
質量(g)240
回転数(min-1[r.p.m])200~1600
ベアリング流体軸受(FDB)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×120×25
保証期間2年
騒音レベル(dB(A))28.6
コネクタ独自コネクタ(PWMファンケーブ+3ピン ARGBケーブル)
最大風量(CFM)71.6
最大風圧(mmH2O)静圧:2.95
メッシュ構造のO11D EVO RGB専用フロントパネルキットです。 オリジナルの強化ガラスパネルと交換することで、さらに強力なエアフローを得ることができます。 120mmファン3基・140mmファン2基・160mm2基の3通りの装着パターンに対応できます。
仕様Iファンサポート:120mmファン×3 or 140mmファン×2 or 160mm×2
材質(ファンブラケット)スチール、(メッシュパネル)アルミニウム
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433.4×233×13.1
保証期間1年間
最適なエアフローを実現するためライトサイドパネル以外のケース全体がメッシュ構造を採用したE-ATX対応ミドルタワーケースです。 フロントのメッシュパネル裏に160mm ARGBファン2基、リアに140mm PWMファン1基を標準搭載しており、エアフロー効率を確保しつつファンノイズを低減させています。 リアパネルのモジュール化やケース上部のラジエーターブラケットを取り外し可能にするなど、空冷・水冷いずれの構成においてもエアフローを最適化できるよう、さまざまな工夫が凝らされています。 大径ファンの採用によって、風量を十分に確保しつつファンノイズを軽減させ、ARGBによるイルミネーションもお楽しみいただけます。 トップマウントブラケットはケースから完全に取り外すことができ、ハードウェアのインストールが容易に行えます。 左側のフレームバーと一緒にブラケットも外れるため、最適なクリアランスを確保できます。 GPUを拡張スロットの上部に配置する場合、ケース後部に用意されたブラケットを利用し、GPUのI/Oを妨げることなくケース後部に120mmファンを追加することが可能です。 空冷モードと水冷モードの両方において、GPUが垂直にマウントされた場合でも可能です。 120mmファンを追加することでGPUの冷却が向上し、システムの吸気・排気のバランスも良くなります。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大8ドライブが設置可能です。 I/OポートにはUSB Type-Cポートを標準装備しています。 高い拡張性とシンプルで美しいデザイン、内部空調等の高い性能を持ち、妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっております。
仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ファンブラケット):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2 or 160mm×2(出荷時160mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm ファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×2 or 140mm×2
材質スチール、4mm厚強化ガラス
質量(kg)10.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×491.7×480.9
対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
従来のスタイリッシュなデザインを維持しつつ、フロントに140mm ARGBファン3基を搭載し、フロント・トップ・両サイド下部にメッシュパネルを採用しており、きわめて高いエアフローを実現したミドルタワーケースです。 左右両面の強化ガラスパネルとシュラウドパネルがヒンジ+マグネット固定になっており、ペリフェラルの増設やメンテナンス作業が容易に行えるのも大きな魅力です。 ファン1基当たり83.5CFMというきわめて高い風量により、ケース内のエアフローを最大化しています。 フロントパネル両側にはエレガントなアルミニウム製サイドパネルハンドルが配置されており、高級感を高めるとともにハンドルを軽く引くだけでサイドパネルを開けられる利便性も備えています。 I/OパネルにUSB 3.1 type C コネクタを標準装備しました。 ARGBコントロールボタンが2個用意されており、照明色とイルミネーションモードのそれぞれを簡単に設定できます。 I/Oパネル自体をフロントパネル上部から下部に移動可能なリバーシブル設計になっており、使用状況に合わせて変更できます。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大12ドライブが設置可能です。 水冷化においても十分に配慮されており、最長420mmのラジエターにも対応しています。 マルチウェイ・フロントファンブラケットは、ラジエーターやファンを4通りの方法で取り付けることができ、様々な冷却ニーズに対応します。 新設計のラッチ/ハンドル機構により、ロック用蝶ネジがなくても簡単に固定することができます。 「LANCOOL」シリーズの最新モデルにふさわしい高い拡張性、自由自在な内部レイアウト、ユーザー様にご満足いただけるケーブルマネジメントを備えています。 妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっています。
仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×4 or 3.5インチHDD×4●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(右パネル裏):2.5インチSSD×3●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×3●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×3(出荷時140mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm PWMファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×3
材質アルミニウム、スチール、4mm厚強化ガラス
質量(kg)14.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×523×526
対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
従来の標準的なATXレイアウトを見直すことにより、M-ATX級のコンパクトなサイズと優れた冷却能力を両立させたATX対応ミドルタワーケースです。 「LANCOOL 207」に遊び心を加え、リアルタイムでシステムを監視し、カスタマイズ可能なLCDスクリーンを内蔵したモデルです。 PSUのフロント配置やオフセットされたマザーボードトレイにより、小型ながら360mmラジエーター、ATX電源、最大375mmまでのGPUをサポートします。 冷却においては、フロントに30mm厚の140mm PWMファン2基、PSUシュラウド上に25mm厚の120mm PWMファン2基を標準搭載しており、全面および下面から導入した外気を効率よく上面メッシュパネルから排出することで、卓越した冷却性能を実現しました。 フロント下部に解像度720×1600、リフレッシュレート60Hzの6インチの液晶パネルを備え、システム情報をリアルタイムで表示することが可能になっております。 CPUとGPUの負荷率、温度、RAM使用率などをリアルタイムで追跡し、すべて画面に表示できます。 任意の動画や写真を簡単にアップロードして、パフォーマンス表示画面をカスタマイズすることが可能です。
適合ダストフィルター:ボトム
寸法(mm)ファンサポート(PSUカバー上):ファンサポート(PSUカバー上):120×2(標準搭載)、ファンサポート(トップ):ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(フロント):ファンサポート(フロント):140×2(標準搭載)、ファンサポート(リア):ファンサポート(リア):120
質量(kg)9.25
サイズ(mm)D455.6×W219×H456
素材スチール、4mm厚強化ガラス
I/OポートUSB 3.1 Type-C、USB3.0×2、AUDIO
対応マザーボードATX(幅244mm以下)/MicroATX/Mini-ITX
拡張スロット数7
ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
Lian Li社とPC Master Race(PCMR)のコラボにより生まれたミドルタワーケースです。 デザイン面においては、フロント・左サイド・トップの3面に強化ガラスを配置し、さらにピラーレスデザインの採用によってケース内部のコンポーネントをシームレスに見渡せることが最大の特徴です。 各ガラスパネルの接合点に設置された強固な構造サポートは35kgの力に耐えるよう設計されており、3つのサイドガラスパネルすべてに揺るぎない安定性を確保します。 モジュール構造のパネルとファンブラケットによりコンポーネントの取り付けが簡単に行えるほか、ケーブルマネージメントに配慮した各種ギミックも備えています。 冷却性能においては、最大2基の360mmラジエーター+1基の240mmラジエーター、または最大8基のファン(プッシュ・プル設定時は11基)を装着可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 インチャンバー内の景観を最も美しく保つため、セカンドチャンバー内のケーブルマネージメントを考慮して設計されています。 右のPSUマウントブラケットはケース背面から15mm突出しており、ケーブルマネージメントのためのスペースが確保されています。 ケース背面にケーブル結束ポイントを設けており、ケーブルの引き回しに役立ちます。 ドライブケージも取り外し可能で、ケーブル配線用のスペースを確保することができます。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。
材質4mm厚強化ガラス/3mm厚強化ガラス/アルミニウム/スチール
ケース形状タワー
質量(kg)11.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×480×464.5
サイズ(mm)ファンサポート(サイド):120×3 or 140×2、(ボトム):120×3 or 140×3、(リア):120×2、ラジエーターサポート(サイド):240/280/360、(ボトム):240/280/360、(リア):120/240
対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)、ATX、Mini-ATX、Micro-ATX
ドライブベイM/B背面:2.5インチSSD×3、ケージ:2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2
2枚の強化ガラスパネル+取り外し可能なフロントピラー構造を採用したミドルタワーケースです。 フロントピラーを簡単に取り外すことができ、ケースの構造に影響を与えることなくシームレスなビューを提供します。 くリバーシブルデザインを採用しており、お好みに合わせて左右のレイアウトを変更できます。 ケース上下にL字型RGBストリップが装備されており、明るさ、色調の調整だけでなく14の照明効果を切り替えることができ、もちろんM/Bメーカー各社のイルミネーション機能にも対応しています。 上部に 420mmラジエーター(付属の420mmラジエーター用ブラケットに交換が必要)、側面/底面には360mm ラジエーター、あるいは3面すべてにおいて140mmファン3基を搭載可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。
仕様●ドライブベイ(サイドファン):2.5インチSSD×4又は3.5インチHDD×2●ドライブベイ(ドライブケージ):2.5インチSSD×2、3.5インチHDD×2●ドライブベイマザーボード背面):2.5インチSSD×2●ファンサポート(サイド):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジーターサポート(トップ):240/360/420mm
材質4mm厚強化ガラス、アルミニウム、スチール
質量(kg)14.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×290×471
対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
容量わずか11リットルのコンパクトサイズMini-ITX専用ケースです。 Lian Li社とDAN Cases社とのコラボレーション製品であり、DAN Cases社のウルトラコンパクトMini-ITXケースである「A4-SFX」に採用されたサンドイッチレイアウトコンセプトに基づき、ミニマムでコンパクトなフォームファクターを継承します。 トリプルスロットGPUや240mm水冷AIOのサポートなどハードウェア互換性の向上、設置の簡素化などを実現しています。 ユニークなサンドイッチレイアウトの採用により、コンパクトなケースに3スロットGPUを搭載することが可能になりました。 GPUはマザーボードの後ろに配置され、4.0ライザーケーブルによってマザーボードに接続されます。 ケース上部には240mmラジエーターのためのスペースが残されています。 フロントパネルを取り外すと前面が大きく開き、大型のグラフィックカードも容易に挿入でき、広々とした内部は最大322mmのトリプルスロットGPUに対応しています。 フロントパネル、サイドパネル、トップパネル、ボトムパネルはすべて簡単に取り外すことができ、コンポーネントの設置やケーブルマネジメントが容易に行えます。ボトムパネルには2.5インチSSDを設置できます。 外装にアルミパネル、内部フレームにSPCCスチールを採用したことで、精悍なルックスと高い剛性を実現したハイブリット構造となっております。 GPUライザーケーブル(PCIe 4.0)が付属しています。 Mini-ITXマザーボードを中心としたコンパクトPCは、さまざまな用途において盛り上がりを見せております。 「コンパクトでもしっかりゲーミングPC」といったコンセプトや「小さな映像編集マシン」といったニーズにおいては、やはり高性能なGPUは欠かせませんが、そんな時こそ「A4-H2O」の出番と言えるでしょう。
仕様●GPUクリアランス:長さ322mmまで●ファンサポート(トップ):120mm×2●ラジエターサポート:240mm●対応電源:SFX、SFX-L
材質アルミ、SPCC
質量(kg)2.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×244×326
インターフェースPCIe 4.0
I/OポートUSB 3.1 Type-C、USB3.0、AUDIO、MIC
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数3
ドライブベイ2.5インチSSD
関連キーワード