14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。Lian Li社とDAN Cases社のコラボレーションモデルの第2弾であり、スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。冷却性能においてもさまざまな機器構成に対応するモジュール構造の採用によって、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。各部をモジュール化したことにより多様な機器構成・配置に対応しています。すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。底部に設置された取り外し可能なダストフィルターにより、システムをクリーンで効率的に保ちます。最大220mmのATX/SFX/SFX-LまたはLIAN LI Edge PSUに対応するマルチマウントスロットを装備しました。F2およびF2.5ポジションで、より長いGPU取り付けを可能にするATX PSUオフセットブラケットが付属しています。
材質スチール 質量(kg)5.05 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321.5×194×443 ファン●サポート(サイド):120mm×3 or 140mm×2●サポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●サポート(ボトム):120mm×3●サポート(リア):120mm 対応寸法(mm)【ラジエーターサポート】(サイド):240/280/360【ラジエーターサポート】(トップ):240/280/360 対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITX ドライブベイトレイ:2.5インチSSD×2、底面:2.5インチSSD or 3.5インチHDD x1
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。 Lian Li社とDAN Cases社のコラボレーションモデルの第2弾であり、スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。 両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。 冷却性能においてもさまざまな機器構成に対応するモジュール構造の採用によって、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。 各部をモジュール化したことにより多様な機器構成・配置に対応しています。 すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。 底部に設置された取り外し可能なダストフィルターにより、システムをクリーンで効率的に保ちます。 最大220mmのATX/SFX/SFX-LまたはLIAN LI Edge PSUに対応するマルチマウントスロットを装備しました。 F2およびF2.5ポジションで、より長いGPU取り付けを可能にするATX PSUオフセットブラケットが付属しています。
サイズW194×H321.5×D443mm 質量(g)5.05kg 範囲(mm)ラジエーターサポート(トップ):240/280/360、ラジエーターサポート(サイド):240/280/360 ファン●サポート(サイド):120mm×3 or 140mm×2●サポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●サポート(ボトム):120mm×3●サポート(リア):120mm 素材スチール 対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITX ドライブベイ●トレイ:2.5インチSSD×2●底面:2.5インチSSD or 3.5インチHDD x1
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のスタイリッシュなデザインを維持しつつ、フロントに140mm ARGBファン3基を搭載し、フロント・トップ・両サイド下部にメッシュパネルを採用しており、きわめて高いエアフローを実現したミドルタワーケースです。 左右両面の強化ガラスパネルとシュラウドパネルがヒンジ+マグネット固定になっており、ペリフェラルの増設やメンテナンス作業が容易に行えるのも大きな魅力です。 ファン1基当たり83.5CFMというきわめて高い風量により、ケース内のエアフローを最大化しています。 フロントパネル両側にはエレガントなアルミニウム製サイドパネルハンドルが配置されており、高級感を高めるとともにハンドルを軽く引くだけでサイドパネルを開けられる利便性も備えています。 I/OパネルにUSB 3.1 type C コネクタを標準装備しました。 ARGBコントロールボタンが2個用意されており、照明色とイルミネーションモードのそれぞれを簡単に設定できます。 I/Oパネル自体をフロントパネル上部から下部に移動可能なリバーシブル設計になっており、使用状況に合わせて変更できます。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大12ドライブが設置可能です。 水冷化においても十分に配慮されており、最長420mmのラジエターにも対応しています。 マルチウェイ・フロントファンブラケットは、ラジエーターやファンを4通りの方法で取り付けることができ、様々な冷却ニーズに対応します。 新設計のラッチ/ハンドル機構により、ロック用蝶ネジがなくても簡単に固定することができます。 「LANCOOL」シリーズの最新モデルにふさわしい高い拡張性、自由自在な内部レイアウト、ユーザー様にご満足いただけるケーブルマネジメントを備えています。 妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっています。
仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×4 or 3.5インチHDD×4●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(右パネル裏):2.5インチSSD×3●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×3●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×3●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×3(出荷時140mm ARGBファン×3搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm PWMファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×3 材質アルミニウム、スチール、4mm厚強化ガラス 質量(kg)14.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×523×526 対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
1個
27,880 税込30,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2枚の強化ガラスパネル+取り外し可能なフロントピラー構造を採用したミドルタワーケースです。 フロントピラーを簡単に取り外すことができ、ケースの構造に影響を与えることなくシームレスなビューを提供します。 くリバーシブルデザインを採用しており、お好みに合わせて左右のレイアウトを変更できます。 ケース上下にL字型RGBストリップが装備されており、明るさ、色調の調整だけでなく14の照明効果を切り替えることができ、もちろんM/Bメーカー各社のイルミネーション機能にも対応しています。 上部に 420mmラジエーター(付属の420mmラジエーター用ブラケットに交換が必要)、側面/底面には360mm ラジエーター、あるいは3面すべてにおいて140mmファン3基を搭載可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。
仕様●ドライブベイ(サイドファン):2.5インチSSD×4又は3.5インチHDD×2●ドライブベイ(ドライブケージ):2.5インチSSD×2、3.5インチHDD×2●ドライブベイマザーボード背面):2.5インチSSD×2●ファンサポート(サイド):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(ボトム):120mm×3又は140mm×3●ファンサポート(リア):120mm×1●ラジーターサポート(トップ):240/360/420mm 材質4mm厚強化ガラス、アルミニウム、スチール 質量(kg)14.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)478×290×471 対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
1個
34,900 税込38,390
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れております。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。
仕様CPUクーラー制限:高さ164mmまで、GPU制限:長さ408mmまで、ファンサポート(サイド):120mm×3、ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2、ファンサポート(ボトム):120mm×3 適合電源:ATX(220mm以下) 材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウム ケース形状タワー ホワイト 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)447.5×387.5×446.4 ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2 対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数6+1
1個
23,980 税込26,378
欠品中

革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ダークウッド調のブラックで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX 寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3 質量(kg)9.25 サイズ(mm)D482×W238×H503 素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド 対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。 スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。 フロントパネルにはシックなデザインのウォールナットを採用しました。 両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。 すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。 冷却性能においてもさまざまなオプションを選択でき、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。
仕様●ドライブベイ(トレイ):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(底面):2.5インチSSD、又は3.5インチHDD●ファンサポート(サイド):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3●対応電源:ATX/SFX/SFX-L 材質スチール/ウォールナット 質量(kg)5.05 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×194×321.5 I/OポートUSB 3.1 Gen.2 Type-C、USB3.0×2、Mic、HD Audio 対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITX 拡張スロット数4
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

革新的な冷却設計と本物の木目調のアクセントを組み合わせたミッドタワーケースです。 5つのファンが標準搭載されており、開梱した瞬間から最適なエアフローを実現します。 フロントファンはFDBベアリングを採用し、より静かな動作と長寿命を実現します。 PSUシュラウドの上部にあるボトムファンは、GPUに冷却風を向けるよう特別に配置されており、GPUの温度を効果的に管理するのに役立ちます。 ライトウッド調のホワイトで、自然な美しさと高性能が融合しています。 細かな穴のあいたメッシュと木製のフレームを組み合わせたフロントパネルが特徴で、有機的な外観を保ちながら無制限のエアフローを可能にします。 フロントとボトムファンにラバーパッドを備えたツールレスファンマウントシステムを採用しており、CPU重視とGPU重視の冷却モードを簡単に切り替えることができます。 2つの電源マウント方法をサポートし、電源サイズ、ケーブル配線、全体的なレイアウトに応じたより多くの選択肢をユーザーに提供します。 柔軟な設計により、システムのセットアップが容易になり、利便性と互換性が向上します。
仕様ドライブベイ(BTFマザー):2.5インチSSD×2/2.5インチSSD(M/B裏)、ドライブベイ(PSU Shroud):2.5インチSSD、ドライブベイ(ドライブゲージ×2):3.5インチHDD/2.5インチSSD、対応BTFマザーボード:ATX/Micro ATX 寸法(mm)ファンサポート(PSUシュラウド上):120×3(2基標準搭載)、ファンサポート(PSUシュラウド下):120×2、ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、ファンサポート(フロント):170×2(標準搭載)、又は140×3、又は120×3 質量(kg)9.25 サイズ(mm)D482×W238×H503 素材スチール、4mm厚強化ガラス、ウッド 対応マザーボードSSI-EEB(幅330mm以下)/E-ATX(幅280mm以下)/ATX/Micro ATX/Mini-ITX
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。
ケース形状タワー サイズD403.4×W212×H534mm 質量(g)10.65kg 範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280 最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56 ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm 素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚) 対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITX ドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2 ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300~1800
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Lian Li社とPC Master Race(PCMR)のコラボにより生まれたミドルタワーケースです。 デザイン面においては、フロント・左サイド・トップの3面に強化ガラスを配置し、さらにピラーレスデザインの採用によってケース内部のコンポーネントをシームレスに見渡せることが最大の特徴です。 各ガラスパネルの接合点に設置された強固な構造サポートは35kgの力に耐えるよう設計されており、3つのサイドガラスパネルすべてに揺るぎない安定性を確保します。 モジュール構造のパネルとファンブラケットによりコンポーネントの取り付けが簡単に行えるほか、ケーブルマネージメントに配慮した各種ギミックも備えています。 冷却性能においては、最大2基の360mmラジエーター+1基の240mmラジエーター、または最大8基のファン(プッシュ・プル設定時は11基)を装着可能です。 フォームファクタはMini-ITXからE-ATXまで幅広く対応します。 インチャンバー内の景観を最も美しく保つため、セカンドチャンバー内のケーブルマネージメントを考慮して設計されています。 右のPSUマウントブラケットはケース背面から15mm突出しており、ケーブルマネージメントのためのスペースが確保されています。 ケース背面にケーブル結束ポイントを設けており、ケーブルの引き回しに役立ちます。 ドライブケージも取り外し可能で、ケーブル配線用のスペースを確保することができます。 自由度と拡張性を高める豊富なオプションも用意されており、実用性はもちろん自分なりのオリジナリティ溢れるレイアウトでマシンを組むことが可能な本体ケースです。 より先進的なマシンを組みたいエンスージアストユーザーの皆様や、何も諦めたくない最高レベルの環境性をお求めのユーザー様へ確実にアピールする製品となっております。
材質4mm厚強化ガラス/3mm厚強化ガラス/アルミニウム/スチール ケース形状タワー 質量(kg)11.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)304×480×464.5 サイズ(mm)ファンサポート(サイド):120×3 or 140×2、(ボトム):120×3 or 140×3、(リア):120×2、ラジエーターサポート(サイド):240/280/360、(ボトム):240/280/360、(リア):120/240 対応マザーボードE-ATX(幅280mm以下)、ATX、Mini-ATX、Micro-ATX ドライブベイM/B背面:2.5インチSSD×3、ケージ:2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の標準的なATXレイアウトを見直すことにより、M-ATX級のコンパクトなサイズと優れた冷却能力を両立させたATX対応ミドルタワーケースです。 「LANCOOL 207」に遊び心を加え、リアルタイムでシステムを監視し、カスタマイズ可能なLCDスクリーンを内蔵したモデルです。 PSUのフロント配置やオフセットされたマザーボードトレイにより、小型ながら360mmラジエーター、ATX電源、最大375mmまでのGPUをサポートします。 冷却においては、フロントに30mm厚の140mm PWMファン2基、PSUシュラウド上に25mm厚の120mm PWMファン2基を標準搭載しており、全面および下面から導入した外気を効率よく上面メッシュパネルから排出することで、卓越した冷却性能を実現しました。 フロント下部に解像度720×1600、リフレッシュレート60Hzの6インチの液晶パネルを備え、システム情報をリアルタイムで表示することが可能になっております。 CPUとGPUの負荷率、温度、RAM使用率などをリアルタイムで追跡し、すべて画面に表示できます。 任意の動画や写真を簡単にアップロードして、パフォーマンス表示画面をカスタマイズすることが可能です。
適合ダストフィルター:ボトム 寸法(mm)ファンサポート(PSUカバー上):ファンサポート(PSUカバー上):120×2(標準搭載)、ファンサポート(トップ):ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(フロント):ファンサポート(フロント):140×2(標準搭載)、ファンサポート(リア):ファンサポート(リア):120 質量(kg)9.25 サイズ(mm)D455.6×W219×H456 素材スチール、4mm厚強化ガラス I/OポートUSB 3.1 Type-C、USB3.0×2、AUDIO 対応マザーボードATX(幅244mm以下)/MicroATX/Mini-ITX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

最適なエアフローを実現するためライトサイドパネル以外のケース全体がメッシュ構造を採用したE-ATX対応ミドルタワーケースです。 フロントのメッシュパネル裏に160mm ARGBファン2基、リアに140mm PWMファン1基を標準搭載しており、エアフロー効率を確保しつつファンノイズを低減させています。 リアパネルのモジュール化やケース上部のラジエーターブラケットを取り外し可能にするなど、空冷・水冷いずれの構成においてもエアフローを最適化できるよう、さまざまな工夫が凝らされています。 大径ファンの採用によって、風量を十分に確保しつつファンノイズを軽減させ、ARGBによるイルミネーションもお楽しみいただけます。 トップマウントブラケットはケースから完全に取り外すことができ、ハードウェアのインストールが容易に行えます。 左側のフレームバーと一緒にブラケットも外れるため、最適なクリアランスを確保できます。 GPUを拡張スロットの上部に配置する場合、ケース後部に用意されたブラケットを利用し、GPUのI/Oを妨げることなくケース後部に120mmファンを追加することが可能です。 空冷モードと水冷モードの両方において、GPUが垂直にマウントされた場合でも可能です。 120mmファンを追加することでGPUの冷却が向上し、システムの吸気・排気のバランスも良くなります。 拡張性においても妥協なく作り込まれており、ストレージにおいては最大8ドライブが設置可能です。 I/OポートにはUSB Type-Cポートを標準装備しています。 高い拡張性とシンプルで美しいデザイン、内部空調等の高い性能を持ち、妥協せず優れたコストパフォーマンスを実現した汎用性の高い本体ケースに仕上がっております。
仕様●ドライブベイ(HDDケージ):2.5インチSSD×2 or 3.5インチHDD×2●ドライブベイ(M/B裏):2.5インチSSD×2●ドライブベイ(電源上部):2.5インチSSD×2●ファンサポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●ファンサポート(ファンブラケット):120mm●ファンサポート(フロント):120mm×3 or 140mm×2 or 160mm×2(出荷時160mm ARGBファン×2搭載済み)●ファンサポート(リア):120mm or 140mm(出荷時140mm ファン搭載済み)●ファンサポート(電源上部):120mm×2 or 140mm×2 材質スチール、4mm厚強化ガラス 質量(kg)10.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×491.7×480.9 対応マザーボードE-ATX、ATX、Micro-ATX、Mini-ITX
1個
18,000 税込19,800
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PC Master Race(PCMR)とのコラボレーションで、オリジナルのO11 VISIONの小型版のミドルタワーケースです。 サイズは「O11 Dynamic」のオリジナルに基づき、容量が67.8 L(O11 Vision) から57.4L(O11 Vision Compact) に削減され、10.4Lもコンパクトになりました。 カスタマイズ可能なメッシュトップパネルとバックコネクトATXマザーボードのサポートを備えたこのケースは、究極の柔軟性を実現するように設計されています。 独自の交換可能なトップ パネルと隠れたAIOチューブデザインにより、セットアップを強化しシャーシに際立ったエレガントな外観を与えます。 トップAIOインストール用に設計されたメッシュ パネルと、270 度の側面視認性を可能にしてコンポーネントを美しく展示できる強化ガラスパネルの2つの異なるトップパネル オプションがあります。 PCMRの主な信条は自由とカスタマイズであり、ユーザーが個々の好みに合わせて究極のバトルステーションを構築できるようにすることでそれを実現します。 ガラスパネルは、位置合わせと磁気サポートを提供するマウントキーで左上隅で接合されます。 マウントキーは三角形のシルクスクリーンの後ろに隠れており、白いバージョンはエレガントな白とグレーのグラデーションになっています。 使用されているマウント キーは、強力なサポートを確保するために35kg の力に耐えられるように設計されています。 取り外し可能なGPUブラケットで安定性が向上し、ケーブル管理が目立たず、最もすっきりとした外観を実現します。 コンポーネントをすっきりと見せるための遮るもののない視界は、DIYの美学における新しいベンチマークを設定します。 マザーボード上のスペースは、モニターのアクセサリを取り付けるために使用でき、背面には開口部がありモニターのケーブルをマザーボードの背面IOに簡単に配線できます。 AIOチューブは2番目のチャンバーに隠すことができ、背面接続マザーボードのサポートにより、メイン チャンバーのすっきりとした美しいレイアウトが保証されます。 シャーシは最大14個のファン(メッシュ モード プッシュプル セットアップ)と最大360mmのラジエーターをサポートし、コンポーネントが多数搭載されていてもすっきりとした外観を維持しながら、優れた通気性と冷却性を確保します。 背面のパススルーグロメットの横にあるATX EPSカバーは、すっきりとしたBTFの外観を提供します。 長い垂直グロメットがマザーボードの右側を走っています。 大きな上部グロメットは CPU ポンプ ブロックを通過でき、最大限のクリアランスを確保するために取り外し/再挿入できます。 ケーブル バーを取り外すと、AIO チューブが付属のチャネルに滑り込み、すっきりとした外観になります。 サイド ラジエーター ブラケットは取り外し可能で、ラジエーターとファンの取り付けが簡単です。 LIAN LIとPCMRの精神を体現し、PC愛好家に最高の傑作を作成する機会を提供します。
仕様●CPUクーラー制限:高さ164mmまで●GPU制限:長さ408mmまで●ファンサポート(サイド):120mm×3●ファンサポート(トップ):120mm×3、又は140mm×2●ファンサポート(ボトム):120mm×3 適合電源:ATX(220mm以下) 材質スチール、4.0mm強化ガラス、3.0mm強化ガラス、アルミニウム ケース形状タワー ブラック 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×304×464.5 ストレージ(MBトレイ後ろ)2.5インチSSD×2、(ハードドライブケージ)3.5インチHDD、又は2.5インチSSD×2 対応マザーボードバックコネクト ATX/E-ATX (280mm 以下)/ATX/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数6+1
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

従来のATXレイアウトを再考し、強力な互換性と優れた冷却機能を洗練されたコンパクトなM-ATXシャーシに詰め込んだPCケースです。 コンパクトサイズながら優れた互換性を備えており、ATX マザーボード・360mmラジエーター・ATX電源・最大375mmのGPUを、全て洗練された45.5Lシャーシ内に収めています。 独自のオフセットマザーボードトレイは、互換性と空気の流れを改善しながらスペース効率の高いソリューションを提供します。 PSUは戦略的に前面に配置されており、コネクタ ポートはケーブル接続に便利なように外側を向いています。 背面電源アクセス用にPSU電源アダプタ延長ケーブルも用意されています。 上部・前面・側面下部に包括的なメッシュパネルが装備されているほか、優れた冷却効果を発揮する4つの高性能ファンがプリインストールされています。 ケースの上部は、オフセットマザーボードトレイ設計により、360mmプッシュプルラジエーター構成をサポートします。 最大375mmのGPUに対応し、調整可能なたわみ防止ブラケットが付属しており、GPUが常に完璧は位置合わせを維持できます。 上部に取り付けられたI/Oパネルにより、重要なポートに簡単にアクセスできます。 革新的なレイアウトにより、整理されたケーブル管理システムは主に第2チャンバーの前面に配置されています。 IAN LIユニバーサル垂直GPUブラケットは、底部のファンを取り外すことなく取り付けることができ、空気の流れが向上します。 付属のゴム製パッドを使用すると、GPUのたるみを防ぐことができます。
仕様●ドライブサポート:3.5インチHDD×2又は、2.5インチSSD×2●ファンサポート(PSUシュラウド上部):120mm×2(標準搭載)●ファンサポート(トップ):120mm×3又は140mm×2●ファンサポート(フロント):140mm×2(ARGBファン標準搭載)●ファンサポート(リア)(mm):120×1●ラジエーターサポート(上部):360/280/240mm●電源サポート:ATX(160mmまで) 材質スチール、4.0mm強化ガラス ケース形状タワー 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)455.6×219×456 ファン(PSUシュラウド上部):120mm PWM ファン(500~1950RPM、DC 12V/0.28A、71.1CMF、1.99mmH2O、30.81dBA、(フロント):140mmARGBファン(450~1900RPM、DC 12V/0.4A、LED 5V/0.7A、109.3CMF、3.3mmH2O、34.86dBA 対応マザーボードATX(最大幅244mm)/Micro-ATX/Mini-ITX 拡張スロット数7
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)