カテゴリ
- パソコン/周辺機器(13)
絞り込み
ブランド
- LIAN LI
- Advantech(アドバンテック)(1)
- ASUS(エイスース)(1)
- COOLER MASTER(7)
- CORSAIR(13)
- COUGAR(2)
- DARKFLASH(1)
- DEEPCOOL(11)
- FRACTAL DESIGN(1)
- IN WIN(インウィン)(1)
- MSI(エムエスアイ)(3)
- NZXT(4)
- SHARKOON(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- THERMALTAKE(2)
- 恵安(KEIAN)(2)
- 長尾製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

MicroATXケース
LIAN LI¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。Lian Li社とDAN Cases社のコラボレーションモデルの第2弾であり、スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。冷却性能においてもさまざまな機器構成に対応するモジュール構造の採用によって、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。各部をモジュール化したことにより多様な機器構成・配置に対応しています。すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。底部に設置された取り外し可能なダストフィルターにより、システムをクリーンで効率的に保ちます。最大220mmのATX/SFX/SFX-LまたはLIAN LI Edge PSUに対応するマルチマウントスロットを装備しました。F2およびF2.5ポジションで、より長いGPU取り付けを可能にするATX PSUオフセットブラケットが付属しています。材質スチール質量(kg)5.05寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321.5×194×443ファン●サポート(サイド):120mm×3 or 140mm×2●サポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●サポート(ボトム):120mm×3●サポート(リア):120mm対応寸法(mm)【ラジエーターサポート】(サイド):240/280/360【ラジエーターサポート】(トップ):240/280/360対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITXドライブベイトレイ:2.5インチSSD×2、底面:2.5インチSSD or 3.5インチHDD x1
MicroATXケース
LIAN LI¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷容量26.3リットルというコンパクトなデザインでありながら、高いポテンシャルを備えた汎用性の高さが魅力のMicro-ATXケースです。 Lian Li社とDAN Cases社のコラボレーションモデルの第2弾であり、スタイリッシュかつミニマルなデザインと、多様なビルドに対応できる柔軟性を併せ持つ優秀なPCケースです。 両サイドとトップのメッシュパネルによる高い通気性と、PSUと冷却ユニットの配置により異なるエアフロースタイルを選択できる自由度の高さを備えています。 冷却性能においてもさまざまな機器構成に対応するモジュール構造の採用によって、最大360mmラジエーターや4スロット厚+最長415mmの高性能GPUも搭載可能です。 各部をモジュール化したことにより多様な機器構成・配置に対応しています。 すべての外装パネルとモジュラーブラケットを工具なしで取り外すことができるため、設置やケーブル管理が容易に行えます。 底部に設置された取り外し可能なダストフィルターにより、システムをクリーンで効率的に保ちます。 最大220mmのATX/SFX/SFX-LまたはLIAN LI Edge PSUに対応するマルチマウントスロットを装備しました。 F2およびF2.5ポジションで、より長いGPU取り付けを可能にするATX PSUオフセットブラケットが付属しています。サイズW194×H321.5×D443mm質量(g)5.05kg範囲(mm)ラジエーターサポート(トップ):240/280/360、ラジエーターサポート(サイド):240/280/360ファン●サポート(サイド):120mm×3 or 140mm×2●サポート(トップ):120mm×3 or 140mm×2●サポート(ボトム):120mm×3●サポート(リア):120mm素材スチール対応マザーボードMicro ATX/Mini-ITXドライブベイ●トレイ:2.5インチSSD×2●底面:2.5インチSSD or 3.5インチHDD x1
MicroATXピラーレスケース
LIAN LI¥8,998~税込¥9,898~1個6日以内出荷「Vector V100 MINI」は、小型のmATXフォームファクターで高性能とカスタマイズ性を実現し、コンパクトなゲーミング環境向けにクリーンで柔軟なプラットフォームを提供します。 ピラーレス構造で前面パネルと側面パネルには4mm強化ガラスを採用し、洗練されたモダンな外観と内部コンポーネントのクリアな視認性を実現しています。 ボトムに搭載したRGB照明はどの角度からも視認可能で、ワンボタン操作で瞬時に調整できます。 このケースはMicroATXケースながら、最大で9基の120mmファンを搭載することができ、ATXさながらの冷却性を誇ります。 Vector V100 MINIはカラーバリエーションはブラックのみで、ファンレスモデルとARGBファン4基標準搭載モデルの2ラインナップを用意しましたのでユーザーの好みに合わせて選択可能です。材質スチール/4mm厚強化ガラス/プラスチック色ブラック備考【CPUクーラー制限】高さ163.5mmまで、【拡張カードスペース制限】長さ415mmまで電源ATX(奥行200mmまで)フィルター【ダストフィルター】ボトム×1寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)436×221.5×443.9I/OポートUSB 3.1 TypeC×1/USB3.0×2/AUDIO×1/パワーボタン/リセットボタン対応マザーボードバックコネクトm-ATX/m-ATX/Mini-ITX拡張スロット数5ドライブベイ3.5インチHDD×2/2.5インチSSD×2
3面ガラス ショーケースデザイン採用 O11 Vision シリーズ MicroATXモデル ホワイト O11VMW
LIAN LI¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷コンパクトな二室構造で、三面ガラス張りのショーケース付きです。 パノラマビューを実現する前面、側面、上面の強化ガラスパネルです。 M-ATXおよびMini-ITXマザーボードに対応します。 最大410mmまでのグラフィックカードに対応します。 最大360mmのトップマウントラジエーターに対応します。 ガラスパネルのメッシュカットアウトにより、上部の通気性が向上します。 プリインストールされた140mmファンがラジエーターの冷却性能を向上させます。 チューブとケーブルを通すための、隠された第2チャンバー配線です。 柔軟なインテリア演出を可能にする、取り外し可能なモジュール式仕切りです。 システム監視およびカスタムビジュアル用のオプションの9.2インチLCDキットです。 水平設置型GPU用の調整可能な垂れ下がり防止ブラケットです。 最大182mmのATX電源ユニットに対応します。 最大3台の2.5インチSSD、または1台の3.5インチHDDと1台の2.5インチSSDを内蔵ストレージとしてサポートします。材質スチール/4.0mm強化ガラス/3.0mm強化ガラス/アルミニウム色ホワイト外形寸法(mm)419.6×275.1×395.2機能デジタルスクリーン:いいえ冷却装置ラジエーターサポート:(上部)360/240、(側面)240クリアランス(mm)CPUの長さ:20、CPUクーラー高さ:20ストレージ3.5インチHDD×2.5インチSSD×2、または2.5インチSSD×3対応マザーボードM-ATXおよびMini-ITX※バックサポート無拡張スロット数5
3面ガラス ショーケースデザイン採用 O11 Vision シリーズ MicroATXモデル ブラック O11VMX
LIAN LI¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷コンパクトな二室構造で、三面ガラス張りのショーケース付きです。 パノラマビューを実現する前面、側面、上面の強化ガラスパネルです。 M-ATXおよびMini-ITXマザーボードに対応します。 最大410mmまでのグラフィックカードに対応します。 最大360mmのトップマウントラジエーターに対応します。 ガラスパネルのメッシュカットアウトにより、上部の通気性が向上します。 プリインストールされた140mmファンがラジエーターの冷却性能を向上させます。 チューブとケーブルを通すための、隠された第2チャンバー配線です。 柔軟なインテリア演出を可能にする、取り外し可能なモジュール式仕切りです。 システム監視およびカスタムビジュアル用のオプションの9.2インチLCDキットです。 水平設置型GPU用の調整可能な垂れ下がり防止ブラケットです。 最大182mmのATX電源ユニットに対応します。 最大3台の2.5インチSSD、または1台の3.5インチHDDと1台の2.5インチSSDを内蔵ストレージとしてサポートします。材質スチール/4.0mm強化ガラス/3.0mm強化ガラス/アルミニウム色ブラック外形寸法(mm)419.6×275.1×395.2機能デジタルスクリーン:いいえ冷却装置ラジエーターサポート:(上部)360/240、(側面)240クリアランス(mm)CPUの長さ:20、CPUクーラー高さ:20ストレージ3.5インチHDD×2.5インチSSD×2、または2.5インチSSD×3対応マザーボードM-ATXおよびMini-ITX※バックサポート無拡張スロット数5


LianLi リアンリ Micro-ATXケース
LIAN LI¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷B4-mATX シリーズは、人気のコンパクト MicroATX ケース「A3-mATX」シリーズをブラッシュアップし、横置きだけでなく縦置きにも対応した、高い拡張性を備える MicroATX ケースです。 B4-mATX は、21.3Lというコンパクトな容量ながら、MicroATX マザーボード、360mm ラジエーター搭載の水冷クーラー、奥行き 140mm までの ATX 電源、さらに最大 358mm の 4 スロット GPU に対応し、優れたハードウェア互換性を実現しています。 縦型レイアウトにすることで、デスクスペースの有効活用率を最大 30% 向上させることが可能で、一体型スタンドにより、横置き・縦置きの切り替えを素早く簡単に行えます。 横置きレイアウト時のボトム部分を覆い、縦置きレイアウト時にはケース全体の統一感を保ちながら GPU の冷却性能を向上させるオプションパネル 「VERTICAL AERODECK」 も同時発売します。 縦置き時の見栄えをより洗練されたものに仕上げることができます。長さ(mm)グラフィックスカード最大/358寸法(mm)付属ファン(トップ)/120×120×15 (×2)高さ(mm)【CPUクーラー最大】162(サイドファンブラケット外した場合:168)電源【サポート】ATX(奥行140mmまで)/SFX製品サイズ(mm)406.95×191×207.5総質量(kg)6.1拡張スロット数4


ミドルタワーケース
LIAN LI¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷デスクトップを革新的に最適化したスタンドアッププラットフォームデザインを採用したミドルタワーケースです。 設置面積を最小限に抑えるだけでなく、完璧なハードウェア互換性と優れた冷却効率を実現しています。 スタンドアッププラットフォームデザインは今までの一般的なケースに比べ接地面積をおさえ、ケース自体のサイズもコンパクトになりました。 容量45リットルというコンパクトなデザインでありながら、考え抜かれたレイアウトで一般的なタワー型ケースに比べ設置面積を最小限に抑えながらハードウェアの互換性を最大限に引き出し、卓越した冷却性能を発揮します。 独立したチャンバー構造でGPUや水冷ラジエーターを直接的に冷却する構造とになっており、フロントにGPUをマウントすることで、直接新鮮な外気を取り込むことが出来、さらに3つの標準搭載された冷却ファンで側面からGPUの熱を排熱します。 フロント、サイド、トップにメッシュパネルを採用しており、フロントから吸気し、サイド、トップから排気するという構造で、効率的に冷却することが可能です。 ラジエーターは側面の第2チャンバーに搭載することで、リア開口部から直接冷気を取り込みCPUの熱をサイドメッシュパネルから効率よく排出します。 GPUを最前面に配置することで、前面のメッシュパネルより新鮮な外気を取り込むことが出来、GPUの熱効率を向上させます。 フロントにGPUがあることで、一般的なケースとは異なる外観を実現し、インパクトのあるユニークな外観を提供します。 増設プロセスを合理化するため、ユーザーフレンドリーなケーブルマネージメントに重点を置いてます。 マザーボードトレイ背面のESPケーブルクリップと複数のベルクロストラップは、背面I/Oポートを塞ぐことなく、シームレスなケーブルマネージメントを容易にします。 背面に外付けされた120mm冷却ファンより新鮮なエアを取り込み、M.2ストレージ、VRMモジュール、メモリなどを直接冷却し、ラジエーターや他の部品に邪魔されることなく、トップメッシュパネルを通して効率的に放熱します。 このケースはmini-ITX/MicroATX/ATXに対応、ATXマザーボードにおいてはバックコネクトデザインにも対応しています。 スタンドアッププラットフォームデザインにより、設置面積を抑えつつもパフォーマンスを追求したい方に最適なケースと言えるでしょう。ケース形状タワーサイズD403.4×W212×H534mm質量(g)10.65kg範囲(mm)ラジエーターサポート:サイド 360/280最大静圧(mmH2O)搭載ファン:2.56ファン●サポート(サイド1):120mm×3(PWM 120mm×3標準搭載)●サポート(サイド2):120mm×3又は140mm×2●サポート(リア):120mm素材スチール、強化ガラス(4.0mm厚)対応マザーボードATX (バックコネクト対応)/Micro ATX/Mini-ITXドライブベイ●ケージ:2.5インチSSDまたは3.5インチHDD×2●電源シュラウド上部:2.5インチSSD×2ファン回転速度(min-1[r.p.m])搭載:300~1800
ミドルタワーケース
LIAN LI¥17,511~税込¥19,262~1個6日以内出荷から7日以内出荷高性能を追求したコンパクトなシャーシでモジュール式の柔軟性と精錬されたデザインを凝縮したデュアルチャンバー構造のPCケースです 前モデルであるO11D Miniからわずか2L分大きくなっていますが、ハードウェアの互換性を向上させ空気の流れを改善するために再設計されています。 電源に関してもサイドメッシュ部を拡張し、ケース幅を増やすことなく最大200mmまでのATX電源に対応可能です。 底面が10°傾斜しており、この傾斜が冷気をGPUに直接導き、冷却性能の向上とすっきりとしたデザインを実現します。 移動可能なマザーボードスタンドオフが採用されており、M-ATXマウント位置の垂直方向の位置調整が可能です。 ファンブラケット部分が取り外せるため、外したファンブラケットにファンやラジエーターを取り付け、その後ブラケットをケースに挿入するだけで、組み立てプロセスを簡素化できます。 取り外し可能な設計にはダストフィルターが組み込まれており、システムを清潔に保ちながらメンテナンスも容易にします。 I/Oモジュールは、上部または下部の配置に対応しており、さまざまな組み立てレイアウトやデスクの配置に対応した柔軟性を提供します。 異なる組み立てゾーンに合わせて慎重に配置されたケーブルストラップは、狭いスペースでもケーブルの配線をより簡単で清潔にします。材質スチール、4mm厚強化ガラス寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)423.6×273.3×391.95対応マザーボードATX(BTF)/MicroATX/Mini-ITXドライブベイ(2.5インチ)2+1、(3.5インチ)1
ミドルタワーケース
LIAN LI¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷従来の標準的なATXレイアウトを見直すことにより、M-ATX級のコンパクトなサイズと優れた冷却能力を両立させたATX対応ミドルタワーケースです。 「LANCOOL 207」に遊び心を加え、リアルタイムでシステムを監視し、カスタマイズ可能なLCDスクリーンを内蔵したモデルです。 PSUのフロント配置やオフセットされたマザーボードトレイにより、小型ながら360mmラジエーター、ATX電源、最大375mmまでのGPUをサポートします。 冷却においては、フロントに30mm厚の140mm PWMファン2基、PSUシュラウド上に25mm厚の120mm PWMファン2基を標準搭載しており、全面および下面から導入した外気を効率よく上面メッシュパネルから排出することで、卓越した冷却性能を実現しました。 フロント下部に解像度720×1600、リフレッシュレート60Hzの6インチの液晶パネルを備え、システム情報をリアルタイムで表示することが可能になっております。 CPUとGPUの負荷率、温度、RAM使用率などをリアルタイムで追跡し、すべて画面に表示できます。 任意の動画や写真を簡単にアップロードして、パフォーマンス表示画面をカスタマイズすることが可能です。適合ダストフィルター:ボトム寸法(mm)ファンサポート(PSUカバー上):ファンサポート(PSUカバー上):120×2(標準搭載)、ファンサポート(トップ):ファンサポート(トップ):120×3、又は140×2、又はラジエーター、ファンサポート(フロント):ファンサポート(フロント):140×2(標準搭載)、ファンサポート(リア):ファンサポート(リア):120質量(kg)9.25サイズ(mm)D455.6×W219×H456素材スチール、4mm厚強化ガラスI/OポートUSB 3.1 Type-C、USB3.0×2、AUDIO対応マザーボードATX(幅244mm以下)/MicroATX/Mini-ITX拡張スロット数7ドライブベイ3.5インチHDD×2、又は2.5インチSSD×2
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース
LIAN LI¥8,998税込¥9,8981台7日以内出荷・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース。・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン。・背面コネクタマザーボード対応。・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)。・最大9基のケースファン搭載可能。・360mm/280mmラジエーター対応。・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上。・最長420mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット装備。・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能。・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵。・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能。・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スペースとしても使用可能。・カラー:ブラック。・製品寸法:446×235.5×484.65mmその他製品名:Vector V100 Black寸法(mm)446×235.5×484.65色ブラックサイズミドルタワー型番V100X対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)1 x Bottomスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mmボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mmor 1 × 140mmRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース
LIAN LI¥9,998税込¥10,9981台7日以内出荷・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース。・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン。・背面コネクタマザーボード対応。・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)。・最大9基のケースファン搭載可能。・360mm/280mmラジエーター対応。・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上。・最長420mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット装備。・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵。・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能。・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スペースとしても使用可能。・カラー:ホワイト。・製品寸法:446×235.5×484.65mmその他製品名:Vector V100 White寸法(mm)446×235.5×484.65色ホワイトサイズミドルタワー型番V100W対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)1 x Bottomスロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mmボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mmor 1 × 140mmRoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載
LIAN LI¥13,980税込¥15,3781台7日以内出荷・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース。・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン。・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル。・背面コネクタマザーボード対応。・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)。・最大9基のケースファン搭載可能。・360mm/280mmラジエーター対応。・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上。・最長420mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット装備。・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能。・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵。・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能。・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能。・カラー:ホワイト。・製品寸法:446×235.5×484.65mmその他製品名:VECTOR V100R White寸法(mm)446×235.5×484.65色ホワイトサイズミドルタワー型番V100RW対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
Lian Li コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース/120mm LEDファン4基標準搭載
LIAN LI¥12,980税込¥14,2781台7日以内出荷・コストパフォーマンス型ピラーレスPCケース。・パフォーマンスの視覚化と没入感のある美しさをコンセプトにしたデザイン。・120mm LEDファン×4基を標準搭載したバリエーションモデル。・背面コネクタマザーボード対応。・E-ATXマザーボード対応(最大幅246mm)。・最大9基のケースファン搭載可能。・360mm/280mmラジエーター対応。・右サイドに最適化されたメッシュパネルを備え、冷却効率を大幅に向上。・最長420mmの大型GPUに対応。・GPUサポートブラケット装備。・フロント、左サイドに4mm厚の強化ガラスパネルを採用し、ケース内部を広範囲にわたって美しく展示可能。・26個のARGB LEDを搭載したライトストリップを内蔵。・セカンダリーチャンバーの前面に配置されたケーブルマネジメントシステムによって、ツール不要で配線作業を簡単かつ美しく整理可能。・ボトムシュラウドの傾斜部分に着脱式カバーを備え、フィギュアなどの展示スタンドとしても使用可能。・カラー:ブラック。・製品寸法:446×235.5×484.65mmその他製品名:VECTOR V100R Black寸法(mm)446×235.5×484.65色ブラックサイズミドルタワー型番V100RX対応CPUクーラー:178mm、グラフィックカード:420mm、(ラジエーター)トップ:280mm / 360mmフィルター(ダスト)ボトム×1スロット拡張:7ファン(対応ケース)トップ:3 × 120mm or 2 × 140mmサイド:3 × 120mm※120mm LEDファン3基標準搭載ボトム:2 × 120mm リア:1 × 120mm or 1 × 140mm※120mm LEDファン1基標準搭載RoHS指令(10物質対応)対応I/Oポート2 × USB 3.01 × USB 3.1 Type-C1 × Audio1 × Power Button1 × Reset Button対応マザーボードE-ATX (Width < 246mm) / ATX(背面コネクターマザーボード対応) / MicroATX(背面コネクターマザーボード対応) / Mini-ITXドライブベイBehind Tray: 1 × 2.5″ SSDBottom: 1 × 3.5″ HDD電源ユニットATX (最長220mm)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら