LianLi リアンリ Micro-ATXケース

LianLi リアンリ Micro-ATXケース - LIAN LILianLi リアンリ Micro-ATXケース - LIAN LILianLi リアンリ Micro-ATXケース - LIAN LILianLi リアンリ Micro-ATXケース - LIAN LILianLi リアンリ Micro-ATXケース - LIAN LILianLi リアンリ Micro-ATXケース - LIAN LILianLi リアンリ Micro-ATXケース - LIAN LILianLi リアンリ Micro-ATXケース - LIAN LI

B4-mATX シリーズは、人気のコンパクト MicroATX ケース「A3-mATX」シリーズをブラッシュアップし、横置きだけでなく縦置きにも対応した、高い拡張性を備える MicroATX ケースです。 B4-mATX は、21.3Lというコンパクトな容量ながら、MicroATX マザーボード、360mm ラジエーター搭載の水冷クーラー、奥行き 140mm までの ATX 電源、さらに最大 358mm の 4 スロット GPU に対応し、優れたハードウェア互換性を実現しています。 縦型レイアウトにすることで、デスクスペースの有効活用率を最大 30% 向上させることが可能で、一体型スタンドにより、横置き・縦置きの切り替えを素早く簡単に行えます。 横置きレイアウト時のボトム部分を覆い、縦置きレイアウト時にはケース全体の統一感を保ちながら GPU の冷却性能を向上させるオプションパネル 「VERTICAL AERODECK」 も同時発売します。 縦置き時の見栄えをより洗練されたものに仕上げることができます。

長さ(mm)
グラフィックスカード最大/358
寸法(mm)
付属ファン(トップ)/120×120×15 (×2)
高さ(mm)
【CPUクーラー最大】162(サイドファンブラケット外した場合:168)
電源
【サポート】ATX(奥行140mmまで)/SFX
製品サイズ(mm)
406.95×191×207.5
総質量(kg)
6.1
拡張スロット数
4
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
B4X 8236210882362108B4Xスチール 4.0mmブラック
¥13,618
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
B4X-WD 8236211782362117B4X-WDスチール、ウッド(ウォールナット)ブラック
¥16,345
¥15,980
¥17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
B4W-WD 8236212682362126B4W-WDスチール 4.0mm、ウッド(ビーチ)ホワイト
¥17,255
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
B4W 8236213582362135B4Wスチール 4.0mmホワイト
¥14,527
¥13,980
¥15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする