O11 DINAMIC MINIにビデオカードを縦向きに搭載するための専用ブラケットキットです。 。パッケージ構成は、換装用スロットパネルとPCIe x4対応ライザーケーブルのセットです。 。ビデオカードを縦配置することにより、従来のPCケースとは異なる演出を与えることが可能になるでしょう。
材質SPCC 1mm
寸法(mm)180×191.5×272.5mm
ケーブルPCIe x4.0
ケーブル長(mm)200
拡張スロット数3
グラフィックカードを縦置きするため のブラケットとPCI-e 4.0対応のライザーケーブルキットです。 。ビデオカードをケース内の中央部または下部に縦置きすることで、ケース底面にファンやラジエーター用のスペースを確保し、冷却効率を高めることができます。 。PCIe 4.0 ライザー ケーブルは、16GT/s のビット レート速度をサポートします。 。Gen 4.0 ライザー ケーブルは、PCIe 3.0 の 2 倍の帯域幅を提供しながら、最大転送速度との下位互換性を維持し、優れたパフォーマンスを提供します。 。高品質のスチールと頑丈な構造で設計されたこのキットは、最大4スロットの厚さのGPUを保持しながら、たわみや変形の可能性を排除します。
材質1.0mm厚スチール
寸法(mm)188×120×162
ケーブルPCI-e Gen 4.0
ケーブル長(mm)200
インターフェイスPCI-e x16
拡張スロット数4スロット
関連キーワード