絞り込み
ブランド
- STS
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

レーザー付デジタル傾斜計
STS¥19,980~税込¥21,978~1台ほか当日出荷から7日以内出荷液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
I型BOX水平器 水平・垂直・45°
STS¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。用途水平・垂直・45°の測定に。仕様サイドプロテクターあり材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°測定面形状V字溝
精密木脚
STS¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷・精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。・温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群用途精密測量に最適付属品本体/脚頭カバー/六角レンチ全長(mm)1805質量(kg)6.4色(本体)ブラック/イエロー全縮(mm)1090脚頭外径/内径(mm/Φmm)160/63脚頭形状平面
ゴルフ用レーザー距離計
STS¥32,980税込¥36,2781台当日出荷単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナートラスコ品番269-1622幅(mm)89厚さ(mm)36高さ(mm)73電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V)測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
グリーンレーザー墨出器
STS¥28,980税込¥31,8781台7日以内出荷セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書光源515nm±2% 緑色半導体レーザー光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%線幅(mm)1.5/5m精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m自動補正範囲±3°警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅制動方式磁気電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)連続使用時間(時間)約7使用温度範囲(℃)-10~45防塵防水性能IP54相当三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ対応【受光器】オプションのSS-30G使用電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)寸法(mm)69×53×88質量(g)290(電池含む)仕様【自動補正OFF機能】有照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
デジタル傾斜計
STS¥15,980~税込¥17,578~1台ほか当日出荷から7日以内出荷本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
水準器 RS-40C
STS(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷割れない気泡管です。 使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2456材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル質量(g)55
MINI-2000プリズムユニット
STS¥43,980~税込¥48,378~1セット当日出荷から翌々日出荷プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
レーザターゲット LS307
STS(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。用途赤色レーザを見やすくするターゲット板仕様レーザターゲットLS307トラスコ品番807-2574
プリズム三脚 スーパーアームきりん
STS¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。 アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。 クリップ部は上下回転、360度横回転。 クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。 脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。全長(mm)1250全縮(mm)800トラスコ品番807-2519質量(kg)1.5
3mロングエレベーター三脚 EL-3L
STS¥29,980税込¥32,9781個当日出荷室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m取付ネジ径5/8インチトラスコ品番807-2629セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)全縮(mm)750昇降幅(mm)388(エレベーター)脚頭形状54mmΦ
マイクロプリズム MCPシリーズ オプション:ミニ水準器
STS(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷マイクロプリズムMCPシリーズのオプション水準器です。用途測量。仕様9mmΦ精密ピンポール用水準器トラスコ品番207-6735
オートレベル26倍 三脚付
STS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付材質本体:アルミダイキャスト倍率26倍最短合焦距離30cm防水性JIS保護等級5相当
レーザー墨出器
STS¥29,980税込¥32,9781台当日出荷プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。用途レーザー墨出器。セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本質量(kg)1.2(乾電池含む)電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用)精度水平・垂直±1mm/5m線幅(mm)1.5(5m)連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー自動補正範囲±2度光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014)照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
先端可動式工業用内視鏡
STS¥139,800~税込¥153,780~1台当日出荷目の届きにくい場所の点検や観察に寸法(mm)225×130×42使用温度範囲(℃)0~+60先端側視ミラー、(可動範囲)180°電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAhケーブル長(m)1最小曲げ半径(mm)70機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)照明高輝度白色LED(光量調整可能)解像度854×480ピクセル保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)充電時間(時間)(バッテリー)2.5撮像素子CMOSセンサー画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶画素数90万画素使用湿度範囲(%RH)15~85
エレベーター三脚
STS¥35,980~税込¥39,578~1本翌々日出荷から9日以内出荷測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
レーザー墨出器 SQ-10R(縦:1方向縦・横:1方向)
STS¥6,998~税込¥7,698~1台当日出荷超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等幅(mm)46高さ(mm)66質量(g)152奥行(mm)70電源単三アルカリ乾電池×2本自動補正範囲±3°制動方式磁気制動方式照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
グリーンマーキングレーザ(十字ライン)
STS¥59,980税込¥65,9781個当日出荷1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)トラスコ品番836-8931寸法(mm)62×75質量(g)286電源(V)AC100~240焦点調整レンズ焦点固定式ライン照射角(°)120光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
目盛付プリズム用ピンポール 「メモちゃん」
STS(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個欠品中目盛付だからプリズム高が一目でわかります。 110gの超軽量設計。 特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的トラスコ品番807-2483セット内容ケース材質本体:アルミ、石突部:ステンレス質量(g)110
真鍮製アダプター STP-58
STS¥3,898税込¥4,2881個3日以内出荷お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。トラスコ品番807-2521材質真鍮質量(g)61ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
昇降スライド式軽天マウント KM-210
STS¥7,498税込¥8,2481個当日出荷桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)トラスコ品番807-2630サイズ170×320mm質量(g)460取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:210
プリズムユニットパーツ 7Dコーナーアダプター
STS¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷ST-5型プリズム用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。用途測量にトラスコ品番807-2559材質真鍮質量(g)13
プリズムユニットパーツ 6Eチルトホルダー
STS(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ST-5型のプリズムホルダーです。用途測量にトラスコ品番807-2540材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)89
プリズムユニットパーツ 6Bチルトホルダー
STS(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ポケQ1.5のプリズムホルダーです。用途測量に仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダートラスコ品番807-2542材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)91
マーキングレーザ(十字ライン)
STS(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷1台で十字レーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。 墨を描けない場所等に便利です。 架台で照射方向が自由自在に調整できます。用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。仕様レンズ焦点固定式付属品ACアダプタトラスコ品番442-2473サイズ62×75mm質量(g)286電源AC100V~240V光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)ライン照射角(°)120
デジタルマルチ受光器 MSSー50GR
STS¥42,980税込¥47,2781台当日出荷グリーンレーザー・レッドレーザー兼用のデジタル受光器で回転レーザーにもレーザー墨出器にも使用可能なスーパーマルチ受光器です。回転レーザーは300~1200rpm、レーザー墨出器は7~12kHzを受光可能用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係に。付属品気泡管付受光器ホルダー(ロッドクランプ)、テスト用単三乾電池×1本トラスコ品番681-5898厚さ(mm)25電源単三乾電池×1本保護等級IP67相当分解能(mm)0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0縦(mm)135横(mm)69受光精度±0.5mm/15m
カーボン三脚
STS¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷・優れた安定性と軽量性を備えた高強度カーボンファイバー製三脚。・【標準付属品】本体・脚頭カバー・六角レンチ・開き防止バンド全長(mm)1790質量(kg)6.2色(本体)ブラック全縮(mm)1150定芯桿5/8インチ脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/68脚頭形状平面
スキャナー用エレベーター三脚
STS¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷・開脚角度が大きく抜群の安定感。・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)。・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能。・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能。・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載。・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適。・レーザー墨出器にも使用可能全長(mm)1650質量(kg)2.9接続ねじ5/8インチ最大積載量(kg)20使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675全縮(mm)835昇降幅(mm)265径(mm)脚頭形状:平面Φ69