145件中 121145
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レーザ用エレベーター三脚 EL-CL STS

    レーザ用エレベーター三脚 EL-CL

    STS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    2WAY石突 地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
    用途墨出し用エレベーター三脚 各種墨出し、設備工事での位置決めに仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mmトラスコ品番472-2868全長(mm)1735質量(kg)1.6全縮(mm)595
  • ユニバーサルアタッチメント「首振り君」 STS

    ユニバーサルアタッチメント「首振り君」

    STS
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    ピンポールに取り付けて手の届かないポイントの測定に最適です。 1.5インチプリズム用です。
    用途測量にトラスコ品番807-2570質量(g)70
  • プリズムユニットパーツ 9測点アダプター STS

    プリズムユニットパーツ 9測点アダプター

    STS
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ピンポールプリズム用の測点アダプターです。 垂球取付可能です。
    用途測量にトラスコ品番807-2547質量(g)64
  • プリズムユニットパーツ 8測点スタンド STS

    プリズムユニットパーツ 8測点スタンド

    STS
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ピンポールプリズム用の測点スタンドです。
    用途測量にトラスコ品番807-2546質量(g)16
  • プリズムユニットパーツ 7Bコーナーアダプター STS

    プリズムユニットパーツ 7Bコーナーアダプター

    STS
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ポケQ1.5、MINI-2000プリズム用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。
    用途測量にトラスコ品番807-2545材質真鍮質量(g)17
  • プリズムユニットパーツ 7Aコーナーアダプター STS

    プリズムユニットパーツ 7Aコーナーアダプター

    STS
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ポケQ1.0用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。
    用途測量にトラスコ品番807-2544材質真鍮質量(g)29
  • プリズムユニットパーツ 6Dチルトホルダー STS

    プリズムユニットパーツ 6Dチルトホルダー

    STS(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    MINI-2000のプリズムホルダーです。
    用途測量にトラスコ品番807-2539材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)95
  • プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー STS

    プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー

    STS
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ポケQ2.5のプリズムホルダーです。
    用途測量にトラスコ品番807-2543材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)95
  • プリズムユニットパーツ 6Aチルトホルダー STS

    プリズムユニットパーツ 6Aチルトホルダー

    STS(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ポケQ1.0のプリズムホルダーです。
    用途測量にトラスコ品番807-2541材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)92
  • プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ STS

    プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ

    STS
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    ポケQ2.5インチのプリズム部のみです。
    用途測量にトラスコ品番807-2538材質プリズム部:ガラス、ケース部:樹脂質量(g)260
  • プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5 STS

    プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5

    STS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ポケQ、MINI-2000の1.5インチプリズム部のみです。
    用途測量にトラスコ品番807-2537材質プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ質量(g)67
  • プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ STS

    プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ

    STS
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ポケQ1.0インチのプリズム部のみです。
    用途測量にトラスコ品番807-2536材質プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ質量(g)27
  • エレベーター式軽天マウント EKM-400 STS

    エレベーター式軽天マウント EKM-400

    STS
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
    トラスコ品番807-2465寸法(mm)136×350質量(g)950取付寸法5/8インチ昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150RoHS指令(10物質対応)対応
  • DL270LV用整準プレート BP270 STS

    DL270LV用整準プレート BP270

    STS
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    レーザー付デジタル傾斜計DL270LV専用整準プレートです。 接地面が水平でなくてもレーザーを水平に照射可能です。
    トラスコ品番807-2562質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • マシンコントロール HS-360 SET STS

    マシンコントロール HS-360 SET

    STS(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
    用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)トラスコ品番410-6636適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)80質量(kg)3.6電源Ni-MH充電池縦(mm)362横(mm)128受光精度±3mm受光距離半径200m検出幅(mm)250
  • 双方向通信対応シンプルマシンコントロール STS

    双方向通信対応シンプルマシンコントロール

    STS
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
    用途土木、建築、測量仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)42質量(kg)0.7電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音縦(mm)170横(mm)115受光精度±5mm受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120
  • 反射プリズム ポケQ1.5インチDセット STS

    反射プリズム ポケQ1.5インチDセット

    STS
    55,980税込61,578
    1セット
    4日以内出荷
    プリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。使い易さと精度の高さで業界一の人気を誇っています。基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。
    用途測量。付属品ピンポール、ケース、チルトホルダ、プリズム、コーナーアダプター仕様プリズム定数±0mmトラスコ品番410-6652質量(kg)0.2
  • 勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600 STS

    勾配設定機能付回転レーザレベル SLH-600

    STS
    279,800税込307,780
    1台
    当日出荷
    水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
    用途土木、建築、測量付属品レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコントラスコ品番410-6661質量(kg)3.4電源単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池精度水平±10°保護等級IP56(容器)自動補正範囲±8°縦(mm)248横(mm)235測定範囲(m)直径600
  • 縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10 STS

    縦横回転グリーンレーザレベル GSL-VH10

    STS
    219,800税込241,780
    1台
    翌々日出荷
    赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
    用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。付属品レーザーレベル、受光器、リモコントラスコ品番456-6106質量(kg)2電源単2アルカリ乾電池×4本(付属)精度±10秒保護等級IP66相当自動補正範囲±5°縦(mm)188横(mm)178
  • 回転レーザレベル STS-H600(三脚付) STS

    回転レーザレベル STS-H600(三脚付)

    STS
    129,800税込142,780
    1組
    3日以内出荷
    置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
    仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)トラスコ品番327-4110質量(kg)1.95測定範囲直径約600m電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)精度水平±8”寸法(縦×横)(mm)187×140保護等級IP56自動補正範囲±5°
  • レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付) STS

    レーザ墨出器用受光器 SS-50Z(クランプ付)

    STS
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。 胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。 正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。 電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
    トラスコ品番327-4071適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ質量(g)145電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19保護等級IP56相当受光精度15m以内±0.5mm
  • STS グリーンレーザー墨出器 SQ-315GT STS

    STS グリーンレーザー墨出器 SQ-315GT

    STS
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
  • カード型レーザーターゲット LT-DC STS

    カード型レーザーターゲット LT-DC

    STS
    949税込1,044
    1枚
    4日以内出荷
    ケガキゲージと同サイズ(51×95mm)でスイッチボックス取付作業も可能です。レーザーターゲットに3つの穴を設ける事により、外周のケガキに加えてホールソー用のケガキも可能です。意匠登録済商品です。
    トラスコ品番724-7203厚さ(mm)3縦(mm)95横(mm)51
  • エレベーター三脚 ロング STS

    エレベーター三脚 ロング

    STS
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
    用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)3180質量(kg)8接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)1325昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560脚頭形状平面
  • エレベーター三脚 STS

    エレベーター三脚

    STS
    39,980税込43,978
    1台
    7日以内出荷
    ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
    用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)1560質量(kg)6接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)925昇降幅(mm)エレベーター:300脚頭形状平面