絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
167件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マシンコントロール STS

    マシンコントロール

    STS
    219,800税込241,780
    1セット
    当日出荷
    ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。 オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
    用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に仕様【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25mトラスコ品番785-3785適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600セット内容収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル厚さ(mm)116質量(kg)4.3電源Ni-MH充電池接続方法クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択)保護等級IP66相当縦(mm)380横(mm)143受光精度±5mm検出角度範囲(°)360検出幅(mm)250受光距離(m)半径約200
  • 反射プリズム ポケQ2.5インチ STS

    反射プリズム ポケQ2.5インチ

    STS
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 反射プリズム ポケQ1インチ STS

    反射プリズム ポケQ1インチ

    STS
    48,980税込53,878
    1セット
    翌々日出荷から7日以内出荷
    プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
  • アルミ三脚 STS-OT-A STS

    アルミ三脚 STS-OT-A

    STS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mmトラスコ品番807-2475質量(kg)4.2オレンジ
  • アルミ三脚 STS-OL-A STS

    アルミ三脚 STS-OL-A

    STS
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    全長(mm)1700全縮(mm)1030脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2474質量(kg)4.2オレンジ
  • アルミ三脚 STS-OD-A STS

    アルミ三脚 STS-OD-A

    STS
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    全長(mm)1710全縮(mm)1040脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2473質量(kg)4.2オレンジ
  • 反射プリズム ポケQ1.5インチ STS

    反射プリズム ポケQ1.5インチ

    STS
    47,980税込52,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
  • 反射プリズム ST-5型 STS

    反射プリズム ST-5型

    STS
    44,980税込49,478
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    プリズム径は1.5インチ トプコンの純正5型プリズムとの互換性があります
  • 反射ターゲット STS

    反射ターゲット

    STS
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
    呼び外径(mm)Φ50取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
  • 測量用三脚 STS-YD球面5/8インチ STS

    測量用三脚 STS-YD球面5/8インチ

    STS
    9,498税込10,448
    1個
    翌々日出荷
    使いやすさと安全性を追求 JIS規格適合商品です
    全長(mm)1710全縮(mm)1040脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチトラスコ品番807-2581質量(kg)4.2イエロー
  • 整準台 ATRシリーズ STS

    整準台 ATRシリーズ

    STS(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます (高さ調整可)
    質量(kg)1
  • 真鍮製アダプター ST-58 STS

    真鍮製アダプター ST-58

    STS
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAXプリズムに装着できるアダプターです。 ポール用です。
    トラスコ品番807-2524材質真鍮質量(g)164ねじ径(inch)【下部】5/8
  • 真鍮製アダプター NIK-58 STS

    真鍮製アダプター NIK-58

    STS
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    お手持ちのNIKON整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。
    トラスコ品番807-2494材質真鍮質量(g)58ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
  • 真鍮製アダプター NI-58 STS

    真鍮製アダプター NI-58

    STS
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    お手持ちのNIKONプリズムに装着できるアダプターです。 ポール用です。
    トラスコ品番807-2495材質真鍮質量(g)176ねじ径(inch)【下部】5/8
  • 真鍮製アダプター MI-68L STS

    真鍮製アダプター MI-68L

    STS
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。 ミニプリズム用です。 長棒タイプです。
    トラスコ品番807-2493材質真鍮質量(g)125ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
  • 真鍮製アダプター MI-68 STS

    真鍮製アダプター MI-68

    STS
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。 ミニプリズム用です。 短棒タイプです。
    トラスコ品番807-2492材質真鍮質量(g)87ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
  • 計測管理プリズム STS

    計測管理プリズム

    STS
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷
    用途・トンネル内空変位自動計測 ・内空断面形状測定 ・地盤沈下計測 ・線路(レール)の変位自動計測 ・大型構造物の変位自動計測 ・地下空洞の建設工事の計測管理に ・提体表面変位自動観測 ・法面、岩盤変位自動計測
  • 傾斜脚頭 STH70 STS

    傾斜脚頭 STH70

    STS
    8,998税込9,898
    1個
    8日以内出荷
    用途レーザー墨出器EXAシリーズ用傾斜脚頭 STH70。トラスコ品番807-2590RoHS指令(10物質対応)対応
  • レーザ用エレベーター三脚 EL-CL STS

    レーザ用エレベーター三脚 EL-CL

    STS
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    2WAY石突 地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
    用途墨出し用エレベーター三脚 各種墨出し、設備工事での位置決めに全長(mm)1735全縮(mm)595仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mmトラスコ品番472-2868質量(kg)1.6
  • ユニバーサルアタッチメント「首振り君」 STS

    ユニバーサルアタッチメント「首振り君」

    STS
    8,798税込9,678
    1個
    翌々日出荷
    ピンポールに取り付けて手の届かないポイントの測定に最適です。 1.5インチプリズム用です。
    用途測量にトラスコ品番807-2570質量(g)70
  • プリズム収納ケース PDB-65 STS

    プリズム収納ケース PDB-65

    STS
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    プリズムとピンポールが収納できるケース クッション入りでプリズムを衝撃から守ります
    トラスコ品番807-2595サイズ710mm×155mm
  • プリズムユニットパーツ 9測点アダプター STS

    プリズムユニットパーツ 9測点アダプター

    STS
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    ピンポールプリズム用の測点アダプターです。 垂球取付可能です。
    用途測量にトラスコ品番807-2547質量(g)64
  • プリズムユニットパーツ 8測点スタンド STS

    プリズムユニットパーツ 8測点スタンド

    STS
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ピンポールプリズム用の測点スタンドです。
    用途測量にトラスコ品番807-2546質量(g)16
  • プリズムユニットパーツ 7Bコーナーアダプター STS

    プリズムユニットパーツ 7Bコーナーアダプター

    STS
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ポケQ1.5、MINI-2000プリズム用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。
    用途測量にトラスコ品番807-2545材質真鍮質量(g)17
  • プリズムユニットパーツ 7Aコーナーアダプター STS

    プリズムユニットパーツ 7Aコーナーアダプター

    STS
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ポケQ1.0用のコーナーアダプターです。 コーナー、壁面測定用です。
    用途測量にトラスコ品番807-2544材質真鍮質量(g)29
  • プリズムユニットパーツ 6Dチルトホルダー STS

    プリズムユニットパーツ 6Dチルトホルダー

    STS(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    MINI-2000のプリズムホルダーです。
    用途測量にトラスコ品番807-2539材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)95
  • プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー STS

    プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー

    STS
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ポケQ2.5のプリズムホルダーです。
    用途測量にトラスコ品番807-2543材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)95
  • プリズムユニットパーツ 6Aチルトホルダー STS

    プリズムユニットパーツ 6Aチルトホルダー

    STS(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ポケQ1.0のプリズムホルダーです。
    用途測量にトラスコ品番807-2541材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)92
  • プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ STS

    プリズムユニットパーツ 5Cプリズム2.5インチ

    STS
    37,980税込41,778
    1個
    翌々日出荷
    ポケQ2.5インチのプリズム部のみです。
    用途測量にトラスコ品番807-2538材質プリズム部:ガラス、ケース部:樹脂質量(g)260
  • プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5 STS

    プリズムユニットパーツ 5Bミニプリズム1.5

    STS
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ポケQ、MINI-2000の1.5インチプリズム部のみです。
    用途測量にトラスコ品番807-2537材質プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ質量(g)67
  • プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ STS

    プリズムユニットパーツ 5Aミニプリズム1インチ

    STS
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷
    ポケQ1.0インチのプリズム部のみです。
    用途測量にトラスコ品番807-2536材質プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ質量(g)27
  • エレベーター式軽天マウント EKM-400 STS

    エレベーター式軽天マウント EKM-400

    STS
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
    トラスコ品番807-2465寸法(mm)136×350質量(g)950取付寸法5/8インチ昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150RoHS指令(10物質対応)対応
  • エレベーター三脚 ELT-CSG STS

    エレベーター三脚 ELT-CSG

    STS
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
    全長1740定芯桿5/8インチトラスコ品番807-2479質量(kg)5.6全縮(mm)960昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330脚頭形状平面
  • DL270LV用整準プレート BP270 STS

    DL270LV用整準プレート BP270

    STS
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    レーザー付デジタル傾斜計DL270LV専用整準プレートです。 接地面が水平でなくてもレーザーを水平に照射可能です。
    トラスコ品番807-2562質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251 STS

    1素子プリズムユニット(ライト付) ST-251

    STS
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    ST-030L プリズムユニットと標準台のセット
    仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用セット内容2.5インチ1素子ライト付プリズム・整準台・ハードケース
  • 1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L STS

    1素子プリズムユニット(ライト付) ST-030L

    STS
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    プリズムを発見しにくい場合などに最適なLEDライト付2.5インチプリズムをセット。 トンネルなどの暗い場所での使用に最適です。
    トラスコ品番807-2620セット内容2.5インチ1素子ライト付プリズム・専用バッグ電源アルカリボタン電池LR44×2連続使用時間約60時間
  • 1素子プリズムユニット ST-251 STS

    1素子プリズムユニット ST-251

    STS
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    ST-030と標準台のセット
    仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用セット内容2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース
  • マシンコントロール HS-360 SET STS

    マシンコントロール HS-360 SET

    STS(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
    用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)トラスコ品番410-6636適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600厚さ(mm)80質量(kg)3.6電源Ni-MH充電池縦(mm)362横(mm)128受光精度±3mm受光距離半径200m検出幅(mm)250
  • 双方向通信対応シンプルマシンコントロール STS

    双方向通信対応シンプルマシンコントロール

    STS
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
    用途土木、建築、測量縦(mm)170横(mm)115厚さ(mm)42受光精度±5mm質量(kg)0.7仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120
  • 反射プリズム ポケQ1.5インチDセット STS

    反射プリズム ポケQ1.5インチDセット

    STS
    55,980税込61,578
    1セット
    4日以内出荷
    プリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。使い易さと精度の高さで業界一の人気を誇っています。基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。
    用途測量。仕様プリズム定数±0mm付属品ピンポール、ケース、チルトホルダ、プリズム、コーナーアダプタートラスコ品番410-6652質量(kg)0.2