10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm)470~1230 ねじ径5/8インチ トラスコ品番327-4080 質量(kg)0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径5/8インチ 付属品ナイロン袋 材質アルミ合金
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1700 定芯桿5/8インチ トラスコ品番807-2478 質量(kg)5.6 全縮(mm)960 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330 脚頭形状平面
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに 全長(mm)3180 質量(kg)8 接続ねじ(inch)5/8 外径(Φmm)脚頭:145 全縮(mm)1325 昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560 脚頭形状平面
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。 材質アルミ合金 ねじ径(inch)5/8
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに 全長(mm)1560 質量(kg)6 接続ねじ(inch)5/8 外径(Φmm)脚頭:145 全縮(mm)925 昇降幅(mm)エレベーター:300 脚頭形状平面
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

・開脚角度が大きく抜群の安定感。・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)。・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能。・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能。・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載。・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)
用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適。・レーザー墨出器にも使用可能 全長(mm)1650 質量(kg)2.9 接続ねじ5/8インチ 最大積載量(kg)20 使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675 全縮(mm)835 昇降幅(mm)265 径(mm)脚頭形状:平面Φ69
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1740 定芯桿5/8インチ トラスコ品番807-2479 質量(kg)5.6 全縮(mm)960 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330 脚頭形状平面
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

2WAY石突 地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途墨出し用エレベーター三脚 各種墨出し、設備工事での位置決めに 全長(mm)1735 全縮(mm)595 仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mm トラスコ品番472-2868 質量(kg)1.6
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径5/8インチ トラスコ品番807-2629 セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック 全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140) 質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25) 全縮(mm)750 昇降幅(mm)388(エレベーター) 脚頭形状54mmΦ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷