3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。 手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下 規格JIS規格クラス2 測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時) 寸法(縦×横)(mm)150×120 精度水平精度:±0.3mm/m 質量(kg)4 付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本 トラスコ品番807-2560
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm 自動補正機構±15' 円形気泡管感度(mm)10'/2 質量(kg)1.3 防水性IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) トラスコ品番327-4110 質量(kg)1.95 測定範囲直径約600m 電源単3アルカリ乾電池×6本(付属) 精度水平±8” 寸法(縦×横)(mm)187×140 保護等級IP56 自動補正範囲±5°
1組
129,800 税込142,780
翌々日出荷