「ソキアオートレベル」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm
自動補正機構±15'
円形気泡管感度(mm)10'/2
質量(kg)1.3
防水性IP55相当
水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。
手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下
規格JIS規格クラス2
測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時)
寸法(縦×横)(mm)150×120
精度水平精度:±0.3mm/m
質量(kg)4
付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本
トラスコ品番807-2560
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード