「ダイアゴナルアイピニ」の検索結果
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番288-3783
寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)156
質量(kg)4.6(電池含む)
電源単三乾電池4本
最小表示(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲-20~50℃
倍率30倍
精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)45
センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能自動OFF機能
照明装置(十字)有り
ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像正像
分解力3.5"
最短合焦距離1.3m
防塵防水性能IP54相当
整準台シフティング式
視野1°30'(26m/1000m)
気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数100
スタジア加数0
望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)240
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm
自動補正機構±15'
円形気泡管感度(mm)10'/2
質量(kg)1.3
防水性IP55相当