1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に トラスコ品番785-0026 材質本体:アルミ合金、衝撃吸収ラバー:TPE樹脂 長さ(mm)200 厚さ(mm)27 高さ(mm)64 質量(g)340 電源単4アルカリ乾電池×3本(付属) 最小表示0.05° 防塵防水性能IP67相当 検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%・mm/m表示も可能)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷