2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理 仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く) トラスコ品番410-6610 材質アルミ合金 長さ(mm)164 厚さ(mm)32 高さ(mm)60 質量(g)360 電源単4乾電池×3本(付属) 最小表示0.1° 検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
付属品テスト用単4乾電池×2本 トラスコ品番754-5941 寸法(mm)416×50×21 質量(g)280 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池×2本 最小表示0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示) 連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 使用湿度範囲85%以下(結露なきこと) オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約5分 検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2° 保管温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと) バックライト有(30秒後自動消灯) 検出角度範囲(°)360(4方向90)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷