「ネット 単管パイプ」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。
トラスコ品番256-2404
材質アルミ合金、ABS樹脂
高さ(mm)175
接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ
品名昇降機能付クランプ
縦(mm)69
横(mm)217
取付ねじ径(inch)三脚:5/8
昇降幅(mm)75
取付可能幅(mm)クランプ:55
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。
木造の場合は金属プレートホルダーを挟んでL字金具をプレートにつけて使用します。(55mmまで)
H型鋼などの金属面の場合はL字金具を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。
L字金具は傾斜させて使用できるので自動補正OFF機能を備えた墨出器(EXA-YR41と21)との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
斜めに張られたL型鋼などにもL字金具を水平に保持させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業、足場の設置、鳶職の作業(単管パイプ取付可能)
材質アルミ合金、ABS樹脂
寸法(mm)190×68×175
質量(kg)0.28
ねじ径5/8インチ
最大積載量(kg)(最大)2
クランプ取付幅(mm)55
1台
¥14,980
税込¥16,478
9日以内出荷
関連キーワード