「リズム」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オールステンレス製
お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突)
プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
用途プリズム用ピンポールの石突に。
材質ステンレス
ねじ径(Φmm)(上部)6
可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定
軽量で強固なプリズム三脚
傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280
全縮(mm)800
セット内容ナイロンケース
材質アルミ
質量(kg)1.2
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽量・高精度のオールアルミ製
ワンタッチ固定の2m2段伸縮式
水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8
外径×内径(Φmm)30×25
全縮(mm)1180
タイプグリップ式ワンタッチロック
ST-5型のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2540
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)89
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。
プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。
プリズムポールに取り付けが可能です。
用途土木、建築、測量
仕様【定数】0mm、-30mm兼用
付属品専用バッグ
トラスコ品番807-2522
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
プリズムとピンポールが収納できるケース
クッション入りでプリズムを衝撃から守ります
トラスコ品番807-2595
サイズ710mm×155mm
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
お手持ちのNIKON整準台に装着できるアダプターです。
プリズム用です。
トラスコ品番807-2494
材質真鍮
質量(g)58
ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
ポケQ、MINI-2000の1.5インチプリズム部のみです。
用途測量に
トラスコ品番807-2537
材質プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ
質量(g)67
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
プリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。使い易さと精度の高さで業界一の人気を誇っています。基本のプリズムにコーナーアダプターとピンポールがついたスターターセットです。
用途測量。
仕様プリズム定数±0mm
付属品ピンポール、ケース、チルトホルダ、プリズム、コーナーアダプター
トラスコ品番410-6652
質量(kg)0.2
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。
アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。
クリップ部は上下回転、360度横回転。
クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。
脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。
全長(mm)1250
全縮(mm)800
トラスコ品番807-2519
質量(kg)1.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途測量に
仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダー
トラスコ品番807-2542
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)91
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ピンポールプリズムセット用の専用ケースです。
用途測量に
トラスコ品番807-2533
材質ナイロン
質量(g)94
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マイクロプリズムMCPシリーズのオプション水準器です。
用途測量。
仕様9mmΦ精密ピンポール用水準器
トラスコ品番207-6735
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
目盛付だからプリズム高が一目でわかります。
110gの超軽量設計。
特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的
トラスコ品番807-2483
セット内容ケース
材質本体:アルミ、石突部:ステンレス
質量(g)110
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ポケQ1.5、MINI-2000プリズム用のコーナーアダプターです。
コーナー、壁面測定用です。
用途測量に
トラスコ品番807-2545
材質真鍮
質量(g)17
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
お手持ちのNIKONプリズムに装着できるアダプターです。
ポール用です。
トラスコ品番807-2495
材質真鍮
質量(g)176
ねじ径(inch)【下部】5/8
1個
¥5,498
税込¥6,048
5日以内出荷
整準台底面よりプリズムまでの高さは同軸タイプの機械高に合わせることができます
(高さ調整可)
質量(kg)1
お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。
ミニプリズム用です。
長棒タイプです。
トラスコ品番807-2493
材質真鍮
質量(g)125
ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
お手持ちの各社整準台・ポールに装着できるアダプターです。
ミニプリズム用です。
短棒タイプです。
トラスコ品番807-2492
材質真鍮
質量(g)87
ねじ径(inch)【上部】6mm、【下部】5/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。
プリズム用です。
トラスコ品番807-2521
材質真鍮
質量(g)61
ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
ポケQ2.5インチのプリズム部のみです。
用途測量に
トラスコ品番807-2538
材質プリズム部:ガラス、ケース部:樹脂
質量(g)260
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
ポケQ1.0インチのプリズム部のみです。
用途測量に
トラスコ品番807-2536
材質プリズム部:ガラス、ケース部:アルミ
質量(g)27
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
用途・トンネル内空変位自動計測
・内空断面形状測定
・地盤沈下計測
・線路(レール)の変位自動計測
・大型構造物の変位自動計測
・地下空洞の建設工事の計測管理に
・提体表面変位自動観測
・法面、岩盤変位自動計測
プリズムを発見しにくい場合などに最適なLEDライト付2.5インチプリズム。
トンネルなどの暗い場所での使用に最適です。
用途ST-030ライト付ユニットのライト付きプリズムのみ。
トラスコ品番807-2580
セット内容ボタン電池
質量(g)272
電源アルカリボタン電池LR44×2個
連続使用時間約60時間
1個
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ)
大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
プリズムを発見しにくい場合などに最適なLEDライト付2.5インチプリズムをセット。
トンネルなどの暗い場所での使用に最適です。
トラスコ品番807-2620
セット内容2.5インチ1素子ライト付プリズム・専用バッグ
電源アルカリボタン電池LR44×2
連続使用時間約60時間
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ)
大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)
全長(mm)155
使用温度範囲(℃)-20~+50
最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能
倍率30倍
精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m
表示パネル:正反両側
有効径(Φmm)対物:45
連続使用時間約12時間
光源635nm 赤色半導体レーザー
インターフェースRS232C / USB TypeA
充電時間約7時間
読取【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側
電池充電式Li-ion電池 2個標準装備
表示器LCDドットマトリックス(バックライト付)
測定範囲(m)1素子プリズム:約1.6m~約5000m、ミニプリズム:約1.6m~約2500m、反射シート:約1.6m~約800m、ノンプリズム:約0.5m~約400m
像正像
分解力3.5″
最短合焦距離1.6m
防塵防水性能IP54相当
視野1° 30'
内部メモリー約50000点
レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)
オートパワーオフ有(OFFと20分の選択)
気泡管棒状:30”/2mm
外部メモリーUSB 2G~32G
キーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー
言語表示日本語
円形気泡管8’/2mm
補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′
読取方式アブソリュートエンコーダー方式
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。
より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。
内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量
最小表示角度:1または5(選択可能)
測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
ポケQ2.5のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2543
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)95
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
ポケQ1.0のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2541
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)92
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ST-030と標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用
セット内容2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース
MINI-2000のプリズムホルダーです。
用途測量に
トラスコ品番807-2539
材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル
質量(g)95
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ST-030L プリズムユニットと標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用
セット内容2.5インチ1素子ライト付プリズム・整準台・ハードケース
ピンポールプリズム用の測点スタンドです。
用途測量に
トラスコ品番807-2546
質量(g)16
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ